「ubatn5005nczz」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(161件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
FP-Xバックアップ電池 (PLC用) Panasonic(パナソニック)FP-Xバックアップ電池 (PLC用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合機種FP-Xシリーズ
FPシグマ用バックアップ電池 Panasonic(パナソニック)FPシグマ用バックアップ電池Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)適合機種バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)バッテリー容量(mAh)容量表記はありません(FPΣ 電池寿命220日以上、交換目安1年/ECO 推奨交換2年 )
渦式フローモニター用 電池ユニット 東芝渦式フローモニター用 電池ユニット東芝(13件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
アズワン品番1-6236-05適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG種別リチウム電池
PLC バックアップ電池 Panasonic(パナソニック)PLC バックアップ電池Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
適合機種FP-XHシリーズ、GT707シリーズ
大容量長持ち電話機用充電池 ELPA大容量長持ち電話機用充電池ELPA(32件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ三菱電機(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
CR2450N・CR2477N 二酸化マンガンリチウム電池 タカチ電機工業CR2450N・CR2477N 二酸化マンガンリチウム電池タカチ電機工業(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
二酸化マンガンリチウム電池です。自己放電率が小さく長寿命です。
公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
MELSEC-Qシリーズ用  バッテリ 三菱電機MELSEC-Qシリーズ用 バッテリ三菱電機(13件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
電圧(V)(初期)3バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
リプレース用電池 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)リプレース用電池Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から51日以内出荷
リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウリチウムコイン電池 CR2032モノタロウ(371件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9電圧(V)3外径(Φmm)20タイプCR2032化学物質安全性参考資料(0.3MB)
CPU用交換バッテリ 三菱電機CPU用交換バッテリ三菱電機(64件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
ACサーボ用バッテリ 三菱電機ACサーボ用バッテリ三菱電機(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
渦式フローモニター用 電池ユニット オーバル渦式フローモニター用 電池ユニットオーバル
7,498税込8,248
1台
欠品中
電池寿命4年間(常温)電源リチウム電池アズワン品番1-6236-05
バックアップ電池 Panasonic(パナソニック)バックアップ電池Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
欠品中
適合FP2SH、FP-X0
マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 三菱電機マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー)三菱電機(36件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
電池 発紘電機/富士電機電池発紘電機/富士電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
V8シリーズ交換用リチウム電池です。
仕様V8・V7・V606e用電池適合機種V8・V7・V606e用種類リチウム電池バッテリー容量(mAh)550
リチウムコイン電池 CR2025 モノタロウリチウムコイン電池 CR2025モノタロウ(103件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5質量(g)2.4タイプCR2025電圧(V)3外径(Φmm)20
リチウムコイン電池用ボックス ELPAリチウムコイン電池用ボックスELPA(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
CR2016・2025・2032兼用
用途CR2016・2025・2032兼用質量(g)5