「uc-048」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製 スイングフック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 スイングフック

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
    付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準仕上バレル研磨取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
  • Microchip マイコン AT32, 48-Pin TQFP AT32UC3B1256-AUT MICROCHIP

    Microchip マイコン AT32, 48-Pin TQFP AT32UC3B1256-AUT

    MICROCHIP
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様ファミリー名 = AT32パッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 48デバイスコア = AVRデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 60MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 20 bitSPIチャンネル数 = 3USARTチャネルの数 = 3高さ = 1.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(291件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)

    インサート軸受

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 鉄ユニクロリンクチェイン ニッサチェイン

    鉄ユニクロリンクチェイン

    ニッサチェイン
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
    用途間仕切り・転倒防止。パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。全長(m)30
  • リール巻ヘビーリンクチェイン 鉄ユニクロ ニッサチェイン

    リール巻ヘビーリンクチェイン 鉄ユニクロ

    ニッサチェイン
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻
    3日以内出荷
    ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。
    用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。品名ユニクロ鉄ヘビーリンク 30m巻
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価ユニクロ】 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価ユニクロ】

    KANA(片山チエン)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    5日以内出荷
    表面処理三価ユニクロ(白)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:48 V dc 最大負荷電流:48 V dc DIN Rail 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:48 V dc 最大負荷電流:48 V dc DIN Rail 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥66,980税込¥73,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../SEN 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 1 N/Oコンタクト 入力: 120 V ac / 110 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●最大負荷電流:48 V dc●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:48 V dc●最小負荷電圧:3 V dc●シリーズ:PLC-OPT-120UC/ 48DC/100/SEN●コード番号:207-3295アズワン品番65-8055-80
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥32,980税込¥36,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 終端抵抗器には、48 V dc の定格電圧があります。ポジション数 5 コーディング A - 標準 ステータスは No と表示されます 過電圧カテゴリ II 汚染度 3
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:RIF-LV-48-60 UC●コード番号:212-7275アズワン品番65-7514-76