カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(279)
  • メカニカル部品(134)
  • 制御機器(113)
  • パソコン/周辺機器(109)
  • 自動車純正部品(95)
  • 作業工具(84)
  • 店舗什器・備品(77)
  • 物流用品(54)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 電動工具(29)
  • 家電(26)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 建築金物(15)
  • オフィス家具(14)
  • 切削工具(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 医療(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • カー用品(8)
  • 農業機械(8)
  • 梱包用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 安全用品(6)
  • 測定用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク純正部品(5)
  • バイク部品(5)
  • 電気材料(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全保護具(3)
  • 手袋(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 保管用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uc-1」の検索結果

1,261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UC-1Q(吸盤+カード差し) 友屋

    UC-1Q(吸盤+カード差し)

    友屋
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    回転寿司店の必需品
    仕様角度調節可能種別UC-1Q材質PS、POM、PVC径(Φmm)吸盤:30寸法(幅W×高さH)(mm)27×約50適合厚さ(mm)ポップ:0.1~0.4まで
  • ユニオンストレート モノタロウ

    ユニオンストレート

    モノタロウ(33件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブ同士の接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ラボテーブル用スライドキャビネット UC1-W(アイボリー) 山金工業

    ラボテーブル用スライドキャビネット UC1-W(アイボリー)

    山金工業
    20,980税込23,078
    1台
    11日以内出荷
    25-6083-00、01、02用オプション。
  • 塗装コンクリート型枠用合板 イエロー ノーブランド

    塗装コンクリート型枠用合板 イエロー

    ノーブランド(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
    用途コンクリートの型枠厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
  • プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ

    プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ

    ニッタ(9件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状ユニオンコネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • ソフトポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)

    ソフトポリウレタンチューブ

    PISCO(ピスコ)(6件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。
    材質ポリウレタン使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと)使用真空圧力-100kPa特性柔軟性
  • ジュール ラウンジチェア CAPTAIN STAG

    ジュール ラウンジチェア

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    組立簡単。便利なカップホルダー付。コンパクトに収納できるので持ち運びに便利。
    材質構造部材:金属(鋼)、表面加工:構造部材:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:背部・ひじ掛け部:ウレタンフォームブラック質量(g)2300耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用:820×510×800座面高さ(mm)360収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×長さ840
  • ボヌールカップ1 100枚入 HEADS(ヘッズ)

    ボヌールカップ1 100枚入

    HEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(100個)
    当日出荷
    生ケーキやアイス、焼き菓子などにぴったりの紙カップです。シンプルなデザインは中に入れるものを選ばず、中身やイベント時期に合わせてお好きな色をお選びいただけます。中身の乾燥を防いだり、テイクアウト時のくずれを防ぐドーム型のフタも販売しています。
    仕様食品対応 耐熱温度70℃/耐冷温度-20℃容量(mL)約140規格食品衛生法適合商品寸法(直径Φ×高さH)(mm)76(61)×48耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    急速充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電仕様冷却:対応、発電機:対応質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)-10~40出力電圧(V)14.4、18冷却方式対応(ファン付)コード2心ビニールコード充電時間BSL1460/BSL1860:約30分(約21分)、BSL1450/BSL1850/BSL1850C:約25分(約19分)、BSL1440/BSL1840:約20分(約15分)、BSL1430/BSL1830:約15分(約11分)、BSL1840M:約40分(約30分)、BSL1430C/BSL1830C:約30分(約21分)、BSL1425/BSL1825:約25分(約19分)、BSL1420/BSL1820/BSL1820M:約20分(約15分)、BSL1415/BSL1815:約15分(約11分)、BSL36A18/BSL36A18B/BSL36A18X/BSL36A18BX:約25分(約19分)、BSL36A18/BSL36B18B/BSL36B18X/BSL36B18BX:約40分(約30分)、BSL36C18:約15分(約11分)交流電流(A)12または6ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)12.0、6.0、12.0充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
  • 充電式ハンディソー マキタ

    充電式ハンディソー

    マキタ(5件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    付属品チェーンカバー、チェーンオイルセット内容本体のみチェーンスピード(m/s)[m/分]8[480]チェーン形式80TXL-32E商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー長さ(mm)150
  • 充電式ハンディソー マキタ

    充電式ハンディソー

    マキタ(7件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
    付属品チェーンカバー、チェーンオイルチェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]チェーン形式80TXL-26Eオイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)100
  • USB充電器 マリンテック

    USB充電器

    マリンテック(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    携帯電話などの充電器です。
    寸法(mm)36.0(直径)×50電圧(V)DC12~24取付け方法埋め込みタイプ穴あけサイズ(Φmm)30
  • ハイス精密組合せ刻印 数字セット 浦谷商事

    ハイス精密組合せ刻印 数字セット

    浦谷商事(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット(10本組)
    当日出荷
    ハイスの刻印なので耐久性は抜群。
    適合UC-HL(手打ホルダー大)、UC-HS(手打ホルダー小)に適合します。種別数字刻印セット
  • ケーブル結束バンド ベルト ケーブルタイ エレコム

    ケーブル結束バンド ベルト ケーブルタイ

    エレコム(2件のレビュー)
    469税込516
    1式(6個)
    当日出荷
    ケーブルの形状や線径の大小を問わずに結束が可能です。
    用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。入数6個
  • マフラ 1 4UC-14711-11 YAMAHA(ヤマハ)

    マフラ 1 4UC-14711-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • アキューセンター高精度芯出しバー BIG DAISHOWA

    アキューセンター高精度芯出しバー

    BIG DAISHOWA(6件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
  • ブラックラベル リクライニング リバティチェア CAPTAIN STAG

    ブラックラベル リクライニング リバティチェア

    CAPTAIN STAG
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    通気性・耐候性・耐水性に優れた無段階リクライニングチェア。 左右どちらでも取り付けられる便利なサイドテーブル付き。
    材質構造部材:金属(鋼)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル(PVCコーティング)、クッション材:ウレタンフォーム、サイドテーブル:ポリプロピレンブラック質量(g)6200耐荷重(kg)チェア:80、サイドテーブル:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×920~1510×1080~850収納寸法(mm)670×930×厚さ140座面高(cm)40
  • グラシア レジャーチェア CAPTAIN STAG

    グラシア レジャーチェア

    CAPTAIN STAG(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    広げるだけの簡単組立。フィッシング、アウトドアレジャー、行楽等に最適。
    材質構造部材:金属(鋼)、表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステルブラック
  • コンビネーションカップリング(ねじ付) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(ねじ付)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚鋼ねじでガッチリ接続
    用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
  • USB対応充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    USB対応充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    軽量×高出力。ハイコーキ リチウムイオン電池からスマホを急速充電可能。従来の充電器よりも大幅な小形化を実現。180gの超小形サイズで持ち運びやすく、上部のフックや壁掛け用の溝を用いた取り付けも可能です。入出力兼用(最大65W)、出力専用(最大12.5W)のUSBType-C端子を2口搭載。最大65Wの高出力なPD(Power Delivery)対応Type-C端子でハイコーキ リチウムイオン電池からスマホの急速充電やパソコン・タブレットへの充電が可能です。蓄電池を充電しながらスマホ充電が行えます。※スマホ側は出力専用端子(最大12.5W)を使用。LEDライトを搭載し、暗所でライト代わりに使用可能。
    付属品ACアダプタ、USBケーブル質量(kg)0.18本体寸法(mm)112×80×53((縦×横×幅))時間満充電(分):(目安)BSL36A18X/BSL36A18BX:約100、BSL36B18X/BSL36B18BX:約160、BSL1460:約120、BSL1850C:約100、BSL1840M:約80、BSL1830C:約60、BSL1820M:約40、BSL1420:約40、BSL1415:約30蓄電池電圧(V)充電可能:14.4(BSL14xxシリーズ)、18V(BSL18xxシリーズ)、マルチボルト蓄電池
  • AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ タカチ電機工業

    AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ

    タカチ電機工業
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    AU・AUG・AUGE・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用のアルミ取付板です。任意に穴加工などを施し、基板や機器を取付けてご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ
  • プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタ ニッタ

    プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタ

    ニッタ(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    形状異径ユニオンコネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • リクライニングカード立て ミツヤ

    リクライニングカード立て

    ミツヤ
    209税込230
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    リクライニング可動式カード立て
    材質PS樹脂
  • インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠UCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
    用途事務所、応接室など仕様受座:25L種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前空錠取手握り玉
  • 急速充電器 UC12SL HiKOKI(ハイコーキ)

    急速充電器 UC12SL

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    充電時間が速い 最適基板設計による小形な急速充電器UC12SL使用で、トップクラスの充電時間を実現!
    質量(kg)0.35使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)単相交流50/60Hz共用電圧100冷却方式非対応コード2心ビニールコードバッテリーリチウムイオン充電時間BCL1240M:約60分、BCL1220M:約30分、BCL1215:約22分ブザー音なし充電電圧(V)10.8充電電流(A)4アズワン品番65-0294-68
  • インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠UCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
    用途事務所、応接室など勝手なし錠前空錠取手握り玉
  • 運ぱん君 ナカオ

    運ぱん君

    ナカオ
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    スチール製の約半分の重量です。 荷台、手すりはアルマイト(表面処理)付です。
    仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ
  • UC ウレタンコイルチューブ ニッタ

    UC ウレタンコイルチューブ

    ニッタ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。
    材質ウレタン長さ(m)(最大引きのばし)2.5使用温度範囲(℃)-40~+80最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)寸法B(mm)200使用チューブ1本使用流体空気巻方向負圧性能(kPa)-101.294
  • スクリューカムクランプ 自在型 スーパーツール

    スクリューカムクランプ 自在型

    スーパーツール
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
    用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。 鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。 ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
  • CSレジャーチェア(大) type2 CAPTAIN STAG

    CSレジャーチェア(大) type2

    CAPTAIN STAG(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル質量(kg)約1.3グリーン耐荷重(kg)約70収納時寸法(mm)(約)365×460×60組立寸法(mm)(約)幅365×奥行360×高さ605、座面の高さ350
  • 充電式チェーンソー マキタ

    充電式チェーンソー

    マキタ(13件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
    付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー長さ(mm)(ガイドバー)115質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)18カーボンブラシ呼び番号430チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]チェーン形式25AP-42E適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)振動3軸合成値(m/s2)4.3
  • U溝カッター替え刃 貝印

    U溝カッター替え刃

    貝印
    1,798税込1,978
    1パック(5本)
    当日出荷
    床材などの接合時に使用してください。
    材質刃物用炭素工具鋼(SK120)全長(mm)40質量(g)25質量(1箱あたり)(g)25材質(刃)刃物用炭素工具鋼(SK120)
  • ラフォーレ アルミFDベンチ CAPTAIN STAG

    ラフォーレ アルミFDベンチ

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質張り材:合成樹脂化粧繊維板、構造部材:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)質量(kg)約1.9収納時寸法(mm)(約)幅860×奥行240×高さ35組立寸法(mm)(約)幅860×奥行240×高さ380、座面の高さ:380
  • プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ

    ニッタ(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状ユニオンコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
  • 充電式ハンディソー マキタ

    充電式ハンディソー

    マキタ(3件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    付属品チェーンカバー、チェーンオイルセット内容本体、バッテリBL1860B×1本、充電器DC18RFバッテリーリチウムイオン商品タイプ本体+バッテリ・充電器
  • ハイス精密組合せ刻印 Bセット 浦谷商事

    ハイス精密組合せ刻印 Bセット

    浦谷商事(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
    種別英数字刻印セット文字英字、数字組内容0~9 (10本)A~Z (26本)
  • ハンドル 8UC7111-1BB10/8UC7161-1BB10用 青 Sentron 8UC7 SIEMENS

    ハンドル 8UC7111-1BB10/8UC7161-1BB10用 青 Sentron 8UC7

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ハンドル(マスキングフレームハンドル付き)は、8UC7111-1BB10 / 8UC7161-1BB10 のアクセサリです。ハンドルの色は濃い青色です
    仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UC7●ハンドルの色:青●コード番号:213-1414アズワン品番65-7797-22
...