カテゴリ
- 切削工具(99)
- 自動車純正部品(73)
- 制御機器(41)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- メカニカル部品(23)
- パソコン/周辺機器(23)
- 建材・エクステリア(14)
- 梱包用品(12)
- 作業工具(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- バイク部品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 建築金物(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- カー用品(5)
- 機構部品(4)
- 測定用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 農業機械(4)
- 電動工具(4)
- オフィス家具(3)
- 介護用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 電気材料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 作業服(2)
- 学童・教育用品(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(73)
- 京セラ(25)
- SMC(17)
- サンドビック(17)
- イスカル(16)
- ネオカットウッド(高儀)(14)
- NTN(エヌティーエヌ)(13)
- 三菱マテリアル(13)
- シンワ(11)
- タンガロイ(11)
- フジキン(9)
- 浦谷商事(8)
- ワルター(8)
- 三菱電機エンジニアリング(7)
- 三菱電機(6)
- ニチコン(6)
- VISHAY(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- FYH(日本ピローブロック)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「uc-l」の検索結果

UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール)
FYH(日本ピローブロック)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。 三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。 三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です形状UCRoHS指令(10物質対応)対応
Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形材質(ボール)304SS使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
Lightning USBケーブル Lightning(オス) - USB A(オス)
タイムリー(6件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷アイフォンの充電&データ通信に Lightningケーブル1.0m ホワイトケーブル色白ケーブル長(cm)約100適合用途充電・データ通信
USB Type-C L型変換アダプタ
カモン(2件のレビュー)¥299税込¥3291個欠品中USB Type-CをL型にする変換コネクタで、Type-Cは接続の表裏を問わないので右向き・左向きどちらにでも使用可能です。タイプUSB Type-C メス → USB Type-C オス
iceG 2.0
Y'sGOD(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!。冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。外気温25~35度の場合、約60分~約120分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!。周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。用途暑さ対策用首元冷却リング。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)厚さ(mm)20タイプ保冷剤入タイプ種類ネッククーラー首廻り(cm)39使用時間(時間)約1~2冷却温度(℃)22
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
UC平型ホーン
ミツバサンコーワ(18件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷純正サウンドホーン 聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。 信頼の直進音 音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。 厚さ31mmボディ 渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。 中音域タイプ 保安基準適合品 ECE規格適合品仕様12V 3.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×31音圧(dB/m)110/2m(99/7m)
ネッククール
ヒロ・コーポレーション¥1,798税込¥1,9781個当日出荷真夏の暑い時期、首元を冷やすネック用クールリング。首に巻いて使用し、全身の熱をクールダウンしてくれます。 従来品より耐久性UP!80kg圧力テスト合格。特殊コーティングによってオイルの浸透をブロックします。 28℃未満で固体になり、固体の間は28℃を持続。結露しないので首元が濡れることなく快適です。 冷凍庫や冷蔵庫で冷やし、繰り返しご使用いただけます。熱中症対策、アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。 流水でも28℃以下の環境下になると固体化が始まります。用途ネック用クールリング。 熱中症対策、アイシング、解熱、首元冷却に。 スポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベントに。使用方法1.本製品を冷蔵庫、冷凍庫などで冷やし内部を硬化させてご使用ください。冷水など28℃以下の環境でも硬化します。温度が低いほど早く硬化します。2.首につけてご使用ください。首回りを心地よくクールダウンします。3.使用していると内部が液状化します。冷却して硬化させることで繰り返しご使用いただけます。材質TPU+PCM種類首用冷却具冷却温度(℃)28パッケージブリスター
UC-045L スペーザホエール ベイシス 450
SHIMANO(シマノ)¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷底面真空パネル+スチロールパネルで余裕の保冷力!。45Lホエール出現!。70cmの長寸魚も折り曲げずに収納可能。本体内部は独自の設計で、タフ&軽量なボディ。上に乗っても壊れにくい構造です。質量(kg)7.6色ピュアホワイト容量(L)45外寸(mm)830×365×325内寸(mm)692×272×230
USB-C to 2.5Gigabit LAN変換アダプター
センチュリー¥4,398税込¥4,8381台当日出荷USB Type-CからGigabit LANへ変換可能なアダプター。有線LANポートが無いパソコンに最適。USB3.2 Gen1接続、10/100/1000/2500 Mbps対応。※2500Mbpsはカテゴリ6A以上のLANケーブルが必要となります。2.5GbE対応。M1 / M1Pro / M1Max / M1Ultra / M2搭載MacBook動作確認済み。スタイリッシュなアルミ筐体を採用仕様本体サイズ(約):【アダプター部】幅 27mm × 高さ 15mm × 奥行き 62mm(突起部、ケーブル部含まず)、【ケーブル長】約 10cm(コネクタ部含まず)セット内容CCA-UCL25 本体(取扱説明書は付属致しません)本体質量(g)約33対応OS【Windows】Windows 11 / 10 / 8.1、【Mac】Mac OS 13.2.1 ~ 11.7.4※本製品はWake on LAN(WOL)には対応しておりません。コネクタ形状【入力】USB Type-C(オス)、【出力】RJ-45 LANポート保証期間6ヶ月色(本体)シルバー
パワーシガーソケット(取付プレート付)
カーク産業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ポータブルバッテリーなど大容量のA数にも対応していて、。熱にも強い構造となっています。用途キャンピングカー用仕様12/24DC対応寸法(mm)取付径:約37Φ最大電流(A)20
ウレタンエヤーリール
ハタヤリミテッド¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷安定感抜群のボックスタイプです。ウレタンエアーリールは本体をメインエアーシステムの側においたまま、エアーホースを必要な所まで引き出して使うタイプです。種別ポータブルタイプ
Uクリーナー(洗浄剤)
東リ¥14,980税込¥16,4781箱(2L×6本)4日以内出荷汚れが取れやすく、ブラックヒールマークも剥離が可能。Uクリーナー洗浄剤。用途Uワックス ・ニューFBワックス・ツヤノンワックス(抗菌)専用種類洗浄剤クリーナー容量(L)12(2×6本)標準使用量約2000m2/原液2L外観緑色透明液危険物の類別非危険物
真空パッド ZP2-0
SMC¥819~税込¥901~1個ほか当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
USB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付き
ラトックシステム(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷有線LANで安定通信!USB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付き 高速・安定通信ができる有線LANアダプター ギガビット対応の高速LAN搭載 USB3.2 Gen1(5Gbps)のUSBポートを3基搭載 ドライバーのインストール不要で簡単セットアップ仕様Auto-Negotiation対応セット内容RS-UCLAN-H3本体、ユーザーズマニュアル/保証書対象パソコンUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac質量(g)約42(本体のみ)対応OSWindows 10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。適合機器マウス、キーボード、USBメモリーなどのバスパワーで動作する機器、およびACアダプターで電源供給可能なハードディスク、ディスクドライブなど。電源電圧(V)DC+5(USBポートより供給)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約97×32×19(突起部含まず)、ケーブル長(約20cm)LED橙(LINK)点灯:リンク確立中。 緑(ACT)点灯/点滅:データ通信中適合コネクタUSB Type-C USB3.2 Gen1(5Gbps)伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値)インターフェイスRJ-45(Auto MDI/MDI-X)、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、(USBハブ)USB3.2 Gen1 Type-Aポート×3供給電流(mA)最大900(全ポート合計)(※但し、パソコンの供給能力に依存します。 ※接続するUSB機器の消費電流が本製品の供給可能電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。)ジャンボフレーム対応、最大9KB ※出荷時状態では無効になっています。有効にする場合は設定変更をおこなってください。 ※macOSはジャンボフレームに対応していません。通信速度(理論値)5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbpsアクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6
USB セキュリティキー
プリンストン¥8,998税込¥9,8981台当日出荷パソコンのUSBポートを鍵穴に変えるロック機能。パソコンのUSBポートに接続されたUCLEF5を引き抜くと、ロック画面が表示され、キーボードとマウス操作が無効になり、PCを操作不能にできます。再度UCLEF5を接続するまで、パソコンを使用することができません。認証されない第三者ユーザーによるPCへのアクセスが拒絶され、重要なデータなどを完全ガードします。【自動ログオン】自動ログオンを設定するとあらかじめ設定されているアカウントで自動ログオンできるようになります。本商品UCLEF5を挿すとWindowsへ自動ログオンとなるため、UCLEF5が接続していない場合、パソコンが使用できなくなり、パソコンの不正使用を防止します。【秘密にしたいファイルやフォルダを見えなくすることが出来る】秘密フォルダー機能は、任意のファイルやフォルダーを不可視化して、UCLEF5がパソコンに接続されていない場合、フォルダーが完全に見えなくなり、アクセスすることもできなくなる機能です。他人に見られたくないプライベートデータや気密書類の管理に安心です。盗難にあった際も安心です。新しいUCLEF5を購入いただく事により合鍵作成も可能です。万が一の場合に備えて予備キーの作成をおススメします。用途パソコンデータの保管管理にセット内容本体、セットアップCD-ROM、保証書/インストールガイド質量(g)約12対応OSWindows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 SP1(各Windowsの32/64bitに対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×54×9対応機種USB2.0ポートを標準装備したWindowsPCインターフェースUSB2.0保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ZP2-1
SMC¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷から16日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
PD20W コンセントチャージャー C to L
多摩電子¥2,898税込¥3,1881個当日出荷コンパクトなiPhone/iPad ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ USB Type-C _ Power Delivery対応で最新スマートフォンを超急速充電 iPhone13proを充電比較 PD20W 約1時間32分 5W(5V/1A)約3時間24分 付属のLightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 13 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電 USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電。付属品LightningーType-Cケーブル色ホワイト出力Type-C×1 20Wケーブル長(m)1入力電圧(V)AC100-240USBタイプType-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
真空パッド ZP2-4
SMC¥559~税込¥615~1個当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブ
フジキン¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から91日以内出荷コンパクト構造材質SUS316材質(本体)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンエヤーリール
ハタヤリミテッド¥43,980~税込¥48,378~1台3日以内出荷から31日以内出荷角型フレームのエアーリールです。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)444×394×402取付金具(二次側)G3/8(メス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン噴霧圧力MPa(kgf/cm2)20℃時1.5(15)
真空パッド ZP2-5
SMC¥559~税込¥615~1個当日出荷から15日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP2-2
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から25日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
USB+タイプCチャージャー
カーク産業¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷USBType-AとType-Cを同時に充電することができます。用途キャンピングカー用仕様12/24DC対応寸法(mm)取付径:約29Φ出力5V QC3.0+PD
軽溝形鋼製フレーム 無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷仕様ストレッチャーの長さ:なし種別円筒穴(止めねじ付き)取付ボルトの呼びM12フレーム軽溝形鋼製フレーム
M12 マグネットアンダーライト
ミルウォーキーツール¥33,980税込¥37,3781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載し最大1,200ルーメンの光照度 最大15時間の連続使用時間(4.0Ahバッテリー装着時) かんたんセットアップで車両整備やメンテナンス業に最適 水平方向300度、上下180度回転するヘッドにより車体下部を広範囲に照射 マグネット付きで車体金属部に固定可能・ネジやナットを吸着できるマグネットトレイ付き 最大2メートルからの落下に耐える高耐久性設計 バッテリー低下時にライトを点滅するインジケーター機能 すべてのミルウォーキーM12バッテリーと適合仕様IPレート:54質量(kg)1.27(本体のみ)、1.47(2.0Ahバッテリー装着時)取付磁石電圧(V)12定格電力(W)9.5連続使用時間(時間)高照度時:5、中照度時:8、低照度時:15角度調整範囲300(水平方向)/180(垂直方向)モード高/中/低適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:1200、中照度時:800、低照度時:600
ウルトラシリーズ車いす ティルト&リクライニング Loタイプ 介助用 NAH-UC・Loシリーズ
日進医療器(車イス)¥269,800税込¥269,800非課税商品1台4日以内出荷から7日以内出荷介助者にもやさしいウルトラシリーズコンパクトモデル、軽量コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。快適な座りごごちを実現し、使いやすい機能が充実、調節不要の3Dシート、バックサポートは、ヒップを包み込むように支え、腹部が圧迫されない快適姿勢をサポートします。座フレームの曲げ形状が身体を前後にずれないようにサポート。最大ティルト(30°)時、最大ティルト(30°)&最大リクライニング(30°)時、足踏み式ブレーキと転倒防止装置、駐車ブレーキは片側のペダルを踏むことで両輪にブレーキがかかります。左右の転倒防止装置を標準装備。折りたたみ時、バックサポートを前方に倒して折りたたみます。座クッションを標準装備、全長45cmで座の奥深くまでしっかりと支持します。低反発素材を使用。厚さ5cm、重量0.7kg、ヘッドサポート、ヘッドサポートの前後左右位置・高さを調整できます。まくらは付属の六角レンチであらゆる角度に調節可能。スイングイン・アウト機能、脚部はスイングイン・アウトおよび取り外しができます。後輪ノーパンク(ハイポリマータイヤ)、空気圧不足やパンクの心配がなく安心してお使いいただけます。ティルト角度0~30°/リクライニング角度0~30°
シンプルポップ
HEADS(ヘッズ)¥949~税込¥1,044~1パック(10個)6日以内出荷プライスカードにはもちろん、POPにもおすすめのシンプルな黒のポップクリップです。用途ギフトラッピング材質塩化ビニール厚さ(mm)0.5![Magnetic PaddleRS AUDI適合 B8/8.5/C7 SMART[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72955271-260305-02.jpg)
Magnetic PaddleRS AUDI適合 B8/8.5/C7
SMART[自動車用品]¥33,980税込¥37,3781セット3日以内出荷高い剛性と質感がもたらす最高のシフトフィールを実現。レーシングカーのような切れ味の良いカチッとした操作フィールをお楽しみ頂けます。本体は6061-T グレードの高品質ビレットアルミニウムをCNC加工によって削り出し高い剛性と質感を誇り、そこへ強力なネオジムマグネットが組付けられます。パドル部分には4mm厚のカーボンファイバーパドルプレートを採用。マグネティックパドルシフターはビレットアルミ製の本体に組付けられた強力なマグネットの磁力によってパドルを押さえつけているのでカチッとしたシフト操作が可能となりリニアでレスポンスが高く、レーシングカーのような操作感を実現します。またパドルプレートをどの部分でシフト操作しても正確にシフト入力が可能です。ビレットアルミ&リアルカーボンの高い質感がインテリアをより一層スポーティーに引き立たせます。エクステンションやレバーの交換では味わえない操作感を是非お楽しみください。適合車種トヨタ、レクサス、ニッサン AUDI BMW MINI MercedesBenz Porsche Infinity Volkswagen
2.5Gbps USB-C/RJ45 イーサーネットアダプタ
アドテック¥2,798税込¥3,0781個欠品中Type-C接続で光回線などに対応した高速2.5Gbps通信対応イーサーネットアダプタ。高性能なRTL8156Bチップを搭載し、MacOSやWindowsなどプラグアンドプレイで接続可能です。ノートパソコンだけで無く、一般的なデスクトップパソコンでもギガビットLANが標準的であり、このアダプタを使用する事で2.5倍高速(理論値)にインターネットに接続可能です。色グレーコネクタ形状USBType-C(オス)-RJ45(メス)ケーブル長(cm)14オス形状USB3.2 Gen1 / 3.1 Gen1 / 3.0 / 2.0 / 1.1/ Type-Cメス形状RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応変換タイプオス - メス









































![Magnetic PaddleRS AUDI適合 B8/8.5/C7 SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72955271-260305-02.jpg)