カテゴリ

  • 切削工具(91)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • メカニカル部品(18)
  • 制御機器(17)
  • 梱包用品(10)
  • 作業工具(8)
  • バイク部品(6)
  • 建築金物(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • カー用品(5)
  • 機構部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • 電動工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uc-l」の検索結果

237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール) FYH(日本ピローブロック)

    UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール)

    FYH(日本ピローブロック)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。 三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。 三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です
    形状UCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロ Cリンク FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ユニクロ Cリンク

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    開口部が広くて使いやすい幅広い用途で使用されている連結金具です。ネットとワイヤなどを連結するのにも使用され多用途に使用可能です。
    材質鉄(ユニクロ)
  • Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形材質(ボール)304SS使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
  • Lightning USBケーブル Lightning(オス) - USB A(オス) タイムリー

    Lightning USBケーブル Lightning(オス) - USB A(オス)

    タイムリー(6件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    アイフォンの充電&データ通信に Lightningケーブル1.0m ホワイトケーブル
    ケーブル長(cm)約100適合用途充電・データ通信
  • USB Type-C L型変換アダプタ カモン

    USB Type-C L型変換アダプタ

    カモン(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    欠品中
    USB Type-CをL型にする変換コネクタで、Type-Cは接続の表裏を問わないので右向き・左向きどちらにでも使用可能です。
    タイプUSB Type-C メス → USB Type-C オス
  • iceG 2.0 Y'sGOD

    iceG 2.0

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!。冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。外気温25~35度の場合、約60分~約120分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!。周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。
    用途暑さ対策用首元冷却リング。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)厚さ(mm)20タイプ保冷剤入タイプ種類ネッククーラー首廻り(cm)39使用時間(時間)約1~2冷却温度(℃)22
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • UC平型ホーン ミツバサンコーワ

    UC平型ホーン

    ミツバサンコーワ(18件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    純正サウンドホーン 聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。 信頼の直進音 音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。 厚さ31mmボディ 渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。 中音域タイプ 保安基準適合品 ECE規格適合品
    仕様12V 3.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×31音圧(dB/m)110/2m(99/7m)
  • ネッククール ヒロ・コーポレーション

    ネッククール

    ヒロ・コーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    真夏の暑い時期、首元を冷やすネック用クールリング。首に巻いて使用し、全身の熱をクールダウンしてくれます。 従来品より耐久性UP!80kg圧力テスト合格。特殊コーティングによってオイルの浸透をブロックします。 28℃未満で固体になり、固体の間は28℃を持続。結露しないので首元が濡れることなく快適です。 冷凍庫や冷蔵庫で冷やし、繰り返しご使用いただけます。熱中症対策、アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。 流水でも28℃以下の環境下になると固体化が始まります。
    用途ネック用クールリング。 熱中症対策、アイシング、解熱、首元冷却に。 スポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベントに。使用方法1.本製品を冷蔵庫、冷凍庫などで冷やし内部を硬化させてご使用ください。冷水など28℃以下の環境でも硬化します。温度が低いほど早く硬化します。2.首につけてご使用ください。首回りを心地よくクールダウンします。3.使用していると内部が液状化します。冷却して硬化させることで繰り返しご使用いただけます。材質TPU+PCM種類首用冷却具冷却温度(℃)28パッケージブリスター
  • ミラースイッチボックスカバー NTB

    ミラースイッチボックスカバー

    NTB(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカーYAMAHA主な適合車種ビーノ 5AU3~9.A~N
  • UC-045L スペーザホエール ベイシス 450 SHIMANO(シマノ)

    UC-045L スペーザホエール ベイシス 450

    SHIMANO(シマノ)
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    底面真空パネル+スチロールパネルで余裕の保冷力!。45Lホエール出現!。70cmの長寸魚も折り曲げずに収納可能。本体内部は独自の設計で、タフ&軽量なボディ。上に乗っても壊れにくい構造です。
    質量(kg)7.6ピュアホワイト容量(L)45外寸(mm)830×365×325内寸(mm)692×272×230
  • ステンレスクランプ管 AIOULE(ふじわら)

    ステンレスクランプ管

    AIOULE(ふじわら)
    3,598税込3,958
    1袋(50個)
    当日出荷
    薄型エイト管、防鳥用ワイヤー、魚釣りの仕掛けなどに適しています。現場でのカシメが容易です。
  • ジョイント RK JAPAN

    ジョイント

    RK JAPAN(40件のレビュー)
    178税込196
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ワックスコード 太 INAZUMA(イナズマ)

    ワックスコード 太

    INAZUMA(イナズマ)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻(30m)
    当日出荷から4日以内出荷
    綿ロープにろうでコーティングを施したコードです。色数も豊富で合わせやすく、巾着の紐などパッチワーク作品の必需品です。
    材質綿長さ(m)30サイズ(Φmm)5
  • USB-C to 2.5Gigabit LAN変換アダプター センチュリー

    USB-C to 2.5Gigabit LAN変換アダプター

    センチュリー
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    USB Type-CからGigabit LANへ変換可能なアダプター。有線LANポートが無いパソコンに最適。USB3.2 Gen1接続、10/100/1000/2500 Mbps対応。※2500Mbpsはカテゴリ6A以上のLANケーブルが必要となります。2.5GbE対応。M1 / M1Pro / M1Max / M1Ultra / M2搭載MacBook動作確認済み。スタイリッシュなアルミ筐体を採用
    仕様本体サイズ(約):【アダプター部】幅 27mm × 高さ 15mm × 奥行き 62mm(突起部、ケーブル部含まず)、【ケーブル長】約 10cm(コネクタ部含まず)セット内容CCA-UCL25 本体(取扱説明書は付属致しません)本体質量(g)約33対応OS【Windows】Windows 11 / 10 / 8.1、【Mac】Mac OS 13.2.1 ~ 11.7.4※本製品はWake on LAN(WOL)には対応しておりません。コネクタ形状【入力】USB Type-C(オス)、【出力】RJ-45 LANポート保証期間6ヶ月色(本体)シルバー
  • パワーシガーソケット(取付プレート付) カーク産業

    パワーシガーソケット(取付プレート付)

    カーク産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ポータブルバッテリーなど大容量のA数にも対応していて、。熱にも強い構造となっています。
    用途キャンピングカー用仕様12/24DC対応寸法(mm)取付径:約37Φ最大電流(A)20
  • ウレタンエヤーリール ハタヤリミテッド

    ウレタンエヤーリール

    ハタヤリミテッド
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    安定感抜群のボックスタイプです。ウレタンエアーリールは本体をメインエアーシステムの側においたまま、エアーホースを必要な所まで引き出して使うタイプです。
    種別ポータブルタイプ
  • Uクリーナー(洗浄剤) 東リ

    Uクリーナー(洗浄剤)

    東リ
    14,980税込16,478
    1箱(2L×6本)
    4日以内出荷
    汚れが取れやすく、ブラックヒールマークも剥離が可能。Uクリーナー洗浄剤。
    用途Uワックス ・ニューFBワックス・ツヤノンワックス(抗菌)専用種類洗浄剤クリーナー容量(L)12(2×6本)標準使用量約2000m2/原液2L外観緑色透明液危険物の類別非危険物
  • USB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付き ラトックシステム

    USB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付き

    ラトックシステム(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    有線LANで安定通信!USB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付き 高速・安定通信ができる有線LANアダプター ギガビット対応の高速LAN搭載 USB3.2 Gen1(5Gbps)のUSBポートを3基搭載 ドライバーのインストール不要で簡単セットアップ
    仕様Auto-Negotiation対応セット内容RS-UCLAN-H3本体、ユーザーズマニュアル/保証書対象パソコンUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac質量(g)約42(本体のみ)対応OSWindows 10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。適合機器マウス、キーボード、USBメモリーなどのバスパワーで動作する機器、およびACアダプターで電源供給可能なハードディスク、ディスクドライブなど。電源電圧(V)DC+5(USBポートより供給)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約97×32×19(突起部含まず)、ケーブル長(約20cm)LED橙(LINK)点灯:リンク確立中。 緑(ACT)点灯/点滅:データ通信中適合コネクタUSB Type-C USB3.2 Gen1(5Gbps)伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値)インターフェイスRJ-45(Auto MDI/MDI-X)、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、(USBハブ)USB3.2 Gen1 Type-Aポート×3供給電流(mA)最大900(全ポート合計)(※但し、パソコンの供給能力に依存します。 ※接続するUSB機器の消費電流が本製品の供給可能電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。)ジャンボフレーム対応、最大9KB ※出荷時状態では無効になっています。有効にする場合は設定変更をおこなってください。 ※macOSはジャンボフレームに対応していません。通信速度(理論値)5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbpsアクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6
  • USB セキュリティキー プリンストン

    USB セキュリティキー

    プリンストン
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    パソコンのUSBポートを鍵穴に変えるロック機能。パソコンのUSBポートに接続されたUCLEF5を引き抜くと、ロック画面が表示され、キーボードとマウス操作が無効になり、PCを操作不能にできます。再度UCLEF5を接続するまで、パソコンを使用することができません。認証されない第三者ユーザーによるPCへのアクセスが拒絶され、重要なデータなどを完全ガードします。【自動ログオン】自動ログオンを設定するとあらかじめ設定されているアカウントで自動ログオンできるようになります。本商品UCLEF5を挿すとWindowsへ自動ログオンとなるため、UCLEF5が接続していない場合、パソコンが使用できなくなり、パソコンの不正使用を防止します。【秘密にしたいファイルやフォルダを見えなくすることが出来る】秘密フォルダー機能は、任意のファイルやフォルダーを不可視化して、UCLEF5がパソコンに接続されていない場合、フォルダーが完全に見えなくなり、アクセスすることもできなくなる機能です。他人に見られたくないプライベートデータや気密書類の管理に安心です。盗難にあった際も安心です。新しいUCLEF5を購入いただく事により合鍵作成も可能です。万が一の場合に備えて予備キーの作成をおススメします。
    用途パソコンデータの保管管理にセット内容本体、セットアップCD-ROM、保証書/インストールガイド質量(g)約12対応OSWindows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 SP1(各Windowsの32/64bitに対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×54×9対応機種USB2.0ポートを標準装備したWindowsPCインターフェースUSB2.0保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ管 AIOULE(ふじわら)

    クランプ管

    AIOULE(ふじわら)
    4,398税込4,838
    1セット(50個)ほか
    4日以内出荷
    防鳥ワイヤ(BW-08)クランプ管
    対象動物鳥類
  • PD20W コンセントチャージャー C to L 多摩電子

    PD20W コンセントチャージャー C to L

    多摩電子
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    コンパクトなiPhone/iPad ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ USB Type-C _ Power Delivery対応で最新スマートフォンを超急速充電 iPhone13proを充電比較 PD20W 約1時間32分 5W(5V/1A)約3時間24分 付属のLightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 13 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電 USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電。
    付属品LightningーType-Cケーブルホワイト出力Type-C×1 20Wケーブル長(m)1入力電圧(V)AC100-240USBタイプType-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
  • Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric アドバンスドモータスタータ Uラインシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ウレタンエヤーリール ハタヤリミテッド

    ウレタンエヤーリール

    ハタヤリミテッド
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    角型フレームのエアーリールです。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)444×394×402取付金具(二次側)G3/8(メス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン噴霧圧力MPa(kgf/cm2)20℃時1.5(15)
  • USB+タイプCチャージャー カーク産業

    USB+タイプCチャージャー

    カーク産業
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    USBType-AとType-Cを同時に充電することができます。
    用途キャンピングカー用仕様12/24DC対応寸法(mm)取付径:約29Φ出力5V QC3.0+PD
  • 軽溝形鋼製フレーム 無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    軽溝形鋼製フレーム 無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    仕様ストレッチャーの長さ:なし種別円筒穴(止めねじ付き)取付ボルトの呼びM12フレーム軽溝形鋼製フレーム
  • M12 マグネットアンダーライト ミルウォーキーツール

    M12 マグネットアンダーライト

    ミルウォーキーツール
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載し最大1,200ルーメンの光照度 最大15時間の連続使用時間(4.0Ahバッテリー装着時) かんたんセットアップで車両整備やメンテナンス業に最適 水平方向300度、上下180度回転するヘッドにより車体下部を広範囲に照射 マグネット付きで車体金属部に固定可能・ネジやナットを吸着できるマグネットトレイ付き 最大2メートルからの落下に耐える高耐久性設計 バッテリー低下時にライトを点滅するインジケーター機能 すべてのミルウォーキーM12バッテリーと適合
    仕様IPレート:54質量(kg)1.27(本体のみ)、1.47(2.0Ahバッテリー装着時)取付磁石電圧(V)12定格電力(W)9.5連続使用時間(時間)高照度時:5、中照度時:8、低照度時:15角度調整範囲300(水平方向)/180(垂直方向)モード高/中/低適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:1200、中照度時:800、低照度時:600
  • シンプルポップ HEADS(ヘッズ)

    シンプルポップ

    HEADS(ヘッズ)
    949税込1,044
    1パック(10個)
    6日以内出荷
    プライスカードにはもちろん、POPにもおすすめのシンプルな黒のポップクリップです。
    用途ギフトラッピング材質塩化ビニール厚さ(mm)0.5
  • Magnetic PaddleRS AUDI適合 B8/8.5/C7 SMART[自動車用品]

    Magnetic PaddleRS AUDI適合 B8/8.5/C7

    SMART[自動車用品]
    33,980税込37,378
    1セット
    3日以内出荷
    高い剛性と質感がもたらす最高のシフトフィールを実現。レーシングカーのような切れ味の良いカチッとした操作フィールをお楽しみ頂けます。本体は6061-T グレードの高品質ビレットアルミニウムをCNC加工によって削り出し高い剛性と質感を誇り、そこへ強力なネオジムマグネットが組付けられます。パドル部分には4mm厚のカーボンファイバーパドルプレートを採用。マグネティックパドルシフターはビレットアルミ製の本体に組付けられた強力なマグネットの磁力によってパドルを押さえつけているのでカチッとしたシフト操作が可能となりリニアでレスポンスが高く、レーシングカーのような操作感を実現します。またパドルプレートをどの部分でシフト操作しても正確にシフト入力が可能です。ビレットアルミ&リアルカーボンの高い質感がインテリアをより一層スポーティーに引き立たせます。エクステンションやレバーの交換では味わえない操作感を是非お楽しみください。
    適合車種トヨタ、レクサス、ニッサン AUDI BMW MINI MercedesBenz Porsche Infinity Volkswagen
  • 2.5Gbps USB-C/RJ45 イーサーネットアダプタ アドテック

    2.5Gbps USB-C/RJ45 イーサーネットアダプタ

    アドテック
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    Type-C接続で光回線などに対応した高速2.5Gbps通信対応イーサーネットアダプタ。高性能なRTL8156Bチップを搭載し、MacOSやWindowsなどプラグアンドプレイで接続可能です。ノートパソコンだけで無く、一般的なデスクトップパソコンでもギガビットLANが標準的であり、このアダプタを使用する事で2.5倍高速(理論値)にインターネットに接続可能です。
    グレーコネクタ形状USBType-C(オス)-RJ45(メス)ケーブル長(cm)14オス形状USB3.2 Gen1 / 3.1 Gen1 / 3.0 / 2.0 / 1.1/ Type-Cメス形状RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応変換タイプオス - メス
  • ウルトラシリーズ ティルト&リクライニング NAH UC・Lo 日進医療器(車イス)

    ウルトラシリーズ ティルト&リクライニング NAH UC・Lo

    日進医療器(車イス)
    209,800税込209,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    なめらかで快適なティルト・リクライニング動作。 乗車者だけでなく介助者にもやさしい、軽量コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。 。すわりごこちをらくらく体感。調整なしでそのまま座って、快適姿勢。 バックサポートはヒップを包み込むように支え、腹部が圧迫されない快適姿勢をサポートします。 シートの調整をしなくても、自然な姿勢でリラックスした乗車が実現できます。 。みんなにやさしく、使いやすい機能が充実。 スリム&コンパクトで家屋内でも使いやすく。 移乗のしやすいフロントワイド形状、軽い力で制動できる介助ブレーキなど、たくさんの快適機能をつめこみました。 。いつでも空気がいっぱいの感覚で安心になるオプション ノーパンクタイヤ 「 エアリー」 対応 。耐荷重:100kg 。介助用 。ティルト角度:0~30度 。リクライニング角度:0~30度
    寸法40
  • Magnetic PaddleRS TOYOTA適合 GR SMART[自動車用品]

    Magnetic PaddleRS TOYOTA適合 GR

    SMART[自動車用品]
    33,980税込37,378
    1セット
    3日以内出荷
    高い剛性と質感がもたらす最高のシフトフィールを実現。レーシングカーのような切れ味の良いカチッとした操作フィールをお楽しみ頂けます。本体は6061-T グレードの高品質ビレットアルミニウムをCNC加工によって削り出し高い剛性と質感を誇り、。そこへ強力なネオジムマグネットが組付けられます。パドル部分には4mm厚のカーボンファイバーパドルプレートを採用。
    適合車種Toyota Camry,GR Corolla,Yaris,Rav4
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト

    サンドビック
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
  • ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ)

    ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー

    NTN(エヌティーエヌ)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    種別ストレッチャー軸径(Φmm)30基本静定格荷重(kN)11.3基本動定格荷重(kN)19.5軸受呼び番号UC206D1取付ボルトの呼びM12フレーム軽溝形鋼製フレーム許容荷重(kN)3.23
  • コロターン107 旋削加工用ボーリングバイト サンドビック

    コロターン107 旋削加工用ボーリングバイト

    サンドビック
    18,980税込20,878
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能です。高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能です。
    用途内径旋削加工用。
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途内径加工全長(mm)300シャンク鋼シャンクチップ逃げ角(°)7
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    用途内径加工全長(mm)200シャンク鋼シャンクチップ逃げ角(°)7