カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(648)
  • 制御機器(73)
  • 作業工具(65)
  • 自動車純正部品(55)
  • 建築金物(38)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • オフィス家具(18)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • メカニカル部品(13)
  • 電動工具(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 物流用品(7)
  • 電気材料(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業機械(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 家電(3)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 機構部品(2)
  • 理美容(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uc4」の検索結果

1,068件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 反射板 ハードウェア UC4 超音波 SICK

    反射板 ハードウェア UC4 超音波

    SICK
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    製品ファミリUC4用超音波チャネリング用アクセサリですSickUC4超音波センサ用です注
    仕様●アクセサリタイプ:ハードウェア●併用可能製品:Sick UC4 超音波●応用例:製品ファミリ UC4 用超音波チャンネリング用アクセサリですアズワン品番65-7314-78
  • ユニオンストレート モノタロウ

    ユニオンストレート

    モノタロウ(34件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブ同士の接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ

    プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ

    ニッタ(9件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状ユニオンコネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • シリアル通信 ATEN

    シリアル通信

    ATEN
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    USBポートをRS-422またはRS485コンソールポートに変換。高速COMポート転送速度-最大921.6Kbps。DB-9ピンオス→ターミナルブロックアダプター内蔵により、簡単にワイヤリングが可能。モード選択機能によって、ターミナル/ECHOモードの選択が可能。対応OS-WindowsVista/7以上、Mac、Linux。電源アダプター不要のUSBバスパワー対応
    用途UC485は、USBポートを介してRS-422/485ポートをコンピューターに追加できる工業用アダプターケーブルです。本製品はUSBバスパワー対応のため、外部電源は不要です。また追加のケーブルや、複雑なデバイスの設定を必要としない、プラグアンドプレイ仕様となっております。コンピューターのロックアップ、I/Oまたはドライバー問題に干渉されることなく、RS485/RS422デバイスに接続可能です。US485は、ミッションクリティカルな要件が求められるラボの機械、測定機器、自動システム、監視機器などの産業用機器を接続するのに最適なソリューションです。伝送速度(Kbps)921.6セット内容ターミナルブロックアダプター×1、ユーザーマニュアル×1色ブラック規格USB準拠ケーブル長(m)1.2ケース質量(kg)0.09コネクタ形状USBType-Aオス×1、DB-9ピンオス×1消費電力TBD材質(ケース)プラスチック動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタUSBポートUSBType-Aオス×1・シリアルDB-9ピンオス×1電源供給方式バスパワーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95.3×41×22RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度921.6Kbps接続台数(デバイス)1互換品番USBデバイス共有器/スイッチUS3344I、US3324、US3344オス形状USBType-A、DB-9ピン変換タイプオス-オスコネクタ2DB-9ピン
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • クイックシール継手 ユニオンコネクタ ニッタ

    クイックシール継手 ユニオンコネクタ

    ニッタ(8件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状ユニオンコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) ユニカ

    ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)

    ユニカ(5件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(50本)
    当日出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
  • ハイス精密組合せ刻印 数字セット 浦谷商事

    ハイス精密組合せ刻印 数字セット

    浦谷商事(3件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット(10本組)
    当日出荷
    ハイスの刻印なので耐久性は抜群。
    適合UC-HL(手打ホルダー大)、UC-HS(手打ホルダー小)に適合します。種別数字刻印セット
  • チェーンソー(電動式) マキタ

    チェーンソー(電動式)

    マキタ(21件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
    用途薪作り、枕木の切断等に。付属品チェーンオイル、チェーンカバー仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油質量(kg)3.9電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)1.25チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]振動3軸合成値(m/s2)4.7
  • プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタ ニッタ

    プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタ

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    形状異径ユニオンコネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • チャック袋 ジャパックス

    チャック袋

    ジャパックス
    ¥329税込¥362
    1個(50枚)
    当日出荷から翌日出荷
    チャック付き小分け袋 防水・防湿チャック袋
    材質ポリエチレン
  • 4mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事

    4mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印

    浦谷商事(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字文字が、一度に刻印できます。文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:。文字高さ(A): 4.0mm。文字幅(B): 2.7mm。文字ピッチ(P): 3.7mm。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:8ケタ 小ホルダー:4ケタ
    材質高速度鋼(SKH-51)寸法(mm)4全長(mm)31.4呼称4.0硬度HRC60度
  • ウエイト 4UC-17632-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ウエイト 4UC-17632-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥879税込¥967
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5CY-E7632-00
  • プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ

    ニッタ(2件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状ユニオンコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
  • 5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ

    SMC(4件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ タカチ電機工業

    AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    AU・AUG・AUGE・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用のアルミ取付板です。任意に穴加工などを施し、基板や機器を取付けてご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ
  • ラフォーレ テーブル・チェアセット(4人用) CAPTAIN STAG

    ラフォーレ テーブル・チェアセット(4人用)

    CAPTAIN STAG
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    翌々日出荷
    材質テーブル甲板:合成樹脂化粧箱合板、構造部材:アルミニウム(表面加工アルマイト)、チェア鉄(エポキシ樹脂塗装)、張り材ポリエステル質量(kg)約8.8座面高さ(mm)370収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×70×600組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:1200×600×690・620・565、チェア:300×330×370
  • ハイス精密組合せ刻印 英字セット(26本) 浦谷商事

    ハイス精密組合せ刻印 英字セット(26本)

    浦谷商事
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    その他数字セット・英字セットには、ホルダー木箱はついておりません。種別英字刻印セット
  • 5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • T-LOK ユニオンクロス フロパーサル

    T-LOK ユニオンクロス

    フロパーサル
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    材質SUS316形状ユニオンクロス
  • ウレタンキャプ(UC) エニダイン

    ウレタンキャプ(UC)

    エニダイン
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
  • 入力用標準ケーブル製作キット SUS(エスユーエス)

    入力用標準ケーブル製作キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,600税込¥2,860
    1個
    当日出荷
    入力延長ケーブルを自由な長さで製作できるキットです。 5本分の材料がセットになっています。
    セット内容入力コネクタ 5個(SUC-327)、延長用入力コネクタ5個(SUC-464)、ケーブル10m 1本(SUC-479)、収縮チューブ 0.5m 1本
  • ACアダプタ L型 SUS(エスユーエス)

    ACアダプタ L型

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ。 SiOと接続するプラグがL型になっています。
    仕様AC100V→DC24V/1Aケーブル長(m)1.2出力電圧(V)24入力電圧(V)100出力電流(A)1定格出力電圧(DC V)24出力電力(W)24
  • ハイス精密組合せ刻印 Bセット 浦谷商事

    ハイス精密組合せ刻印 Bセット

    浦谷商事(2件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    当日出荷
    ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
    種別英数字刻印セット文字英字、数字組内容0~9 (10本)A~Z (26本)
  • プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ

    ニッタ
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状ユニオンコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
  • e-CON付ランプΦ25(赤) SUS(エスユーエス)

    e-CON付ランプΦ25(赤)

    SUS(エスユーエス)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    Φ25のランプ(赤)
    型式MES-102A-R(パトライト)ケーブル長(m)0.4発光色赤
  • e-CON付ランプ3灯_赤黄緑ブザー SUS(エスユーエス)

    e-CON付ランプ3灯_赤黄緑ブザー

    SUS(エスユーエス)
    ¥17,200税込¥18,920
    1個
    当日出荷
    Φ40のランプ3色・ブザー付き
    ケーブル長(m)1発光色赤・黄・緑
  • ケミフィットC1 ユニオンコネクタ ニッタ

    ケミフィットC1 ユニオンコネクタ

    ニッタ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状ユニオンコネクタ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM寸法d3(Φmm)4.2負圧性能(kPa)-99.975
  • 24V電源入/切スイッチ SUS(エスユーエス)

    24V電源入/切スイッチ

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    SiOコントローラの電源の入/切を手元で操作する事ができます。
    ケーブル長(m)1
  • 延長入力用e-CONセット_2206 5個入 SUS(エスユーエス)

    延長入力用e-CONセット_2206 5個入

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,100税込¥1,210
    1セット(5個)
    当日出荷
    入力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37304-2206-000FL (3M) 仕上がり外径1.6-2.0の電線に適合します。
  • 出力用標準ケーブル製作キット SUS(エスユーエス)

    出力用標準ケーブル製作キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,600税込¥2,860
    1個
    当日出荷
    出力延長ケーブルを自由な長さで製作できるキットです。 5本分の材料がセットになっています。
    セット内容出力コネクタ 5個(SUC-336)、延長用出力コネクタ5個(SUC-466)、ケーブル10m 1本(SUC-479)、収縮チューブ 0.5m 1本
  • 切削剤ウルトラカット SUMICO(住鉱潤滑剤)

    切削剤ウルトラカット

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    ¥12,980税込¥14,278
    1缶
    当日出荷
    極圧剤を配合したオイル状不水溶性切削剤です(添加剤)。鉱物油や不水溶性切削油に添加することで、難削材加工時の摩擦低減と融着防止に威力を発揮し、カジリ、ムシレがなく、軽いトルクで加工できるため、加工精度が向上します。
    用途ステンレス、硬い合金の重切削。ドリル、タップ、リ-マ-、ネジ切り、鋸、線引き作業。打抜き、深絞りなどのプレス加工。添加率 : 5~10%。手作業の切削加工の場合は、そのまま使用することも可能です。トラスコ品番868-3030タイプ切削油容量(L)4危険物の類別非危険物
  • e-CON付ランプΦ25 3灯(赤,黄,緑) SUS(エスユーエス)

    e-CON付ランプΦ25 3灯(赤,黄,緑)

    SUS(エスユーエス)
    ¥13,880税込¥15,268
    1個
    当日出荷
    Φ25のランプ3色
    型式MES-302A-RYG(パトライト)ケーブル長(m)0.4発光色赤・黄・緑
  • e-CON付ランプΦ25(緑) SUS(エスユーエス)

    e-CON付ランプΦ25(緑)

    SUS(エスユーエス)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    Φ25のランプ(緑)
    型式MES-102A-G(パトライト)ケーブル長(m)0.4発光色緑
  • インテグラル錠 UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠 UCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1組
    当日出荷
    室外側に非常解錠装置付きです。アルミサッシの狭い横框用のインテグラル錠です。
    用途事務所、応接室など仕様室内側:ノブ(サムターン)/室外側:ノブ(非常開錠装置)シリーズUCシリーズキー数なし
  • Uクランプ 2P スーパーツール

    Uクランプ 2P

    スーパーツール
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    一般に広くご利用していただいている鍛造製のクランプです。
    用途加工物の固定に。長さ(mm)100幅(mm)45材質/仕上スチール(S55C)/黒染仕上げ高さ(mm)19ボルトM16焼入硬度HRC38~43
  • マフラ 1 4UC-14711-11 YAMAHA(ヤマハ)

    マフラ 1 4UC-14711-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    3日以内出荷
  • 銘板付き結束バンド SUS(エスユーエス)

    銘板付き結束バンド

    SUS(エスユーエス)
    ¥500税込¥550
    1セット(20本)
    当日出荷
    e-CONケーブルに信号NO.を明記するアイテムです。 メンテナンス等でケーブルを抜き、再接続する際に便利です。 結束バンド20本 【IN1~16 OUT1~16】 シール2枚入り