カテゴリ

  • 制御機器(51)
  • 保管用品(39)
  • 建築金物(33)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 作業工具(13)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 理美容(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 電動工具(8)
  • オフィス家具(6)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 切削工具(4)
  • 農業機械(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uc4」の検索結果

280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 充電器 UC4 HiKOKI(ハイコーキ)部品 充電器 UC4HiKOKI(ハイコーキ)
359税込395
1個
翌々日出荷
部品名称ヒューズ(4アンペア)形状図番511
ユニオンストレート モノタロウユニオンストレートモノタロウ(33件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ同士の接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
プッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタ ニッタプッシュワンEシリーズ ユニオンコネクタニッタ(9件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用形状ユニオンコネクタ使用流体空気、水材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(Oリング)特殊NBR使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-99.975
シリアル通信 ATENシリアル通信ATEN
5,298税込5,828
1個
当日出荷
USBポートをRS-422またはRS485コンソールポートに変換高速COMポート転送速度-最大921.6KbpsDB-9ピンオス→ターミナルブロックアダプター内蔵により、簡単にワイヤリングが可能モード選択機能によって、ターミナル/ECHOモードの選択が可能対応OS-WindowsVista/7以上、Mac、Linux電源アダプター不要のUSBバスパワー対応
用途UC485は、USBポートを介してRS-422/485ポートをコンピューターに追加できる工業用アダプターケーブルです。本製品はUSBバスパワー対応のため、外部電源は不要です。また追加のケーブルや、複雑なデバイスの設定を必要としない、プラグアンドプレイ仕様となっております。コンピューターのロックアップ、I/Oまたはドライバー問題に干渉されることなく、RS485/RS422デバイスに接続可能です。US485は、ミッションクリティカルな要件が求められるラボの機械、測定機器、自動システム、監視機器などの産業用機器を接続するのに最適なソリューションです。セット内容ターミナルブロックアダプター×1、ユーザーマニュアル×1ブラック規格USB準拠ケーブル長(m)1.2ケース質量(kg)0.09コネクタ形状USBType-Aオス×1、DB-9ピンオス×1消費電力TBD材質(ケース)プラスチック動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタUSBポートUSBType-Aオス×1・シリアルDB-9ピンオス×1電源供給方式バスパワーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95.3×41×22RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度921.6Kbps接続台数(デバイス)1互換品番USBデバイス共有器/スイッチUS3344I、US3324、US3344オス形状USBType-A、DB-9ピン変換タイプオス-オス伝送速度(Kbps)921.6コネクタ2DB-9ピン
クイックシール継手 ユニオンコネクタ ニッタクイックシール継手 ユニオンコネクタニッタ(8件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ユニオンコネクタ使用流体空気、一般作動油、水材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタ ニッタプッシュワンEシリーズ 異径ユニオンコネクタニッタ(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
形状異径ユニオンコネクタ使用流体空気、水材質(本体)難燃性PBT樹脂材質(Oリング)特殊NBR使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-99.975
チェーンソー(電動式) マキタチェーンソー(電動式)マキタ(21件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)1.25チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]振動3軸合成値(m/s2)4.7仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油付属品チェーンオイル、チェーンカバー質量(kg)3.9
ハイス精密組合せ刻印 数字セット 浦谷商事ハイス精密組合せ刻印 数字セット浦谷商事(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット(10本組)
当日出荷
ハイスの刻印なので耐久性は抜群。
適合UC-HL(手打ホルダー大)、UC-HS(手打ホルダー小)に適合します。種別数字刻印セット
ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) ユニカユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)ユニカ(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(50本)
当日出荷
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
チャック袋 ジャパックスチャック袋ジャパックス
329税込362
1個(50枚)
当日出荷から翌日出荷
チャック付き小分け袋 防水・防湿チャック袋
材質ポリエチレン
AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ タカチ電機工業AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズタカチ電機工業
2,798税込3,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
AU・AUG・AUGE・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用のアルミ取付板です。任意に穴加工などを施し、基板や機器を取付けてご利用ください。
材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ラフォーレ テーブル・チェアセット(4人用) CAPTAIN STAGラフォーレ テーブル・チェアセット(4人用)CAPTAIN STAG
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷
材質テーブル甲板:合成樹脂化粧箱合板、構造部材:アルミニウム(表面加工アルマイト)、チェア鉄(エポキシ樹脂塗装)、張り材ポリエステル質量(kg)約8.8座面高さ(mm)370収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×70×600組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:1200×600×690・620・565、チェア:300×330×370
プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ ニッタプッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタニッタ(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状ユニオンコネクタ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
ウレタンキャプ(UC) エニダインウレタンキャプ(UC)エニダイン
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
4mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事4mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印浦谷商事(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字文字が、一度に刻印できます。文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:文字高さ(A): 4.0mm文字幅(B): 2.7mm文字ピッチ(P): 3.7mmいちどに刻印できる数: 大ホルダー:8ケタ 小ホルダー:4ケタ
材質高速度鋼(SKH-51)硬度HRC60度全長(mm)31.4寸法(mm)4呼称4.0
ケミフィットC1 ユニオンコネクタ ニッタケミフィットC1 ユニオンコネクタニッタ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
寸法d3(Φmm)4.2形状ユニオンコネクタ使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
T-LOK ユニオンクロス フロパーサルT-LOK ユニオンクロスフロパーサル
4,998税込5,498
1個
当日出荷
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
形状ユニオンクロス材質SUS316
ハイス精密組合せ刻印 英字セット(26本) 浦谷商事ハイス精密組合せ刻印 英字セット(26本)浦谷商事
24,980税込27,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
その他数字セット・英字セットには、ホルダー木箱はついておりません。種別英字刻印セット
ハイス精密組合せ刻印 Bセット 浦谷商事ハイス精密組合せ刻印 Bセット浦谷商事(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
種別英数字刻印セット文字英字、数字組内容0~9 (10本)A~Z (26本)
ACアダプタ L型 SUS(エスユーエス)ACアダプタ L型SUS(エスユーエス)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ。 SiOと接続するプラグがL型になっています。
仕様AC100V→DC24V/1Aケーブル長(m)1.2出力電流(A)1定格出力電圧(DC V)24
Uクランプ 2P スーパーツールUクランプ 2Pスーパーツール
5,498税込6,048
1セット(2個)
3日以内出荷
一般に広くご利用していただいている鍛造製のクランプです。
用途加工物の固定に。長さ(mm)100幅(mm)45材質/仕上スチール(S55C)/黒染仕上げ高さ(mm)19ボルトM16焼入硬度HRC38~43
プッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタ ニッタプッシュワン Aシリーズ ユニオンコネクタニッタ
409税込450
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状ユニオンコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
入力用標準ケーブル製作キット SUS(エスユーエス)入力用標準ケーブル製作キットSUS(エスユーエス)
2,600税込2,860
1個
当日出荷
入力延長ケーブルを自由な長さで製作できるキットです。 5本分の材料がセットになっています。
セット内容入力コネクタ 5個(SUC-327)、延長用入力コネクタ5個(SUC-464)、ケーブル10m 1本(SUC-479)、収縮チューブ 0.5m 1本
e-CON付ランプ3灯_赤黄緑ブザー SUS(エスユーエス)e-CON付ランプ3灯_赤黄緑ブザーSUS(エスユーエス)
17,200税込18,920
1個
当日出荷
Φ40のランプ3色・ブザー付き
ケーブル長(m)1発光色赤・黄・緑
e-CON付ランプΦ25 3灯(赤,黄,緑) SUS(エスユーエス)e-CON付ランプΦ25 3灯(赤,黄,緑)SUS(エスユーエス)
13,880税込15,268
1個
当日出荷
Φ25のランプ3色
型式MES-302A-RYG(パトライト)ケーブル長(m)0.4発光色赤・黄・緑
24V電源入/切スイッチ SUS(エスユーエス)24V電源入/切スイッチSUS(エスユーエス)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
SiOコントローラの電源の入/切を手元で操作する事ができます。
ケーブル長(m)1
ハイス精密組合せ刻印 Aセット 浦谷商事ハイス精密組合せ刻印 Aセット浦谷商事(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質高速度鋼(SKH-51)硬度HRC60度種別英数字刻印セット
延長出力用e-CONセット_2206 5個入 SUS(エスユーエス)延長出力用e-CONセット_2206 5個入SUS(エスユーエス)
1,100税込1,210
1セット(5個)
当日出荷
出力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37303-2206-000FL(3M) 仕上がり外径1.6-2.0の電線に適合します。
延長入力用e-CONセット_2206 5個入 SUS(エスユーエス)延長入力用e-CONセット_2206 5個入SUS(エスユーエス)
1,100税込1,210
1セット(5個)
当日出荷
入力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37304-2206-000FL (3M) 仕上がり外径1.6-2.0の電線に適合します。
切削剤ウルトラカット SUMICO(住鉱潤滑剤)切削剤ウルトラカットSUMICO(住鉱潤滑剤)
12,980税込14,278
1缶
当日出荷
極圧剤を配合したオイル状不水溶性切削剤です(添加剤)。鉱物油や不水溶性切削油に添加することで、難削材加工時の摩擦低減と融着防止に威力を発揮し、カジリ、ムシレがなく、軽いトルクで加工できるため、加工精度が向上します。
用途ステンレス、硬い合金の重切削。ドリル、タップ、リ-マ-、ネジ切り、鋸、線引き作業。打抜き、深絞りなどのプレス加工。添加率 : 5~10%手作業の切削加工の場合は、そのまま使用することも可能です。トラスコ品番868-3030タイプ切削油容量(L)4危険物の類別非危険物
e-CON付ランプΦ25(赤) SUS(エスユーエス)e-CON付ランプΦ25(赤)SUS(エスユーエス)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
Φ25のランプ(赤)
型式MES-102A-R(パトライト)ケーブル長(m)0.4発光色
出力用標準ケーブル製作キット SUS(エスユーエス)出力用標準ケーブル製作キットSUS(エスユーエス)
2,600税込2,860
1個
当日出荷
出力延長ケーブルを自由な長さで製作できるキットです。 5本分の材料がセットになっています。
セット内容出力コネクタ 5個(SUC-336)、延長用出力コネクタ5個(SUC-466)、ケーブル10m 1本(SUC-479)、収縮チューブ 0.5m 1本
SiO2カバー SUS(エスユーエス)SiO2カバーSUS(エスユーエス)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。
材質アルミ+樹脂質量(g)55
インテグラル錠 UCシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠 UCシリーズGOAL(ゴール)
4,998税込5,498
1組
当日出荷
室外側に非常解錠装置付きです。アルミサッシの狭い横框用のインテグラル錠です。
用途事務所、応接室など仕様室内側:ノブ(サムターン)/室外側:ノブ(非常開錠装置)シリーズUCシリーズキー数なし
銘板付き結束バンド SUS(エスユーエス)銘板付き結束バンドSUS(エスユーエス)
500税込550
1セット(20本)
当日出荷
e-CONケーブルに信号NO.を明記するアイテムです。 メンテナンス等でケーブルを抜き、再接続する際に便利です。 結束バンド20本 【IN1~16 OUT1~16】 シール2枚入り
e-CON付ランプΦ25(青) SUS(エスユーエス)e-CON付ランプΦ25(青)SUS(エスユーエス)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
Φ25のランプ(青)
型式MES-102A-B(パトライト)ケーブル長(m)0.4発光色
SiO3.2 DINアタッチメント SUS(エスユーエス)SiO3.2 DINアタッチメントSUS(エスユーエス)
919税込1,011
1個
当日出荷
SiO3.2コントローラをDINレールに取り付ける為の部品です。
仕様SiO3.2コントローラをDINレールに取り付けるための部品です。コントローラ含みません
黄銅製 チューブ継手 ニッケルメッキ付 リングジョイント YUC ハーフユニオン フジトク黄銅製 チューブ継手 ニッケルメッキ付 リングジョイント YUC ハーフユニオンフジトク
249税込274
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ハーフユニオン
インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠UCシリーズGOAL(ゴール)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など仕様受座:25L種別室内側:サムターンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ勝手なし機能非常解錠:あり適合扉厚(mm)33~43錠前空錠ハンドルタイプドアノブ
U型 クランプ 使用ボルト M16 ニューストロング販売U型 クランプ 使用ボルト M16ニューストロング販売
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
トラスコ品番837-9643