カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「uc4n6×4」の検索結果

クイックシール継手 ユニオンコネクタ
ニッタ(8件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状ユニオンコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294