カテゴリ

  • バイク部品(63)
  • オフィス家具(51)
  • 制御機器(48)
  • 学童・教育用品(38)
  • 切削工具(35)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 梱包用品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 家電(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 測定用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • カー用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業服(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 住設機器(3)
  • 照明(2)
  • 建築金物(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](55)
  • オカムラ(岡村製作所)(45)
  • SPARKFUN(39)
  • VISHAY(25)
  • 三菱マテリアル(20)
  • unitech(20)
  • エレコム(16)
  • SMC(14)
  • サンドビック(8)
  • 永大産業(5)
  • ダイヤトレンド(5)
  • サカエ(4)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • BAGSTER (バグスター)(4)
  • SMART[自動車用品](4)
  • bitstrong(4)
  • onsemi(4)
  • ELPA(3)
  • オフィスマイン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(87)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(51)
サービス分類
  • レンタル(1)
  • 組立・設置・取付(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ucb」の検索結果

関連キーワード
385件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電&同期ケーブル リール80cm PD60W対応 C-C BK カシムラUSB充電&同期ケーブル リール80cm PD60W対応 C-C BKカシムラ
1,198税込1,318
1個
欠品中
PD60W高速充電対応、ケーブルを巻き取って収納できるリール式充電ケーブル。USB-C対応端末を充電&データ転送、C-Cケーブル。持ち運びにも便利、ケーブルを巻き取って収納できるリール式。折り曲げに強く断線しにくい、ロングブッシュ。コンパクトに収納できて、持ち運びにも便利。
ブラック質量(g)35ケーブル長(cm)80入数1台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×42×19
MS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付 unitechMS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付unitech(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
MS838 2次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 使い勝手のよい、ハンズフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を開始する自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー640×480 CMOS照準赤色LED読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)速度スキャン:60fps消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42照明白色LED相対湿度5~95(結露ないこと)解像度【光学的】(1D)≧3mil寿命スイッチ:百万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、 FCC、 BSMIインジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
カラフル電卓 ミニ卓上サイズ(10桁) Canonカラフル電卓 ミニ卓上サイズ(10桁)Canon(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
清潔感と華やかさを感じさせるホワイトとのツートンカラー。2種類の税込・税抜計算が可能だから、税率改定時や軽減税率の計算にも便利。桁数の多い計算でもわかりやすい千万単位表示。店頭や備品使用に適した抗菌仕様。
表示桁数10桁サイズミニ卓上質量(g)116(電池含む)タイプ抗菌電源太陽電池+リチウム電池(LR44)桁数10機能税計算×2、千万単位、状態表示、大型表示、早打ち、傾斜角寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)106×147×25RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)106×147×25
iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー レザー 手帳 マグネット フラップ 耐衝撃 軽量 薄型 エレコムiPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー レザー 手帳 マグネット フラップ 耐衝撃 軽量 薄型エレコム(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
端末の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ソフトレザーケース(手帳型)です。
セット内容ケース本体×1対応【ワイヤレス充電器】○
iPhone 16e ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 エレコムiPhone 16e ケース レザー 手帳型 マグネット 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付エレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷
端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。
用途端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。 端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。 スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。 受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 ※フラップを開いてご使用ください。 背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 本製品はワイヤレス充電に対応しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石対応機種iPhone 16e対応【ワイヤレス充電器】○
USB Type-C(TM)イヤホン HA-FR17UC JVCケンウッドUSB Type-C(TM)イヤホン HA-FR17UCJVCケンウッド
2,798税込3,078
1個
当日出荷
主な特長〇USB Type-C(TM)端子の有線タイプで、すぐに使えるUSB Type-C(TM)端子のPCやスマホ、タブレッドなどの様々な機器と接続ができるマイク付きイヤホン。テレワークやオンライン会議などですぐに使えます。有線接続のため、動画視聴やゲームアプリなども音の途切れや遅延の心配がありません。〇軽くて快適な開放型イヤホン耳への圧迫感が少ないイヤーピース不要の開放型タイプで、広がりある音場と自然で豊かな低音を感じられるサウンドを楽しめます。片耳約2.5gと軽量で長時間使用も快適です。〇手元でかんたん操作!マイクのON/OFFができるリモコンのスライドスイッチでマイクのON/OFFが手元で簡単にでき、オンライン会議などで活躍します。直感的に識別しやすい3つのボタンで音楽や通話、音量の操作ができます。高品質な大型マイクを内蔵し、クリアな通話ができます。〇通話も音楽も高音質で楽しめるノイズや音質劣化を低減する高音質DAC(D/Aコンバーター)を採用。大型ドライバーユニットの特性に合わせた音質チューニングで、通話や音楽が高音質で楽しめます。〇雨や水しぶきに強い防滴仕様、IPX2相当(イヤホン部のみ)
質量(g)(イヤホン部左右合計)約5ケーブル長(m)1.2(Y型)再生周波数帯域(Hz)8~22000防滴構造IPX2相当(イヤホン部のみ)プラグ形状USB Type-C(TM)ドライバーユニット(Φmm)10.7USBUSB2.0準拠
AQUOS wish4 SH-52E ケース レザー カバー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 UltraSlim エレコムAQUOS wish4 SH-52E ケース レザー カバー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 UltraSlimエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。
用途端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。 端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。 スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。 受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが1つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 ※フラップを開いてご使用ください。 背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石タイプ手帳型対応機種AQUOS wish4(SH-52E、SHG13)対応ICカード対応特性衝撃吸収性・薄型・軽量・ストラップホール付・マグネットフラップ・スタンド機能・カードポケット付
MS836 スーパーエコノミー レーザーバーコードスキャナ ハンドフリースタンド付 unitechMS836 スーパーエコノミー レーザーバーコードスキャナ ハンドフリースタンド付unitech
5,398税込5,938
1個
当日出荷
MS836レーザースキャナです。 使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS836本体、USBケーブル、保証書センサーレーザスキャナ読取(mm)(DOF PCS=80%)距離:30~330、幅:220速度100スキャン/秒消費電流(mA)動作時: < 85、スタンバイ時 : <36コントラスト比印刷(PCS):30%相対湿度5~85(結露ないこと)解像度【光学的】最小:0.0762mm (3 mil) JAN13/Code 128、0.1mm (4 mil) その他のバーコード防塵防水性能IP42光源(nm)650(可視レーザダイオード)保存温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応インジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)0~45動作電圧(V)DC3~5
USB2.0 TypeC - Bケーブル サンワサプライUSB2.0 TypeC - Bケーブルサンワサプライ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
仕様金メッキピンブラック規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Bオス - Type-Cオスシールド2重シールドUSBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
安全靴 長編上靴(踏抜き防止、反射材付) WS33静電靴消防CB シモン安全靴 長編上靴(踏抜き防止、反射材付) WS33静電靴消防CBシモン
14,980税込16,478
1足
5日以内出荷から8日以内出荷
靴底から静電気を逃がす静電安全靴。踏抜き防止板内蔵靴の後部に反射材付き足首部にはポリエステルファブリックを使用しより良い屈曲性を追及耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計
形状ハイカット質量(g)1250(両足)材質(ソール)SX3層底Fソール(高機能樹脂+合成ゴム2層)材質(甲被)牛革(型押しソフト)JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2)CⅠ/S/P3/F2/HI1足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプひもタイプ靴タイプ長編上靴
USB Type-C(TM)イヤホン HA-FR9UC JVCケンウッドUSB Type-C(TM)イヤホン HA-FR9UCJVCケンウッド
2,998税込3,298
1個
当日出荷
オンライン会議で活躍するマイク付きUSB Type-C(TM)イヤホン USB Type-C(TM)端子のPCやスマートフォン、タブレッドなどの機器と接続ができます。 有線接続のため、オンライン会議などですぐに使えて便利です。 動画視聴やゲームアプリなども音の途切れや遅延の心配がなく快適に楽しめます。取り外しがしやすいプラグ形状を採用しています。 手元でかんたん操作!マイクのON/OFFができる リモコンのスライドスイッチでマイクのON/OFFができ、押しやすい3つのボタンで音楽や通話、音量の操作ができます。 内蔵の通話用マイクには高品質な大型マイクを採用し、クリアな通話ができます。 パワフルでクリアな音質 ノイズや音質劣化を低減する高音質DAC(D/Aコンバーター)を採用。大型ドライバーユニットの特性に合わせた音質チューニングで、パワフルでクリアなサウンドを楽しめます。 イヤホン本体は片耳約2.0gと軽量で、長時間使用でも疲れにくく、オンライン会議などにもおすすめです。 使いやすい1.2mケーブル。ノートPCやスマートフォンと接続する時に便利な長さです。 小さいサイズも選べるイヤーピース4サイズ 小さな耳にもフィットするXSサイズを含む4サイズ(XS/S/M/L)のイヤーピースを付属。自分にあったサイズで、快適な着け心地とより良い音質をお楽しみいただけます。 スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応(接続機器の仕様により、対応していない場合あり) Web会議システムに対応 オンライン会議時には、パソコン操作をせずに、イヤホンのリモコンのスライドスイッチ操作でマイクミュート(ON/OFF切替)ができます。 2023年5月現在の動作確認済会議システム。オンライン会議アプリのマイクミュート機能とは非連動。
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個型式ダイナミック型質量(g)4(イヤホン部左右合計)ケーブル長(m)1.2(Y型)再生周波数帯域(Hz)5~22000プラグ形状USB Type-C(TM)ドライバーユニット(Φmm)9.2USBタイプUSB2.0準拠イヤホン形状カナル型
iPhone14/13 ケース カバー レザー 手帳型 マグネット 軽量 薄型 スタンド機能付 エレコムiPhone14/13 ケース カバー レザー 手帳型 マグネット 軽量 薄型 スタンド機能付エレコム(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのiPhone 14、iPhone 13用ソフトレザーケース(手帳型)です。
材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)対応機種iPhone 14、iPhone 13
燃焼CBボート CC印(ニッカトー)燃焼CBボートCC印(ニッカトー)
4,498税込4,948特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
1450℃の使用に耐えます。 ●電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用、および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても、広く採用されています。
使用温度(℃)1450化学組成SiO2=66、Al2O3=28
PBJ用CBNスケールベルト 5本入り オフィスマインPBJ用CBNスケールベルト 5本入りオフィスマイン
26,980税込29,678
1セット(5本)
当日出荷
粒度60トラスコ品番755-0251材質砥材:CBN質量(g)200ベルト寸法(mm)50×490
ノート用シリコンキーボードカバー(Macbook Pro TouchBar搭載モデル用) サンワサプライノート用シリコンキーボードカバー(Macbook Pro TouchBar搭載モデル用)サンワサプライ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
種別ノートPC用適合メーカーApple材質シリコン対応機種MacBook Pro(MLH32J/A、MLW72J/A、MLH42J/A、MLW82J/A、MLH12J/A、MLVP2J/A、MNQF2J/A、MNQG2J/A)アズワン品番64-0899-35
TS100 卓上型プレゼンテーションスキャナ unitechTS100 卓上型プレゼンテーションスキャナunitech
13,980税込15,378
1個
当日出荷
卓上型2次元プレゼンテーションスキャナTS100です。USBケーブル付き スマートフォンやタブレットの液晶ディスプレイのバーコードをはじめ、主要なほとんどのバーコードを効率的に読み取ります。 TS100は、スキャン速度が速く、スキャンモードを簡単に切り替えられるため、小売、医療、製造業に最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容TS100本体、USBケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード寸法(mm)105×146×70角度(°)(スキュー角度)水平: 50・垂直: 35、(ピッチ角度)±65、(ロール角度)360センサー1280×800ピクセルイメージセンサー照準650nm 赤色LED消費電流(mA)500コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):25%相対湿度0%~95%、結露無いこと解像度(光学的解像度)1D: 0.1mm、2D: 0.17mm保存温度範囲(℃)-40~70読み取り速度60フレーム/秒各種認証CE、FCC、BSMI動作温度範囲(℃)0~50動作電圧(V)DC5ESD保護±15KV エアー放電
ハイレゾ対応USB Type-Cイヤホン HA-FR29UC Victorハイレゾ対応USB Type-Cイヤホン HA-FR29UCVictor
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
音の途切れや遅延が少ない有線タイプ、ハイレゾ対応 USB Type-C(TM)イヤホン【USB Type-C(TM)プラグの有線タイプ】スマートフォンやPC、タブレットなど、さまざまな電子機器との高音質デジタル接続に対応。有線接続のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、オンライン会議や学習、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。【ハイレゾ対応 高音質DACで迫力サウンド】ノイズや音質劣化を低減するハイレゾ対応高音質DAC(D/Aコンバーター)と、口径10mmの高磁力ネオジムドライバーの特性に合わせた音質のチューニングで、通話や音楽再生が高音質で楽しめます。音楽リスニングや動画視聴、ゲームアプリのプレーなど迫力あるサウンドで楽しめます。好みや楽曲で選べる3つのサウンド(音楽をフラットに再生するFLAT/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)に手元のリモコンで切り替えて音楽を楽しめます。【クリアデザインとメタリックカラー】内部構造が透けたクリアな本体デザインとイヤピースにこだわり、上質なメタリックカラーを組み合わせました。【手元で簡単!マイクのON/OFF】高品位かつ大型の通話用内蔵マイクにより、クリアな通話を実現します。 オンライン会議時には、パソコン操作をせずにイヤホンのリモコンのスライドスイッチ操作で、マイクミュート(ON/OFF切替)ができます。【小耳にもフィットするXSサイズを含む、イヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)付属】【ノートPCやスマートフォンとの接続に便利、1.2mケーブル】【軽量イヤホン】イヤホン左右合計約3.5g。長時間のオンライン会議や動画視聴も快適です。【スマートフォンの音声アシストタント機能の起動に対応】【Web会議システムに対応】
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、キャリングポーチ、ロゴステッカー質量(g)(イヤホン部左右合計)約3.5ケーブル長(m)1.2(Y型)再生周波数帯域(Hz)5~40000プラグ形状USB Type-C(TM)ドライバーユニット(Φmm)(口径)10USBタイプUSB2.0準拠イヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応
MS282e QRコード対応バーコードリーダー unitechMS282e QRコード対応バーコードリーダーunitech
12,980税込14,278
1個
当日出荷
MS282eは、コンパクトでスタイリッシュ、しかも堅牢で 長時間の使用に耐えるエントリー向け二次元バーコード スキャナーです。 コンパクトで軽量。 ほとんどの1次元と2次元バーコードを読み取る。 モバイルデバイスの液晶画面のバーコードを読み取る。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様読み取り距離 (DOF PCS=80%):シンボル / X-DIM 読取り距離 近 遠、EAN-13 (13mil):60mm~350mm、Code 39 (5mil):40mm~150mm、PDF417 (6.7mil): 50mm~125mm、Data Matrix (10mil):45mm~120mm、QR Code (15mil):30mm~170mm、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマットセット内容MS282e 本体、USBケーブル寸法(mm)179.7×47.5×51.3種類ハンドフリースタンド角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0から360センサー640×480 CMOS照準赤色LED(625nm)消費電流(mA)動作時: 110以下、スタンバイ時: 7以下照明白色LEDコントラスト比印刷(PCS):25%寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42落下距離(m)テスト:1.5メートルからコンクリート床保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード照度(Lux)周囲光:0から100000(太陽光)RoHS指令(10物質対応)対応インジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5±10%ESD保護8K コンタクト、12K エアー テスト後正常動作相対湿度(%RH)95 結露ないこと
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 600V, 16.7 x 16.7 x 6.35mm, VS-KBPC106 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 600V, 16.7 x 16.7 x 6.35mm, VS-KBPC106VISHAY
2,298税込2,528
1袋(5個)
翌々日出荷
ピーク平均順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 46ピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 55A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 10μA寸法 = 16.7 x 16.7 x 6.35mm高さ = 6.35mm基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC1シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 ワイヤリード構造
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 600V, 4.95 x 4.1 x 2.7mm, MB6S-E3/45 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 600V, 4.95 x 4.1 x 2.7mm, MB6S-E3/45VISHAY
479税込527
1袋(5個)
翌々日出荷
ピーク平均順方向電流 = 800mAピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-269AAピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 35A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 4.95mm幅 = 4.1mmUL、E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 省スペースのSMTパッケージ 自動装着機に対応 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
ATL_UV TOC REDUC PCB Merck(メルクミリポア)ATL_UV TOC REDUC PCBMerck(メルクミリポア)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8362-21
MS852 QRコード対応 2次元バーコードリーダー、USBケーブル unitechMS852 QRコード対応 2次元バーコードリーダー、USBケーブルunitech
23,980税込26,378
1個
当日出荷
頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852がマイナーチェンジを行いました。 1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。 暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。 低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。 IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様●センサー:CMOS センサ,1280×960 ピクセル、ローリングシャッター●照準:610nm,緑色LED●照明:暖白色LED●光学的解像度:0.127mm(Code 39),0.167mm(PDF417)●印刷コントラスト比(PCS):20%●読み取り距離:3-49.5mm●ホストインターフェース:USB、ケーブル長 1.9m●寸法:87.8 L×71.6 W×177.7 H(mm)●重量:147g ケーブル除く●バーコードシンボル●▼1D:JAN/EAN/UPC、Code 39、Code 128、GS1-128、Interleaved 2of 5(ITF)、Discrete 2 of 5、Matrix 2 of 5、Codabar(NW7)、Code 93、Code 32、Code 11、MSI、Chinese 2 of 5、GS1 Databarシリーズ●▼2D:PDF417、Micro PDF417、合成シンボル(CC-A/B/C/TLC-39)、Data Matrix、GS1 Data Matrix、Aztec、QRコード、GS1 QRコード、Micro QRコード、Han xin、Grid Matrix●▼郵便コード:日本郵便、US Postnet、US Postal、UK Postal、Australia Postal、Netherlands KIX、USPS 4CB/One Code/Inteligent Mail、UPU FICS Postal、Mailmark、Korea Postal●落下テスト:2.1M からコンクリート床(スキャナのみ)●防塵・防水:IP42●オプション:ハンドフリースタンド、デスクトップホルダーアズワン品番65-5536-06
電解器用CBクロス ジェイインターナショナル電解器用CBクロスジェイインターナショナル(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
東洋紡に開発されたザイロンを使用。有機繊維の中でも最も耐熱性、耐摩耗性に優れています。カットする際はカッターナイフをご使用ください。
サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター 静電気防止 PD対応 ~20畳 リモコン 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト 分解 YAMAZEN(山善)サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター 静電気防止 PD対応 ~20畳 リモコン 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト 分解YAMAZEN(山善)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
前ガードが工具不要で外せる お手入れ簡単 PD対応、DCサーキュレーター風量切替:7段階入タイマー:2/4/6時間切タイマー:1/2/4時間入切タイマー同時設定対応上下左右自動首振りリズム風搭載おやすみモード搭載ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)ACアダプタ出力:USB-C DC5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67AACアダプタ合計出力 : 20W本体入力:9V/1.78A , 12V/1.33A(本体は入力のみ)メモリー機能搭載減光機能搭載お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能リモコン付属PD対応電源機器にて使用可能PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能畳数目安:20畳まで羽根は静電気防止加工でホコリがつきにくく、お手入れがより簡単
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCサーキュレーター 省エネ 節電 微風 おしゃれ 換気 送風 小型付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.4消費電力(W)16(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×27取扱説明書(0.6MB)1時間あたりの電気代目安(円)0.5 (50/60Hz)
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 タイプC変換ケーブル付 小型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 タイプC変換ケーブル付 小型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム
3,698税込4,068
1個
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくい両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。 USB Type-C(TM)変換ケーブルを用いることで、USB Type-C(TM)端子を搭載した機器でも使用可能!
ケーブル長(m)1.8音量調節【ヘッドフォン】有装着方式小型オーバーヘッドタイプ対応機種USB-A端子およびUSB Type-C(TM)端子を装備したパソコン、タブレット、Play Station(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべての機器での動作を保証するものではありません。質量(g)約50(ケーブル含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×38×160(ケーブル含まず)最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000アーム長さ(mm)【マイク】165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)指向性【マイク】無指向性入力感度【マイク】-58±3dBマイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k保証期間6カ月間付属品変換ケーブル(USBーAメス ー USB TypeーC(TM)オス)仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)ブラックマイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmインターフェースUSB-A端子マイクミュート
ハイス精密組合せ刻印専用ケース 浦谷商事ハイス精密組合せ刻印専用ケース浦谷商事
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ボディ部:ポリプロピレン(PP)、ヒンジ部:樹脂セット内容一度に刻印できる数質量(g)186
MS242 磁気カードリーダ unitechMS242 磁気カードリーダunitech
10,980税込12,078
1個
当日出荷
信頼性が高く、コンパクトなデザインの磁気ストライプカードリーダーです。多種のPCと接続可能。 双方向からカードを読み取り可能で、LEDインジケーターはエラーがあった場合に赤く点灯してユーザーに知らせます。 底部にある二つの真鍮のねじ止め用の穴、またはマジックテープを使用してカウンタまたは壁面に取り付けることができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど厚さ(mm)(カード)0.381~1.143通信方式USB、電源供給を含むカード(サポートされているカード)シングル、デュアルまたはトリプルトラックのカード基準規格(電気的なMTBF)260000POH、Bellcore標準をベース寿命(磁気ヘッド)1000000パス以上、(レールとカバー)1000000パス以上取付け方法ねじ留め二ヶ所またはマジックテープ保存温度範囲(℃)-40~70許容相対湿度(%)10~90(結露無いこと)対応フォーマット(磁気ストライプフォーマット)ISO7811、AAMVA使用環境条件(ESD)4kV接触、および8kV気中放電読み取り速度毎秒13から140cm、双方向RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~55
AQUOS sense4 sense5G ケース カバー レザー 手帳 フラップ 薄型 カードポケット付 エレコムAQUOS sense4 sense5G ケース カバー レザー 手帳 フラップ 薄型 カードポケット付エレコム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのAQUOS sense4、AQUOS sense5G用ソフトレザーケース(手帳型)です。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 400V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, VS-GBPC2504W VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 400V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, VS-GBPC2504WVISHAY
849税込934
1個
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBPC-Wピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm高さ = 7.62mmUL E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、VS-GBPC25xxWシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 中心穴固定のコンパクトな構造 低熱抵抗 ワイヤリード構造
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, VS-GBPC3510W VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, VS-GBPC3510WVISHAY
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 35Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBPC-Wピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm幅 = 28.8mmUL E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、VS-GBPC35xxWシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 中心穴固定のコンパクトな構造 低熱抵抗 ワイヤリード構造
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 1000V, 22.3 x 18.8 x 3.56mm, GBU8M onsemionsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 1000V, 22.3 x 18.8 x 3.56mm, GBU8Monsemi
3,598税込3,958
1セット(20個)
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBU 4Lピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 5μA寸法 = 22.3 x 18.8 x 3.56mm高さ = 3.56mmUL、E258596. ブリッジ整流器シングルインラインパッケージ基板実装、GBUシリーズ. GBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化単相ブリッジ整流器 耐高サージ電流 基板(PCB)取り付け用ワイヤリード構造
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.2A, 1000V, 9.5 x 9.5 x 10mm, VS-1KAB100E VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.2A, 1000V, 9.5 x 9.5 x 10mm, VS-1KAB100EVISHAY
429税込472
1個
5日以内出荷
ブリッジタイプ = 単相Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 38ピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 52A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 10μA寸法 = 9.5 x 9.5 x 10mm幅 = 9.5mmワイヤリード付きブリッジ整流器、VS-1KAB-Eシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリードコンパクト構造 簡単に組み立て、取り付け、在庫管理可能
RoHS指令(10物質対応)対応
LEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板, HTFS 800-P/SP2 LEMLEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板, HTFS 800-P/SP2LEM
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46.3センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)1200動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比50.00069444
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 4A, 400V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU4G onsemionsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 4A, 400V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU4Gonsemi
3,898税込4,288
1セット(20個)
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 4Aピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBUピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 500μA寸法 = 22.3 x 3.56 x 18.8mm幅 = 3.56mmUL、E258596. ブリッジ整流器シングルインラインパッケージ基板実装、GBUシリーズ. GBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化単相ブリッジ整流器 耐高サージ電流 基板(PCB)取り付け用ワイヤリード構造
RoHS指令(10物質対応)対応
LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 基板実装, HTFS 200-P LEMLEM 変流器 入力電流:300A 300:1 基板実装, HTFS 200-PLEM
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)300動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比12.50069444
ブロアファン RG 160 Nシリーズ EBM PAPSTブロアファン RG 160 NシリーズEBM PAPST
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24 V dcブロアタイプ = 遠心分離AC/DC動作 = DC風量 = 209m3/hシリーズ = RG 160 N高さ = 220mm幅 = 220mm奥行 = 56mm寸法 = 220 x 220 x 56mmファン回転速度 = 2850rpm騒音レベル = 66dB(A)ベアリングタイプ = ボール取り付け穴の間隔 = 203 x 203mm整流タイプ = エレクトロニック垂直取り付け穴の間隔 = 203mmebm-papst Centrifugal FanThe ebm-papst centrifugal fan has an airflow of 209m3/h and a supply voltage rating of 24VDC. It is designed for operation in the harshest of environments. These fans are constructed for high dust, high humidity and direct water exposure in indoors and outdoors. They are ideal for wash-down situations and cannot be damaged by continuous immersion in water making them suitable for a broad range of applications. It is 220mm long, 220mm wide and 56mm deep. With a construction based on the entire motor (winding and PCB) being completely coated in plastic, the integrated operating electronics of ebm-papst fans are completely encased and the cable connection is specially sealed. Note: To prevent overloading the motor, these blowers must be operated against the minimum static pressures.Features and BenefitsDC fans with electronic rotor switching and integrated electronic switching regulation Maintenance free Fibreglass-reinforced plastic, PBTP housing and PA vane Protected against polarity reversal and overload Electric connection with two 22AWG rated wiresApplicationsIndustrial use Central air conditioning units or building ventilation systems AutomobileCertificationsCE certified IP68 rated
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 600V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, VS-GBPC3506W VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 600V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, VS-GBPC3506WVISHAY
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 35Aピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBPC-Wピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA寸法 = 28.8 x 28.8 x 7.62mm高さ = 7.62mmUL E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、VS-GBPC35xxWシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 中心穴固定のコンパクトな構造 低熱抵抗 ワイヤリード構造
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 600V, 22.3 x 18.8 x 3.56mm, GBU8J onsemionsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 600V, 22.3 x 18.8 x 3.56mm, GBU8Jonsemi
2,798税込3,078
1袋(5個)
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBU 4Lピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 22.3mm幅 = 18.8mmUL、E258596. ブリッジ整流器シングルインラインパッケージ基板実装、GBUシリーズ. GBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化単相ブリッジ整流器 耐高サージ電流 基板(PCB)取り付け用ワイヤリード構造
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1200V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, VS-GBPC3512W VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1200V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, VS-GBPC3512WVISHAY
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 35Aピーク逆繰返し電圧 = 1200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBPC-Wピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm幅 = 28.8mmUL E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、VS-GBPC35xxWシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 中心穴固定のコンパクトな構造 低熱抵抗 ワイヤリード構造
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 800V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU8K onsemionsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 800V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU8Konsemi
999税込1,099
1袋(5個)
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBUピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 50μA長さ = 22.3mm幅 = 3.56mmUL、E258596. ブリッジ整流器シングルインラインパッケージ基板実装、GBUシリーズ. GBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化単相ブリッジ整流器 耐高サージ電流 基板(PCB)取り付け用ワイヤリード構造
RoHS指令(10物質対応)対応