カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
絞り込み

「ucc205」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCC カートリッジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)カートリッジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状カートリッジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
カートリッジ形ユニット 旭精工カートリッジ形ユニット旭精工
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)カートリッジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
形状カートリッジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCC カートリッジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
ピローブロック シール非接触形 UCCシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック シール非接触形 UCCシリーズFYH(日本ピローブロック)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
円筒穴カートリッジ形ユニット、シール非接触形
ピローブロック 二重シール UCCシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 二重シール UCCシリーズFYH(日本ピローブロック)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
円筒穴カートリッジ形ユニット、二重シール
ベアリングユニット UCC NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCCNTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)25寸法H(mm)80寸法A(mm)22寸法S(mm)14.3
カートリッジ形/円筒穴形止ねじ式 UCC形 NTN(エヌティーエヌ)カートリッジ形/円筒穴形止ねじ式 UCC形NTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
テルモc205特集