カテゴリ
- 測定用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ucech」の検索結果

差し替え粗さ測定子 先端半径2μm 細穴・薄溝
東京精密¥27,980税込¥30,7781本当日出荷対象検出器 E-DT-S03シリーズ/E-DT-SS01シリーズ/E-DT-SE19シリーズ/E-DT-SSE01シリーズ他詳細はこちらからトラスコ品番452-5064
Targus 15.6 Spruce EcoSmart Checkpoint-Friendly Backpack TBB013AP-73
TARGUS¥7,498税込¥8,2481台4日以内出荷・100%リサイクルPETポリエステルとPVCフリー素材を使用。・タブレットを保護する専用ポケット。・ギアを収納できる便利なクイックアクセス・ポケット色ブラック質量(g)997容量(L)27シリーズSpruce対応~15.6インチノートPC寸法(cm)Tablet Compartment22.86×26.67(W× x H)、31.75×46.99×13.33 (W x H x D)、ラップトップ・コンパートメント:26.03×37.46 (W x H)保証期間12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応スタイルバックパック
Jabra Evolve2 65 Flex CarryPouch 1 piece
Jabra¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷Jabra Evolve2 65 Flex の予備用持ち運びケース。汚れが目立ちにくい色合い、かつしっかりとした硬めのフェルト素材で製品を守ります。1個入り(※Jabra Evolve2 65 Flexにはこちらのケースは1つ同梱されています。)。
Enhanced 充電クレードル(e-Cradle)(AirChek Essential/TOUCH/Connect用・USBケーブル付・連結対応・電源別売)
SKC(環境測定)¥55,980税込¥61,5781台47日以内出荷Enhanced Charging Cradle(e-Cradle)は、AirChek(R) TOUCH用の充電クレードルで、無償提供のDataTrac(R) Pro softwareのダウンロードおよび使用に対応するUSBケーブルが付属します。使用には電源が必要です。用途Standard Charging Cradleは、充電、校正、運転に対応します。Enhanced e-Cradleは、DataTrac PRO Softwareで使用するためのUSB接続を備えています。AirChek TOUCHポンプ用の充電クレードルは、最大5台まで連結して使用できます。仕様●対応クレードル数:最大5台●電源別売:あり●防爆モデル互換性:EX・ATEX対応タイプ強化対応機種AirChek TOUCH機能PC接続機能:USB対応バッテリーリチウムイオン連結可否連結可能