Targus 15.6 Spruce EcoSmart Checkpoint-Friendly Backpack TBB013AP-73
・100%リサイクルPETポリエステルとPVCフリー素材を使用
・タブレットを保護する専用ポケット
・ギアを収納できる便利なクイックアクセス・ポケット
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 997
- 容量(L)
- 27
- シリーズ
- Spruce
- 対応
- ~15.6インチノートPC
- 寸法(cm)
- Tablet Compartment22.86×26.67(W× x H)、31.75×46.99×13.33 (W x H x D)、ラップトップ・コンパートメント:26.03×37.46 (W x H)
- 保証期間
- 12ヶ月
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- スタイル
- バックパック
- 内容量
- 1台
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ































