「ucf-205」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角フランジ形ユニット 旭精工角フランジ形ユニット旭精工(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
形状角フランジ形ユニットグリスニップル有り荷重種別有りカバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット 給油タイプ モノタロウ角フランジ形ユニット 給油タイプモノタロウ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状角フランジ形
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)角フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。 軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形
ステンレスベアリングユニット 角フランジ形ユニット KMTステンレスベアリングユニット 角フランジ形ユニットKMT(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)インサート軸受FYH(日本ピローブロック)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)角フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
ベアリングユニット 角フランジ形ユニット(UCF形) KMTベアリングユニット 角フランジ形ユニット(UCF形)KMT
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形材質軸受:SUS2(相当)、軸受後:FC200(相当)、潤滑:リチウム径グリース
角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から51日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
耐熱用角フランジ形ユニット 旭精工耐熱用角フランジ形ユニット旭精工
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端旭精工
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)角フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし) FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし)FYH(日本ピローブロック)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
ピローブロック シール非接触形 UCFシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック シール非接触形 UCFシリーズFYH(日本ピローブロック)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
円筒穴角フランジ形ユニット、シール非接触形
ピローブロック 内径インチ形 UCFシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 内径インチ形 UCFシリーズFYH(日本ピローブロック)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
円筒穴角フランジ形ユニット、内径インチ形
角フランジ形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式耐熱用NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)角フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット 無給油式 旭精工角フランジ形ユニット 無給油式旭精工
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製閉じカバー軸穴種別円筒穴形
ピローブロック 二重シール UCFシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 二重シール UCFシリーズFYH(日本ピローブロック)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
円筒穴角フランジ形ユニット、二重シール
角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)角フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工角フランジ形ユニット ステンレスシリーズ旭精工
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCF2形 NTN(エヌティーエヌ)トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCF2形NTN(エヌティーエヌ)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り) FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り)FYH(日本ピローブロック)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
形状角フランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット 角フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 角フランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
1,734税込1,907
1個
4日以内出荷
形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無軸径(inch)7/8寸法L(mm)95基本静定格荷重(kN)7.85基本動定格荷重(kN)14寸法A(mm)27寸法S(mm)14.3寸法B(mm)34.1寸法N(mm)12寸法J(mm)70寸法A1(mm)13寸法A2(mm)16寸法A3(mm)35.8
ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFシリーズFYH(日本ピローブロック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
円筒穴角フランジ形ユニット、密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFシリーズFYH(日本ピローブロック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
円筒穴角フランジ形ユニット、貫通型鋳鉄カバー付き、無給油形
耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状角フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ