カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • 農業機械(4)

「ucfs」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングユニット UCFS NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCFSNTN(エヌティーエヌ)
95,980税込105,578
1個
6日以内出荷
軸径(Φmm)105寸法L(mm)310寸法A(mm)94寸法S(mm)44寸法B(mm)112取付ボルトM33寸法N(mm)38寸法J(mm)242
ベアリングユニット C-UCFS NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット C-UCFSNTN(エヌティーエヌ)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCFS3形 NTN(エヌティーエヌ)トリプルシール付UC形ユニット 円筒穴形止ねじ式 UCFS3形NTN(エヌティーエヌ)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
印ろう付角フランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFS形 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFS形NTN(エヌティーエヌ)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
形状角フランジ形
フランジユニット(UCFS306C) BIGM(丸山製作所)フランジユニット(UCFS306C)BIGM(丸山製作所)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
部品名称フランジユニツト(UCFS306C)図解NoSSA-G530 ファン・ファンケース部品_No.4
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 旭精工重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット旭精工
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き旭精工
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
印ろう付角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
印ろう付角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
印ろう付角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
印ろう付角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット 印ろう付角フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 印ろう付角フランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
形状印ろう付角フランジ形ユニット軸径(Φmm)70トラスコ品番819-7106グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)10.5
ベアリングユニット 印ろう付角フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 印ろう付角フランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)
5,839税込6,423
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)30形状印ろう付角フランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-FS-UCFM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-FS-UCFM2形NTN(エヌティーエヌ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ひしフランジ形カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-FSM-UCFM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-FSM-UCFM2形NTN(エヌティーエヌ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状ひしフランジ形カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
フランジユニット BIGM(丸山製作所)フランジユニットBIGM(丸山製作所)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
備考CUCF307C規格C-UCFS307NTN部品名称フランジユニツト図解NoSSA-G650 ファン・ファンケース部品_No.3、SSA-L600 ファン・ファンケース部品_No.3、SSA-G530 ファン・ファンケース部品_No.4、SSA-α500 ファン駆動、ファンケース部品_No.4
ピローブロツク BIGM(丸山製作所)ピローブロツクBIGM(丸山製作所)
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷
規格UCFS312+C部品名称ピローブロツク図解NoVSM110-15K 送風機部品_No.3、VSM110-15 送風機部品_No.3、VSA120-11 送風機部品_No.31、VSM110-15S 送風機部品_No.3、VSM110-15-1 送風機部品_No.3、VSA120-11 ノズル部品_No.31
ピローブロツク BIGM(丸山製作所)ピローブロツクBIGM(丸山製作所)
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷
規格UCFS312+CE部品名称ピローブロツク図解NoVSM110-15-1 送風機部品_No.4、VSA120-11 送風機部品_No.32、VSA120-11 ノズル部品_No.32、VSM110-15S 送風機部品_No.4、VSM110-15 送風機部品_No.4、VSM110-15K 送風機部品_No.4