カテゴリ

  • メカニカル部品(20)

「ucfs202」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
  • FYH インサート軸受ユニット ステンレスひしフランジ形 UCSFL-S6(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    FYH インサート軸受ユニット ステンレスひしフランジ形 UCSFL-S6(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    UCSFLはステンレス鋼を用いた耐水性。耐食性に優れたひし形ユニットです。薄肉設計でコンパクト。UC-S6形軸受は軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性。耐食性に優れた軸受です。食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。
    形状ステンレスひしフランジ形タイプ軸受:ステンレス品、軸受箱:ステンレス品ねじサイズUCSFL-S6
  • 耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ひしフランジ形
  • UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
    形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷
    新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
    用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ひしフランジ形取付ボルトの呼びM14RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13
  • 耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    新ステンレスハウジングは形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は水洗い後に水滴が残る場所が全くないほどとてもなめらかです。 ハウジングのなめらかな表面とフラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。 またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。 さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
    用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ひしフランジ形寸法L(mm)94寸法H(mm)175取付ボルトの呼びM14寸法A(mm)36ユニット質量(kg)(参考)1.4寸法S(mm)19寸法B(mm)49.2寸法N(mm)16±0.2寸法J(mm)144±0.5寸法A1(mm)12寸法A2(mm)21±0.5寸法A0(mm)51.2ベアリング呼び番号UC208S6基本定格荷重(kN)【適合軸受/Cr】24.8、【適合軸受/C0r】14.3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SFL208
  • 耐食シリーズ UCSFL-H1S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ UCSFL-H1S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥2,968税込¥3,265
    1個
    当日出荷
    軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形
  • 重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 旭精工

    重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット

    旭精工
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 印ろう付角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付角フランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • 印ろう付角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付角フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 印ろう付角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付角フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • ベアリングユニット UCFS NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット UCFS

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    6日以内出荷
    軸径(Φmm)105寸法L(mm)310寸法A(mm)94寸法S(mm)44寸法B(mm)112取付ボルトM33寸法N(mm)38寸法J(mm)242
  • 印ろう付角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付角フランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • G ベアリングユニット NTN(エヌティーエヌ)

    G ベアリングユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっており、軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
    用途伝動装置および一般機械などに。材質高炭素クロム軸受鋼
  • 印ろう付角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付角フランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    6日以内出荷
  • 重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工

    重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

    旭精工
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 印ろう付角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付角フランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ベアリングユニット 印ろう付角フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 印ろう付角フランジ形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番819-7106軸径(Φmm)70形状印ろう付角フランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)10.5
  • 印ろう付角フランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFS形 NTN(エヌティーエヌ)

    印ろう付角フランジ形/円筒穴形止ねじ式 UCFS形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷
    形状角フランジ形
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ