カテゴリ
- オフィス家具(63)
- メカニカル部品(41)
- 農業機械(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ucp j」の検索結果

ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ピロー形ユニット 給油式
NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ピロー形ユニット
旭精工(13件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニット
UCP ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
UCP ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。形状ピロー形ユニット
重荷重用ピロー形ユニット
旭精工(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UKP形
FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニット軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
UP 小型・軽量ピロー形
FYH(日本ピローブロック)(16件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。材質高炭素クロム軸受鋼形状ピロー形軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCP-C形
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
ピロー形ユニット UCP-FCD形
FYH(日本ピローブロック)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形
ピロー形ユニット UCP-FC形
FYH(日本ピローブロック)¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCP-CD形
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
ミニピローユニット
NTN(エヌティーエヌ)(16件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。用途食品包装機械,事務機械,建設機械,コンベヤ,小形印刷機,製茶機,運搬・昇降機械,動力伝導装置,化学機械など種別ピロー形ユニット形状ピロー形ユニット
ユニット用玉軸受(軽荷重用)
旭精工(11件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から5日以内出荷球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。種別軽荷重用形状ユニット用玉軸受軸穴種別止めねじ付円筒穴形適合本体シリーズ名UCRoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCPA形
旭精工¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷ピロー形ユニットUCP200形に比べて、軸受箱をコンパクトにし、取付ボルト穴がねじ穴になっているので、スペースに制限を受ける箇所に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCPH形
旭精工¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷ピロー形ユニットUCP200形の軸受箱の心高を高くしたタイプです。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
LB55 1人用コーナーイス ハイバック 600W600D950H ライトグリーン ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥159,800税込¥175,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×950グリーン購入法適合
LB55 1人用コーナーイス ハイバック 600W600D950H グリーン ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥159,800税込¥175,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×950グリーン購入法適合
LB55 1人用コーナーイス ハイバック 600W600D950H ホワイト ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥159,800税込¥175,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×950グリーン購入法適合
LB55 1人用コーナーイス ハイバック 600W600D950H ライトブラウン ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥159,800税込¥175,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×950グリーン購入法適合
LB55 1人用コーナーイス ハイバック 600W600D950H イエローベージュ ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥159,800税込¥175,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×950グリーン購入法適合
ロビーチェア ヴァリエ 4人用 ハイタイプ ナチュラル色 各席肘付 ビニールレザー張り 2380W450D840H オレンジ ナチュラル色 各席肘付 ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥349,800税込¥384,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2380×450×840グリーン購入法適合
ロビーチェア ヴァリエ 4人用 ハイタイプ ナチュラル色 各席肘付 ビニールレザー張り 2380W450D840H グリーン ナチュラル色 各席肘付 ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥349,800税込¥384,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2380×450×840グリーン購入法適合
ロビーチェア ヴァリエ 4人用 ハイタイプ ナチュラル色 各席肘付 ビニールレザー張り 2380W450D840H ブルー ナチュラル色 各席肘付 ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥349,800税込¥384,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2380×450×840グリーン購入法適合
ロビーチェア ヴァリエ 4人用 ハイタイプ ナチュラル色 各席肘付 ビニールレザー張り 2380W450D840H ダークブルー ナチュラル色 各席肘付 ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥349,800税込¥384,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2380×450×840グリーン購入法適合
ロビーチェア ヴァリエ 4人用 ハイタイプ ナチュラル色 各席肘付 ビニールレザー張り 2380W450D840H グレージュ ナチュラル色 各席肘付 ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥349,800税込¥384,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2380×450×840グリーン購入法適合
ロビーチェア ヴァリエ 4人用 ハイタイプ ナチュラル色 各席肘付 ビニールレザー張り 2380W450D840H ベージュ ナチュラル色 各席肘付 ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥349,800税込¥384,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2380×450×840グリーン購入法適合
ロビーチェア ヴァリエ 4人用 ハイタイプ ダーク色 各席肘付 ビニールレザー張り 2380W450D840H ブラウン ダーク色 各席肘付 ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥359,800税込¥395,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2380×450×840グリーン購入法適合
ロビーチェア ヴァリエ 4人用 ハイタイプ ダーク色 各席肘付 ビニールレザー張り 2380W450D840H イエローベージュ ダーク色 各席肘付 ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥359,800税込¥395,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2380×450×840グリーン購入法適合
LB55 1人用コーナーイス ハイバック 600W600D950H ライトオレンジ ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥159,800税込¥175,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×950グリーン購入法適合
LB55 1人用コーナーイス ハイバック 600W600D950H オレンジ ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥159,800税込¥175,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×950グリーン購入法適合