カテゴリ

  • メカニカル部品(18)

「ucsp形」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴FYH(日本ピローブロック)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ピロー形取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)2.5ベアリング呼び番号UC210S6基本定格荷重Cr(kN)29.8基本定格荷重Cor(kN)18.6RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SP210
耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴FYH(日本ピローブロック)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など軸径d(Φmm)35形状ピロー形質量(kg)参考ユニット:1.4寸法L(mm)167139寸法H(mm)47.6、114、291取付ボルトの呼びM14寸法A(mm)38寸法S(mm)17.5寸法B(mm)42.9寸法N(mm)17121寸法J(mm)127ベアリング呼び番号UC207S6基本定格荷重Cr(kN)適用軸受:21.8基本定格荷重Cor(kN)適用軸受:12.3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SP207
耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴FYH(日本ピローブロック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など軸径d(Φmm)30形状ステンレスピロー形質量(kg)参考ユニット:1.1寸法L(mm)165、143.5寸法H(mm)42.9、113、281取付ボルトの呼びM14寸法A(mm)36寸法S(mm)15.9寸法B(mm)38.1寸法N(mm)17、121寸法J(mm)121ベアリング呼び番号UC206S6基本定格荷重Cr(kN)適用軸受:16.5基本定格荷重Cor(kN)適用軸受:9.05RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SP206
耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ピロー形
耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ステンレス製ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
優れた耐食性:ステンレス製の玉軸受けとステンレス製の軸受箱を組合せたユニットで、一般の鋳鉄製に比べ優れた耐食性を有しています。 潤滑寿命が長い:玉軸受は熱固化型グリース(潤滑グリースと超高分子量ポリエチレンを主成分とする潤滑剤)を封入したポリルーブベアリングを使用しています。固形グリースですので、漏れにくく水が浸入しても乳化して流出する事がないので潤滑寿命が長くなります。 クリーンな環境維持:熱固化型グリースの為、潤滑剤の漏れがなく、周囲環境が汚染されません。 軸受トルクが低い:潤滑剤が一般グリースの様に撹拌されない為撹拌抵抗がほとんどなく、低トルクが得られます。 標準品と互換性があります:取付け寸法は従来品と同じで、国内他社製とも互換性があります。
用途食品機械、包装機械、繊維機械、化学機械等、主にクリーンな環境が望まれる用途に適しています。NTNステンレスシリーズは、低発塵真空軸受(NTNウルトラクリーン軸受)として使用することには適していません。形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付)摘要円筒穴形、止ねじ式、ポリルーブベアリングユニット種別ピロー形ユニット
耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形) FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形)FYH(日本ピローブロック)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
新ステンレスハウジングは形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は水洗い後に水滴が残る場所が全くないほどとてもなめらかです。 ハウジングのなめらかな表面とフラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。 またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。 さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など軸径d(Φmm)40形状ピロー形寸法L(mm)184寸法H(mm)49.2寸法L1(mm)43取付ボルトの呼びM14寸法A(mm)40ユニット質量(kg)(参考)1.7寸法S(mm)19寸法B(mm)49.2寸法N(mm)17寸法J(mm)137寸法H1(mm)14寸法H2(mm)97寸法N1(mm)21カバー寸法(mm)AS:69ベアリング呼び番号UC208S6基本定格荷重(kN)【適合軸受/Cr】24.8、【適合軸受/C0r】14.3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SP208
耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・貫通カバー付き) FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・貫通カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
形状ピロー形
ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット 給油式NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から12日以内出荷
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット KMTステンレスベアリングユニット ピロー形ユニットKMT(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌日出荷
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
耐食シリーズ UCSP-H1S6 ステンレスピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ UCSP-H1S6 ステンレスピロー形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷
写真はカバーなしの写真です。 軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形材質(カバー)ステンレス鋼板
ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工ピロー形ユニット ステンレスシリーズ旭精工(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。
形状ピロー形ユニットグリスニップル有り荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(一端密閉形) FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(一端密閉形)FYH(日本ピローブロック)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
新ステンレスハウジングは形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は水洗い後に水滴が残る場所が全くないほどとてもなめらかです。 ハウジングのなめらかな表面とフラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。 またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。 さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など軸径d(Φmm)40形状ピロー形寸法L(mm)184寸法H(mm)49.2寸法L1(mm)43取付ボルトの呼びM14寸法A(mm)40ユニット質量(kg)(参考)1.7寸法S(mm)19寸法B(mm)49.2寸法N(mm)17寸法J(mm)137寸法H1(mm)14寸法H2(mm)97寸法N1(mm)21カバー寸法(mm)AS:69ベアリング呼び番号UC208S6基本定格荷重(kN)【適合軸受/Cr】24.8、【適合軸受/C0r】14.3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SP208
耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・片側貫通、片側密閉カバー付き) FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・片側貫通、片側密閉カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
形状ピロー形
耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形) FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形)FYH(日本ピローブロック)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ピロー形取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)2.5カバー寸法(mm)74ベアリング呼び番号UC210S6基本定格荷重Cr(kN)29.8基本定格荷重Cor(kN)18.6RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SP210
耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(一端密閉形) FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(一端密閉形)FYH(日本ピローブロック)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ピロー形取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)2.5カバー寸法(mm)74ベアリング呼び番号UC210S6基本定格荷重Cr(kN)29.8基本定格荷重Cor(kN)18.6RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13適合軸受箱SP210
ピロー形ユニット アルミシリーズ 旭精工ピロー形ユニット アルミシリーズ旭精工
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング(軸受)カテゴリ