カテゴリ
- 制御機器(20)
- メカニカル部品(18)
- バイク部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 自動車純正部品(3)
- 建築金物(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- ON SEMICONDUCTOR(11)
- FYH(日本ピローブロック)(10)
- R&G RACING PRODUCTS(7)
- 旭精工(6)
- OSRAM Opto Semiconductors(6)
- J-LikeProduct(ジェイライクプロダクト)(5)
- ホンダ(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(2)
- 工進(1)
- コミネ(1)
- SBS(1)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
- NOMIZU(1)
- Lattice Semiconductor(1)
- E-comfort(1)
- SPRESENSE(1)
- Maritime Progress(1)
- クロノ(カンジインターナショナル)(1)
エコロジープロダクト
「uct j」の検索結果

テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き
旭精工(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
テークアップ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が、自由に移動できる構造になっているので、軸間距離を調節する必要がある箇所に使用され、回転中に軸芯を移動させても支障がないのでチェーンのスプロケット軸などに適しています。形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷テークアップ形ユニット、形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 ユニットに取り付けられた調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 機械本体へのフレームの取付けは、6本のボルトによって行います。形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
UCT テークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
UCTL 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から5日以内出荷テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 フレームに内蔵された調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 フレームを立てた状態で、機械本体に取り付けるため、スペースが小さくなります。 軽溝形鋼を用いた軽量タイプです。 機械本体へのフレームの取付けは、2本または4本のボルトによって行います形状テークアップ形取付ボルトの呼びM12
海洋安全標識(IMO Fire control symbols)
Maritime Progress¥1,498税込¥1,6481枚6日以内出荷用途換気ダクト防火ダンパ材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
ジェイライク フィッシュアートステッカー
J-LikeProduct(ジェイライクプロダクト)¥1,398税込¥1,5381枚7日以内出荷3rd シーズン最終モデル!大漁祈願3種!。海外のファンも多いInstagramで人気の女性アーティスト【@honne_69】さんとジェイライクプロダクト のコラボが実現。彼女が描く独創的かつ魅力的なキャラクターと魚たちとの今までにない世界観を描いたステッカーです。用途釣り、カスタム、ステッカーサイズハガキ大
ジェイライク フィッシュアートステッカー
J-LikeProduct(ジェイライクプロダクト)¥1,398税込¥1,5381枚7日以内出荷海外のファンも多いInstagramで人気の女性アーティスト【@honne_69】さんとジェイライクプロダクト のコラボが実現。彼女が描く独創的かつ魅力的なキャラクターと魚たちとの今までにない世界観を描いたステッカーです。用途釣り、カスタム、ステッカーサイズハガキ大
ジェイライク BOXステッカー
J-LikeProduct(ジェイライクプロダクト)¥799税込¥8791枚7日以内出荷現場より声の大きかったタックルBOXの蓋向けのステッカーがついに発売です。明邦化学工業(株)バケットマウス BM5000,BM 7000、BM9000 共通サイズ。耐水・耐候仕様用途釣り、カスタム、ステッカー寸法(mm)46×158
ジェイライク フィッシュアートステッカーmini
J-LikeProduct(ジェイライクプロダクト)¥729税込¥8021枚7日以内出荷大人気のサイズに加え待望のminiサイズが登場。耐候 耐水 強粘着仕様。海外からのファンも多くInstagramでは5万人を超えるフォロワーを有する人気のアーティスト、【@honne_69】さんとジェイライクプロダクト のコラボが実現。彼女が描く独創的かつ魅力的なキャラクターと魚たちとの今までにない世界観を描いたステッカーです。※写真はサイズ感を出す為に通常のハガキサイズと並べて撮影しております。※※サイズ比較で写っているスマートフォンはiPhone SEです。用途釣り、カスタム、ステッカーサイズA7(105×74mm)
ジェイライク BOXステッカー
J-LikeProduct(ジェイライクプロダクト)¥749税込¥8241枚7日以内出荷現場より声の大きかったタックルBOXの蓋向けのステッカーがついに発売です。株式会社リングスター ドカット D-4500,D-4700,D-5000共通サイズ。また、サイズがお手頃なので小型のタックルケースなどにもオススメです。耐水・耐候仕様用途釣り、カスタム、ステッカー寸法(mm)54×124
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ハウスレター #J #Black 7505-55
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥739税込¥8131個7日以内出荷BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。用途表札や看板などに、真鍮製のアルファベット。クラシカルなデザインのフォントです。※サイズの詳細は画像内の説明をご覧ください。真鍮(合金)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)材質真鍮色Black
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ハウスレター #J #Gold 7505-55
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥739税込¥8131個7日以内出荷BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。用途表札や看板などに、真鍮製のアルファベット。クラシカルなデザインのフォントです。※サイズの詳細は画像内の説明をご覧ください。真鍮(合金)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)材質真鍮色Gold
耐食シリーズ UCST-H1S6 ステンレステークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ステンレスシリーズのテークアップ形ユニットです。 軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたテークアップ形ユニットです。 一般のUCTシリーズに比べ、薄肉設計になっているので機械のコンパクト化に役立ちます。形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
UCT テークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から5日以内出荷軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
SBPTH 鋼板製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から4日以内出荷鋼板製テークアップ形ユニット、鋼板製フレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。ユニットに取り付けられた調整ボルトによって軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。軸受箱とフレームはプレス加工された鋼板製であるため、小形軽量なユニットです。機械本体へのフレームの取付けは、4本または6本のボルトによって行います。形状鋼板製フレーム付テークアップ形タイプ(軸受箱)鋼板製、(軸受)標準品形式SBPTH
単体ポンプ ギヤーポンプ GCシリーズ
工進(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷構造が簡単・軽量・小型なポンプです工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できますA重油・B重油などの給油・移送に灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給材質:鋳鉄。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途水や油などの様々な液体の移送に仕様単体ポンプ回転数(min-1[r.p.m])200~600接続部ねじ管用平行ネジ吸入揚程(m)4以下吐出圧力(MPa)0.1~0.3
SPRESENSE LTE拡張ボード
SPRESENSE¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ALT1250(Altair Semiconductor製)を搭載したSPRESENSE用LTE-M(LTE Cat-M1)基板です。マイク入力はデジタル最大4ch(排他利用時、アナログ最大2ch)をサポート。ヘッドホン端子、microSDカードスロット、GPIO、I2C、UART等のインターフェースを搭載。寸法(mm)45.0×50.0モジュールLBAD0XX1SC(Altair Semiconductor製 ALT1250 Chipset 搭載 村田製作所製モジュール)規格nanoSIM入力端子アナログ入力端子:2ch (5.0V レンジ)アンテナオンボードアンテナ搭載入出力デジタル入出力:3.3V もしくは 5V デジタルI/O無線通信方式RAT:LTE Cat-M1(対応バンド: 1,8,18,19)オーディオ4ch デジタルマイク入力、もしくはアナログマイク入力 + ヘッドホン出力カードスロットmicroSDカードスロット