カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 防犯用品(1)

「uctl」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UCTL 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCTL 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 フレームに内蔵された調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 フレームを立てた状態で、機械本体に取り付けるため、スペースが小さくなります。 軽溝形鋼を用いた軽量タイプです。 機械本体へのフレームの取付けは、2本または4本のボルトによって行います
    形状テークアップ形取付ボルトの呼びM12
  • インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)

    インサート軸受

    FYH(日本ピローブロック)
    4,998税込5,498特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フレーム付テークアップ形ユニット フレーム 止めねじ付き 旭精工

    フレーム付テークアップ形ユニット フレーム 止めねじ付き

    旭精工
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRANS NPN 32V 2A SOT-428 ROHM

    TRANS NPN 32V 2A SOT-428

    ROHM
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    トランジスタ 2SD1758TLR RohmSemiconductor製を販売します。
    その他【Vce飽和(最大)@lb、Ic】800mV@200mA、2A、電流:【コレクタ遮断】最大1μA(ICBO)、【Ic、Vce印加時のDC電流ゲイン(hFE)】最小180 @500mA、3V最大電流(A)【コレクタ(Ic)】2周波数【トランジション】100MHz動作温度(℃)150(TJ)RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)【コレクタエミッタブレークダウン】32実装タイプ面実装パッケージ/ケースTO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63トランジスタタイプNPN最大電力(W)10
  • Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2020 防水ケース ATH1000 調整可能なカメラクランプ ACC1000P 建設バンドルセット Construction Bundle TLC2020-C Brinno(ブリンノ)

    Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2020 防水ケース ATH1000 調整可能なカメラクランプ ACC1000P 建設バンドルセット Construction Bundle TLC2020-C

    Brinno(ブリンノ)
    86,980税込95,678
    1台
    5日以内出荷
    建築用タイムラプスカメラTLC2020バンドルは、最高級の Brinno テクノロジーと非常に長いバッテリー寿命を搭載した Brinno EMPOWER TLC2020に防水ケースと固定部品をセットにしたモデルです。TLC2020-Cは、耐久性に優れた素材、調整可能なグリップ、柔軟な傾斜角度を備えたクランプ プラスをセットにしたモデルです。 。特許取得済みのツール キットは、タイム ラプス撮影の任意の視野角をキャプチャします。 これにより、建設の監視がはるかに簡単になります。
    付属品カメラクランプ、マジックアーム、延長ポール、レンチ質量(kg)1質量(g)97.5 (電池含まず)電源単三電池 4本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)クランプ範囲(mm)円柱:10-90 角柱:1-90耐荷重クランプ部:50Kg マジックアーム部:3Kg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70.6×46.6レンズキット:BCS019解像度1080P焦点距離(mm)2.8 (実際の) 19(フィルム換算35相当)ねじ穴三脚:1/4インチ(3箇所)LCD仕様2インチTFT液晶ディスプレイモードキャプチャー:タイム ラプス、ステップ ビデオ、ストップ モーション、静止画動作温度(℃)0~45F値F2.0サイズ(mm)収納時:209×94×39、使用時最大:176×180×60素材アルミニウム、ステンレス画角118°バッテリー寿命5分間隔で最大99日(リチウム電池使用時)ストレージmicroSD/ microSDHC/ microSDXC (パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)
  • ON Semiconductor LVTTL / LVCMOS - 差動 LVPECL トランスレータ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor LVTTL / LVCMOS - 差動 LVPECL トランスレータ

    ON SEMICONDUCTOR
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応