カテゴリ
- トラック用品・パーツ(209)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 制御機器(10)
- 切削工具(8)
- 自動車補修部品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- メカニカル部品(4)
- 整備工具・収納(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- MAD MAX(マッドマックス)(167)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(39)
- CKD(16)
- セキスイ(12)
- マクセル(5)
- XP POWER(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- スタジオオーシャンマーク(5)
- 前澤化成工業(4)
- 大同メタル工業(3)
- マークテック(3)
- 三菱電機(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 東栄管機(3)
- Aron(アロン化成)(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 馬印(2)
- 瓜生製作(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ud-t」の検索結果

スーパーチェック 現像剤 UD-T 450型
マークテック1箱(12本)完売信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番120-4136種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2.46LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
フロントフェンダー UD4tファインコンドル用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷サイド廻りをいっそう引き締めるメッキフェンダー!交換式用途ボディパーツ適合日野4t'17レンジャー用種別交換式材質スチール色クロームメッキ適合車種UD4tファインコンドル(H5.1~H23.7)※ベッドレス車取付不可
コーナーパネル UD4t ファインコンドル
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷コーナーを引き締めフロントマスクをシャープにするメッキパネル用途ボディパーツ材質スチール色クロームメッキ適合車種UD4tファインコンドル(H5.1~H23.7)車種4t車用
スーパーチェック 現像剤 UD-T 18L缶
マークテック¥59,980税込¥65,9781缶(18L)翌々日出荷信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番802-0004種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-T・V 450型
マークテック¥31,980税込¥35,1781箱(12本)6日以内出荷信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 UD-Tより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番120-4138種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
VU90°チーズ
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
VU継手チーズ 透明
東栄管機(4件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
コネクタ変換ハーネス
KOITO(小糸製作所)¥5,198税込¥5,7181セット(2本)当日出荷から5日以内出荷オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 コネクタ変換ハーネス用途LED-RCL車両取付用 専用ハーネス
ECL30UD03-T
XP POWER¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)3、1.3定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5、DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL30UD02-T
XP POWER¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15UD03-T
XP POWER¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)2、0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5、DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15UD01-T
XP POWER¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)0.65定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン VUツギテ DT 300
セキスイ¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6690材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)333最高使用温度(℃)45アズワン品番64-5053-63
エスロン VUツギテ DT 200
セキスイ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6686材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
エスロン DV-VU継手 DT 150
セキスイ¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6679材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー寸法L1(mm)169寸法L2(mm)170寸法L3(mm)169最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
キャリブレーションテスタ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷目量0.01mmダイヤルゲージ、テストインジケータ、シリンダゲージの精度検査器です。ステム・取り付け穴Φ6、Φ8mm測定範囲(mm)マイクロメータヘッド:0~25目量(mm)マイクロメータヘッド:0.001精度(μm)送り精度(25mmストローク)/±1 戻り誤差/0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番170-102-10
エスロン VUツギテ DT 250
セキスイ¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6683材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)280最高使用温度(℃)45
エスロン DV-VU継手 DT 100
セキスイ¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6680材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38色グレー寸法L1(mm)112寸法L2(mm)113寸法L3(mm)112最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
CU 通気分岐継手
Aron(アロン化成)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷形状チーズ種類塩ビ管用継手寸法H(mm)34規格アロン規格寸法L1(mm)70.5寸法L2(mm)67寸法h(mm)12寸法z1(mm)48.5寸法z2(mm)27
エスロン VUツギテ DT 250×200
セキスイ¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6684材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)280×227最高使用温度(℃)45アズワン品番64-5053-62
エスロン VUツギテ DT 200×100
セキスイ¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6689材質硬質ポリ塩化ビニル質量(kg)2色グレー外径(Φmm)227×124最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ DT 200×150
セキスイ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6687材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)227×178最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ DT 200×125
セキスイ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6688材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)227×151最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ DT 300×200
セキスイ¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6691材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)333×227最高使用温度(℃)45アズワン品番64-5053-64
エスロン VUツギテ DT 250×150
セキスイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6685材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)280×178最高使用温度(℃)45
デジタルトルクテスタ UDT-25
瓜生製作¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷トルク測定部とトルク表示部が一つにまとまったコンパクト設計で持ち運びが容易です。 駆動源にニッケル水素バッテリを使用しており4時間でフル充電が可能です。フル充電後14時間の使用が可能です。 右回転だけでなく左回転でトルク測定も可能です。 小型パルスツール(UL30・40、UAT30D・40・50)の測定・点検にお使いいただけます。 LTシリーズコントロールドライバ、LDシリーズダイレクトドライバ、ハンドトルクレンチのトルク測定や点検に使用できます。 暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています。 定格出力用のRS232C出力ポートを標準装備しています。 最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています。付属品ケース、専用充電器(ACアダプタ)、試験用ソケット(3/8)、ビットソケット13×100(6.35Hex)、TX-C46E-75(試験用ビットソケット)、ソフトジョイントアタッチメントCP(パルス用)、ソフトジョイントアタッチメントCP(弱・ドライバ用)、六角ボルトM8×20(12.9)(ハードジョイント用)質量(kg)約2.3電源内蔵ニッケル、水素バッテリ精度(定格出力)±0.5%R.O.寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×約180×約59対応型式/パルスツール、トルクコントロールドライバ、ダイレクトドライバ、アングルナットランナ(ノンシャトオフ型パルスツール以外の機種は必ずソフトジョイントアッチメントCPを付けて測定してください。)、ハンドトルクレンチ(インパクトレンチは使用しないでください。)使用周囲温度(℃)10~40表示単位N・m使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)測定範囲(N・m)推奨/0.3~25(2~25)、0~99ブロー(ブロー数のカウント条件はピークトルクの60%以上です。)
デジタルトルクテスタ
瓜生製作¥579,800~税込¥637,780~1台4日以内出荷バッテリを内蔵していますので、検査場所まで持ち運びができ、工場ラインでのパルスツール始業点検に最適です。AC電源との併用も可能です。 バッテリだけで連続約10時間稼働できます。約8時間でフル充電します。 最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています。 ソフトジョイントアタッチメントCP(別売)を利用してアングルナットランナやシャトオフ型パルスツールのトルクチェックなどのトレーサビリティに対応します。 暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています。 データ出力用のRS232C出力サポートを標準装備しています。 パルスに強いトルクセンサー(ピックアップ)を採用しています。電源電圧AC100~240V又は内蔵ニッカドバッテリ精度(定格出力)±0.5%R.O.対応型式/パルスツール、アングルナットランナ(シャットオフ型パルスツールとアングルナットランナは必ず別売のソフトジョイントアタッチメントCPを付けて測定してください。)、ハンドトルクレンチ(インパクトレンチは使用しないでください。)使用周囲温度(℃)10~40表示単位N・m使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)
接続・エンドユニット T形3路
星和電機(SEIWA)¥1,398~税込¥1,538~1箱(10個)6日以内出荷床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)材質変性ポリフェニレンエーテル形状エンドタイプT形3路