カテゴリ

  • 制御機器(507)
  • 電気材料(210)
  • オフィス家具(41)
  • 切削工具(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 建築金物(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 自転車部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 保管用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 電動工具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ur-t」の検索結果

関連キーワード
886件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーチェック 洗浄液 UR-T 450型 マークテック

    スーパーチェック 洗浄液 UR-T 450型

    マークテック
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(12本)
    6日以内出荷
    信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JIS Z 2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
    用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤種別洗浄液使用温度範囲-5~50℃適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量225mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スーパーチェック 洗浄液 UR-T 1L缶 マークテック

    スーパーチェック 洗浄液 UR-T 1L缶

    マークテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1缶(1L)
    6日以内出荷
    信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
    用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤トラスコ品番120-4162種別洗浄液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スーパーチェック 洗浄液 UR-T 18L缶 マークテック

    スーパーチェック 洗浄液 UR-T 18L缶

    マークテック
    ¥49,980税込¥54,978
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
    用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤トラスコ品番802-0008種別洗浄液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スーパーチェック 洗浄液 UR-T 4L缶 マークテック

    スーパーチェック 洗浄液 UR-T 4L缶

    マークテック
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(4L)
    6日以内出荷
    信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
    用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤トラスコ品番120-4154種別洗浄液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • クリーン太くん切断用 三京ダイヤモンド工業

    クリーン太くん切断用

    三京ダイヤモンド工業(9件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    集じんアタッチメント!集じん機との接続でクリーンな作業を実現 刃先の位置がよく見える透明構造! これ一台で105mmと125mmのダイヤモンドカッターに対応 切り込み深さ調整機能付
    用途ダイヤモンドカッター用付属品集塵アタッチメント、コネクタ、専用ワッシャ、六角棒レンチアズワン品番64-8436-49RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネリーナオプション ツールトレー TRUSCO

    パネリーナオプション ツールトレー

    TRUSCO
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです トレー型なので小さな部品や工具などの一時保管や管理に最適です。
    用途部品や工具の収納材質/仕上スチール色ホワイト取付ピッチ150mm(パネル)
  • レンジ上ラック 高さ・幅・伸縮タイプ 伸晃

    レンジ上ラック 高さ・幅・伸縮タイプ

    伸晃
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    縦・横伸縮するので、ほとんどのレンジに対応します。
    用途レンジ上を収納空間に。材質(本体)スチール(エポキシ焼付塗装)、(調節ネジ)ABS樹脂、(パイプキャップ)ポリプロピレン、(固定ビス)スチール、(ナット)スチール幅(mm)600色ホワイト質量(g)2600サイズ(mm)600×360×540
  • ネオロン URT-K シリーズ ユーボン

    ネオロン URT-K シリーズ

    ユーボン(3件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋
    当日出荷
    ネオロンは、各種配電盤・制御盤の扉等の防滴防塵用パッキンに使用できます(両面テープ付き)。
    材質クロロプレンゴム単泡スポンジ色黒定尺(m)5
  • パネリーナオプションツールトレー TRUSCO

    パネリーナオプションツールトレー

    TRUSCO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-4122材質スチール幅(mm)276.4色ホワイト高さ(mm)45質量(g)830奥行(mm)127.8最大積載量(kg/個)5
  • アルミフレーム用金具 TRUSCO

    アルミフレーム用金具

    TRUSCO
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    アルミフレーム周辺用品です。
  • 複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン)

    複列円筒ころローラフォロア NURT

    IKO(日本トムソン)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。 この軸受は非分離構造をしたシールド形の軸受です。
    タイプ内輪付きシールシールド形形式総ころ
  • パネリーナ用ツールトレー 黒 TRUSCO

    パネリーナ用ツールトレー 黒

    TRUSCO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。トレー型なので小さな部品や工具などの一時保管や管理に最適です。
    用途部品や工具の収納トラスコ品番396-2451材質スチール幅(mm)276.4色ブラック高さ(mm)45奥行(mm)127.8最大積載量(kg/個)5
  • ユニバーサルハーフ アングルジク [HUT6] MSTコーポレーション

    ユニバーサルハーフ アングルジク [HUT6]

    MSTコーポレーション
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
  • ユニバーサルハーフ アングルジク [HUT4] MSTコーポレーション

    ユニバーサルハーフ アングルジク [HUT4]

    MSTコーポレーション
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    4日以内出荷
  • パネリーナ用ツールトレー 316.4X127.8XH30 黒 TRUSCO

    パネリーナ用ツールトレー 316.4X127.8XH30 黒

    TRUSCO
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。トレー型なので小さな部品や工具などの一時保管や管理に最適です。
    用途部品や工具の収納仕様均等積載量:6kgトラスコ品番396-2456材質スチール幅(mm)316.4色ブラック高さ(mm)30奥行(mm)127.8取付ピッチ(mm)パネル:150最大積載量(kg/個)6
  • 複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪) IKO(日本トムソン)

    複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgfタイプNURT-R
  • APC Smart-UPS RT 19インチレールキット for APC Smart-UPS RT 3/5/7.5/10kVA シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS RT 19インチレールキット for APC Smart-UPS RT 3/5/7.5/10kVA

    シュナイダーエレクトリック
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    Smart-UPS RTシリーズを19インチラックに設置することが可能なオプション。例:SURT5000XLJ-SURT004を19インチラックに搭載して使用する場合は別売のレールキット(SURTRK2)がSURT5000XLJ用で1セット、SURT004用で1セットの合計2セット必要。
  • 防炎服Four-Tec.オレンジCV-12仕様(上着のみ) 大中産業

    防炎服Four-Tec.オレンジCV-12仕様(上着のみ)

    大中産業
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    綿100%素材に防炎加工を施した商品で、革製品とは違い洗濯ができ、かつ軽量なので作業が快適です。特殊加工でスパッタや粉じんが付きにくいです。
    用途溶接時の立ち作業や火花の発生する作業などに仕様フード付き色オレンジサイズフリー肩幅(cm)63袖丈(cm)52着丈(cm)83
  • 4枚刃高能率ラジアスエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃高能率ラジアスエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から53日以内出荷
    高級 400Nano素材とナノ AlTiN(nBS)コートで潤滑性、高硬度の両特性があり生材からHRC65までの幅広い被削材に対応します。 600Nano素材タイプより高速加工と長寿命化に対応します。
    コーティングnBSねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタン単車(スチール製) ヤボシ

    ウレタン単車(スチール製)

    ヤボシ(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    5日以内出荷
    トラックレール(ハンガーレール)用のウレタン単車
    用途静音性のウレタン車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:SPHC+ウレタン仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車単車
  • カラーレンズLED 5Φ砲弾型 赤色 LENOO

    カラーレンズLED 5Φ砲弾型 赤色

    LENOO
    ¥67税込¥74
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)1.9発光色赤ピーク波長(nm)653輝度1200mcd電流(mA)20照射角16度
  • カラーレンズLED 3Φ砲弾型 赤色 LENOO

    カラーレンズLED 3Φ砲弾型 赤色

    LENOO
    ¥60税込¥66
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)1.9発光色赤ピーク波長(nm)653輝度500mcd電流(mA)20照射角36度
  • 溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付

    ラクテム
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質(フック)[AKフック]:SS330相当(ユニクロメッキ)/[リングキャッチ]:S15C(ユニクロメッキチェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
  • 溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付

    ラクテム
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質(フック)[AKフック]:SS330相当(ユニクロメッキ)/[リングキャッチ]:S15C(ユニクロメッキチェーン線径(Φmm)4材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
  • 引ナットバネ/HUT6 MSTコーポレーション

    引ナットバネ/HUT6

    MSTコーポレーション
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
  • 引ナットバネ/HUT4 MSTコーポレーション

    引ナットバネ/HUT4

    MSTコーポレーション
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
  • レイヤー2 Giga対応 ノン・インテリジェントスイッチ 8ポート タップ型モデル BUFFALO(バッファロー)

    レイヤー2 Giga対応 ノン・インテリジェントスイッチ 8ポート タップ型モデル

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    翌日出荷
    小型・静音ファンレス設計。電源ケーブルのトラブルも軽減するタップ型スイッチ 最大約81%の省エネを実現 「おまかせ節電」機能 ネットワークダウンを軽減する「ループ検知」機能 企業ユースに安心の高い「安全性」と「信頼性」を確保 各種基本機能に対応した「全8ポートGiga」対応スイッチ 地球環境に優しい国際レベルの環境性能
    仕様エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分 0.8最大実効伝送速度(Gbit/s):8.0測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:0、1Gbit/s:8質量(g)約500(ケーブル含まず)ポート数8電源電圧AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×37×100(ケーブル含まず)機能JumboFrame 最大サイズ16、000Byte(ヘッダー14Byte+FCS4Byteを含む)、ワイヤーレートは9、216ByteまでAuto-Negotiation(10M/100M/1000M Half/Full Duplex)機能全ポートノンブロッキング転送不良パケットフィルタリング機能IEEE802.3x、フローコントロール(全二重動作時)、バックプレッシャー(半二重動作時)対応EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3x:Flow Control最大消費電力(W)7.5インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)動作環境温度:0~45℃湿度:10~85%(結露なきこと)保証期間3年適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上コネクタRJ-45型モジュラージャック取得規格VCCI Class B、FCC Class B発熱量(KJ/h)27アズワン品番64-3794-71ファンなし伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)対応オプションマグネット取付金具「LSW-KG5P」データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)バッファ仕様(容量)128KBデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100アクセス方式CSMA/CD最大消費電流(A)0.15レイテンシー1000M 64bytes時3.4μsec(S&F)
  • URTH リトラクタブル取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    URTH リトラクタブル取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • アネックスST スマートハード 朝日ウッドテック

    アネックスST スマートハード

    朝日ウッドテック
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(24枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    既存の床に上貼りできる8.5mm厚のマンション直貼りレイヤー工法の薄型フロア。遮音性能LL-45と直貼りフローリングの宿命であった歩行時の「フワフワ感」を大幅に改善した薄型フローリング。スマートハード単体での使用だけでなく、既存の床に上貼りにもご使用いただけます。詳しくは施工説明書をご確認ください。
    用途住宅用/床暖房対応付属品そえ木、スペーサー(装着済)仕様床暖房対応、ホットカーペット対応、耐凹み傷、耐すり傷、耐摩耗、ヒビワレ防止、フリーワックス長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)8.5工法直貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能LL-45 △LL(Ⅰ)-4
  • Schutzinger バナナプラグ 赤 Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ 赤

    Schutzinger
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金電気テスト用ねじ式4 mmパネル取り付け安全コネクタ、SAB 6922シリーズ. Schutzinger CAT III 4 mmソケットパネル取り付け安全コネクタ製品は、厚さ6 mmまでのパネルに適しており、M12ねじ溝付きボディとM12 x 0.75溝付きナット、スプリングワッシャ、及びM4端子を完備しています。 このCAT IIIねじ式4 mm安全ソケットは、金めっきが施されており、定格が32 A及び1000 Vで、-25~+80 ℃の温度範囲に適しています。. 定格: 32 A、1000 V M4終端 M12ねじ溝付きボディ 金めっき 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けトルク: 45 NcmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger バナナプラグ 33mm 赤 Schutzinger

    Schutzinger バナナプラグ 33mm 赤

    Schutzinger
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mm絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • リトラクタブル取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    リトラクタブル取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • クリーン機器TAC継手ストレート コガネイ

    クリーン機器TAC継手ストレート

    コガネイ
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    11日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手
    形状ユニバーサルエルボ管接続口径M5×0.8ねじの種類(めねじ/おねじ)Mねじ規格ミリサイズ
  • ステンレスリトラクタブル取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスリトラクタブル取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • MIWA UR TE0.CY ST MIWA

    MIWA UR TE0.CY ST

    MIWA
    ¥3,798税込¥4,178
    1個(2個)
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • 交換用診察室カーテンABセット Curtain-MYSS-180シリーズ マシュール

    交換用診察室カーテンABセット Curtain-MYSS-180シリーズ

    マシュール
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    4日以内出荷
    MYSS-180診察室用カーテンです。カーテンリングはつきません。
  • カリンバ ONETONE

    カリンバ

    ONETONE
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    5日以内出荷
    ONETONE ワントーン カリンバ (親指ピアノ) 8キー 単板マホガニー材 OTKLM-101/TURTLE かめ (ストラップ付き)。高級家具でも愛用される希少なマホガニー材を使用した本格スペックの単板ミニカリンバ。落ち着いた高級感でインテリアとしての使用や、付属のストラップを使用することでアクセサリーとして持ち運ぶことも出来ます。1オクターブの白鍵キー配列で、小さなお子様でもシンプルに演奏を楽しめます。※天然の木材を使用しておりますので、杢目や色合いはイメージと異なる場合がございます。<製品仕様>。キー:8。キーチューニング:C(C1(C2)。材質:マホガニー。付属品:ストラップ。重量:約60g前後。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
  • リモコン(YC301URTRK1)用部品 パナソニックコネクト

    リモコン(YC301URTRK1)用部品

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • APC Smart-UPS RT 拡張バッテリパック [3U] シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS RT 拡張バッテリパック [3U]

    シュナイダーエレクトリック
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    8日以内出荷
    SmartUPS RT用拡張バッテリパックです。標準搭載のバッテリだけではバックアップ時間が足りない場合に合わせてご選定ください。SURT5000XLJ×1台あたり10台まで増設可能です。オプションでスタートアップサービス、オンサイトサービスなど豊富にご用意しています。
  • ダークカーテン デラックス king(撮影・写真用品)

    ダークカーテン デラックス

    king(撮影・写真用品)
    ¥54,980税込¥60,478
    1枚
    当日出荷
    カーテンフックの付け替えで縦横の変更が簡単に出来ます。(2m × 4mを除く)。軽くて、かさばらないナイロンタフタ黒生地に、遮光用ゴム引きの高級品です。
    トラスコ品番507-7068幅(mm)2000厚さ(mm)0.3色黒長さ(m)3ハトメ数24耐熱温度(℃)-30~120透光率(%)0