カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 厨房用品(1)

「uda-lsc」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンディ スチール エース(DA) 花岡車輌ダンディ スチール エース(DA)花岡車輌(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。 塗装・メッキとも高品質で、錆びに強く長期間の使用に十分耐えられます。
種別折畳み片袖車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)954外装ユニクロメッキ、全周ゴム材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台上板厚さ(mm)1.5特性耐久性、防錆、全周ゴム付材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディー(台車)(ハンドル折りたたみ式) EBM(江部松商事)ダンディー(台車)(ハンドル折りたたみ式)EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
最大積載荷重(kg)300材質本体・ハンドル=スチール(ユニクロメッキ)、全周ゴムキャスター(mm)ゴム製Φ125×38(自在×2・固定×2)外寸(mm)900×600×H954EBM品番6635210
ダンディサイレントエース UDA-LSシリーズ 花岡車輌ダンディサイレントエース UDA-LSシリーズ花岡車輌
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
路面に跡がつきにくいグレーキャスター操作性を重視した花岡車輌オリジナルのユニバーサルデザインハンドル
仕様●耐荷重(kg):300●テーブル寸法(mm):W 600 ×D 900 ×H 218●ハンドル高さ(mm):954●自重(kg):26●車輪径(mm):130●外装:折りたたみ・ユニバーサルデザインハンドル・クロームメッキ仕上げ・全周ゴム・グレーサイレントキャスター・キャスター金具(スチール)アズワン品番65-9610-07
抗菌ハンドル単品 花岡車輌抗菌ハンドル単品花岡車輌(1件のレビュー)
13,900税込15,290
1個
3日以内出荷
【コロナウィルス対策】抗ウイルスコーティングの「メディカルナノコート」加工をしたハンドル。抗菌ハンドルで日本の物流を支える方々に安心を。空港用カートの抗菌加工の実績もある信頼の商品です。抗菌効果は約3年間持続します。抗ウィルス以外に帯電防止効果もあります。
用途ダンディ台車のハンドルを抗ウィルスハンドルに交換することができる「抗ウィルスコーティングハンドル」。今お持ちのダンディ台車のハンドルを入れ替えるだけで抗ウィルス対策が可能です。
電動アシスト台車 ダンディアシスター 折りたたみハンドル式 W900XD600 ダンディ電動アシスト台車 ダンディアシスター 折りたたみハンドル式 W900XD600ダンディ
359,800税込395,780
1台
7日以内出荷
近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時にトラスコ品番208-2534材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール長さ(mm)900幅(mm)600高さ(mm)218タイプ折りたたみハンドル均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)985運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)バッテリーLi-ion14.4V/2.5h充電時間(時間)約3傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2走行距離(km)約7
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 折りたたみハンドル式 悪路用ノーパンクタイヤ仕様 W900XD600 ダンディスチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 折りたたみハンドル式 悪路用ノーパンクタイヤ仕様 W900XD600ダンディ
53,980税込59,378
1台
7日以内出荷
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 クッション性に優れたパンクレスゴムタイヤで、段差や凹凸のある街中でも楽に走行できます。
用途段差や凹凸のある場所、アスファルト路面に。トラスコ品番208-2458材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ノーパンクタイヤ長さ(mm)900幅(mm)600高さ(mm)268タイプノーパンクタイヤ、全周ゴム均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)1004キャスター径(Φmm)175