カテゴリ

  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「ue20357」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(312件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール BIGM(丸山製作所)オイルシールBIGM(丸山製作所)
665税込732
1個
7日以内出荷
備考UE20357部品名称オイルシール関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1MB)図解NoMGA210 デフクミタテ部品_No.10、MGA182 デフクミタテ部品_No.10、MGA211 デフクミタテ部品_No.10、MGA212 デフクミタテ部品_No.10