カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「ue50689」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業オイルシールUE型 茶フッ素武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
ムサシNBR オイルシール 大阪魂ムサシNBR オイルシール大阪魂
7,012税込7,713
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
シール/バネ部品カテゴリ
関連カテゴリ