カテゴリ

  • 作業服(97)
  • 自転車部品(73)
  • パソコン/周辺機器(53)
  • 船舶用品・漁業資材(47)
  • 自動車用オイル・ケミカル(37)
  • 制御機器(32)
  • 家電(28)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 自動車補修部品(14)
  • 作業工具(12)
  • 防災用品(11)
  • 測定用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 物流用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 事務用品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 清掃用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 電気材料(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 農業機械(5)
  • バイク部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • カー用品(4)
  • 手袋(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 梱包用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「ues」の検索結果

581件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター UES18LCP型 SIBATA(柴田科学)ACアダプター UES18LCP型SIBATA(柴田科学)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
ミニポンプMP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等のACアダプターです。
用途MP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等用型式UES18LCP高さH(mm)31奥行D(mm)58幅W(mm)90内径(mm)0.15
ACアダプター UES36LCP型 SIBATA(柴田科学)ACアダプター UES36LCP型SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
デジタル粉じん計LD-5R型、ミニポンプMP-W5EP型用です。
高さH(mm)33奥行D(mm)59.5アズワン品番64-8273-80
ACアダプター UES12LCP-050200SPA SIBATA(柴田科学)ACアダプター UES12LCP-050200SPASIBATA(柴田科学)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
デジタルマノメーター DM-100S(CE)(071060-1002)用のACアダプター
適合本体DM-100S(CE)用出力5V/2A入力電源(V)100-240 : 50/60Hz
ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 アサヒAVボールバルブ21型・21α型 ソケット型アサヒAV(8件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
コンドル ドライワイパー 柄入り金具付スペア CONDOR(山崎産業)コンドル ドライワイパー 柄入り金具付スペアCONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
コンドル ドライワイパー 用の柄入り金具スペアです。
コンパクトボールバルブ ソケット型 アサヒAVコンパクトボールバルブ ソケット型アサヒAV(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続ソケット形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールチェックバルブ(ソケット形) アサヒAVボールチェックバルブ(ソケット形)アサヒAV(9件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ソケット型使用流体海水・各種の酸・アルカリ・その他の化学薬品材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
首振りインパクトエクステンションソケット Pro-Auto首振りインパクトエクステンションソケットPro-Auto
2,998税込3,298
1個
当日出荷
首振り機構と全長が長いので障害物を避けて作業できます。六角ソケット部のウェーブ形状は面接触により、ナットの角を傷付けにくい形状です。ソケット、ユニバーサルジョイント、エクステンションバーの3種類が一体化されていて、3種類を連結した状態に比べ軽量でガタつきが少ない。首振り部はボールジョイント連結により、従来のピン式連結と比べ強い。
用途インパクトレンチに取り付けて、トラクター爪の交換作業に最適です。建築・土木・建築現場等の組立、解体作業に!。コーナーや奥まった場所にあるボルト、ナットの締め緩め作業に。全長(mm)154差込角(mm)12.7寸法D2(mm)25
自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形) アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形)アサヒAV(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS材質(シール)EPDM接続形式ソケット形メッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVC材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
SCS13玉形弁10K・ねじ込み 桑名金属工業SCS13玉形弁10K・ねじ込み桑名金属工業
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC219上 ミドリ安全ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC219上ミドリ安全(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1着
当日出荷から9日以内出荷
優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCoolcore[[R下]]を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです。 Coolcore[[R下]]は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却する素材の為、水分がある限りクーリング効果が持続します。 別売のクールファン等の電動ファン付きユニフォームと一緒に着用をすることで、冷却効果が促進され、さらに快適でさわやかな着心地を実現します。 熱がこもりやすい脇下にはメッシュを採用しました。 首まわりは肌にやさしいプリント仕様です。
用途暑い作業現場等ブラック混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5、ニット仕様両脇メッシュ種別長袖インナーシャツ
ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC11上 ミドリ安全ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC11上ミドリ安全
5,298税込5,828
1着
当日出荷から9日以内出荷
優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCoolcore[[R下]]を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです。 Coolcore[[R下]]は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却する素材の為、水分がある限りクーリング効果が持続します。 別売のクールファン等の電動ファン付きユニフォームと一緒に着用をすることで、冷却効果が促進され、さらに快適でさわやかな着心地を実現します。 熱がこもりやすい脇下にはメッシュを採用しました。 首まわりは肌にやさしいプリント仕様です。
用途暑い作業現場等グレー混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5、ニット種別半袖インナーシャツ
CU ホールソー受口 100 Aron(アロン化成)CU ホールソー受口 100Aron(アロン化成)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
材質硬質塩ビ種類塩ビ管用継手勾配2/100
エア駆動式ダイヤフラムポンプ DSシリーズ タカトテクニカエア駆動式ダイヤフラムポンプ DSシリーズタカトテクニカ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 メンテナンスが容易。 メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 自給式ポンプで、呼び水不要。 自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 容易な流量調整。 流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。 万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。動力源計装エア(ドライエア)エアー配管接続口径(Rc)1/4ポンプダイヤフラムポンプ駆動方式エア駆動式接続ねじ種類Rc
ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC211上 ミドリ安全ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC211上ミドリ安全(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1着
当日出荷から3日以内出荷
優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCoolcore[[R下]]を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです。 Coolcore[[R下]]は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却する素材の為、水分がある限りクーリング効果が持続します。 別売のクールファン等の電動ファン付きユニフォームと一緒に着用をすることで、冷却効果が促進され、さらに快適でさわやかな着心地を実現します。 熱がこもりやすい脇下にはメッシュを採用しました。 首まわりは肌にやさしいプリント仕様です。
用途暑い作業現場等グレー混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5、ニット仕様両脇メッシュ種別長袖インナーシャツ質量(g)210
静電気帯電防止作業服"男女ペアブルゾン" ミドリ安全静電気帯電防止作業服"男女ペアブルゾン"ミドリ安全
11,980税込13,178
1着
当日出荷から3日以内出荷
ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。
用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業仕様IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工種別ブルゾン
男女ペアブルゾン ネイビー ミドリ安全男女ペアブルゾン ネイビーミドリ安全
5,498税込6,048
1着
当日出荷から翌々日出荷
価格と品質にこだわったシンプルワーキングウエアです。男女ペアでコーディネートできるシリーズです。ツータックシルエットのスラックスです。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃ネイビー種別ブルゾン
ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC19上 ミドリ安全ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC19上ミドリ安全
5,298税込5,828
1着
当日出荷から3日以内出荷
優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCoolcore[[R下]]を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです。 Coolcore[[R下]]は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却する素材の為、水分がある限りクーリング効果が持続します。 別売のクールファン等の電動ファン付きユニフォームと一緒に着用をすることで、冷却効果が促進され、さらに快適でさわやかな着心地を実現します。 熱がこもりやすい脇下にはメッシュを採用しました。 首まわりは肌にやさしいプリント仕様です。
用途暑い作業現場等ブラック混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5、ニット種別半袖インナーシャツ質量(g)180
精密円筒スコヤ ユニセイキ精密円筒スコヤユニセイキ
139,800税込153,780
1個
当日出荷
4K8K対応 分波器 日本アンテナ4K8K対応 分波器日本アンテナ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
地デジとBSなどが混合されている場合に、それぞれを分波(電波を分ける)する製品です。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
周波数帯域(MHz)10~3224通過帯域損失(dB以下)(10~76)1.0以下、(76~770)1.5以下、(1032~1489)1.6以下、(1489~2150)1.8以下、(2150~2681)2.4以下、(2681~3224)3.3以下阻止帯域減衰量(dB以上)(10~76)12、(76~770)20、(1032~1489)20、(1489~2150)20、(2150~2681)20、(2681~3224)20電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~770)1.8以下、(1032~1489)2.0以下、(1489~2150)2.5以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下入力インピーダンス(Ω)75(F型)適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz
ターピー トラックシート彩り 萩原工業ターピー トラックシート彩り萩原工業(18件のレビュー)
6,098税込6,708
1枚
当日出荷
従来の緑色ではなく、新しいカラーのトラックシートです。
用途軽トラックの積載物カバーシートとして。
春夏 男女共用E/C半袖シャツ ミドリ安全春夏 男女共用E/C半袖シャツミドリ安全
4,998税込5,498
1着
当日出荷から5日以内出荷
運動性に優れたハーフラグラン袖を採用しました。ポケットが多く、右胸はダブルポケットを確保しています。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。混率(%)ポリエステル65、綿35、サマーツイル(薄地)適合帯電防止作業服JIS適合品種別半袖シャツ袖丈半袖
極寒 防水防寒ブルゾン ミドリ安全極寒 防水防寒ブルゾンミドリ安全
31,980税込35,178
1着
当日出荷から9日以内出荷
中綿には保温性に優れた3M(TM)シンサレート(TM)高機能中綿ハイロフトを使用し、厳しい寒さからワーカーを守る本格防水防寒服です。 フードのひさしの上げ下げを調節できる後頭部のマジックテープで、作業に最適な視界を確保できるフードサイズアジャスターを採用しています。 フード縁の広さを自在に調節でき、頭の動きに合わせて伸縮するゴムコードを採用し、ぴったりとフィットして外気の侵入をシャットアウトします。 二重衿、二重袖の構造で冷気の吹き込みをダブルでガードします。 ウインドガードが裾下から入り込む寒気をシャットアウトし、衣服内の温度を保ちます。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃種別ブルゾン質量(kg)1
両極性MUSE ES ニチコン両極性MUSE ESニチコン(7件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷から24日以内出荷
種類両極性コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
電動ピペッター ケニス電動ピペッターケニス
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ピペットをつけた状態で立てておける、自立型の電動ピペッターです。 充電しながら使用することができます。また、電池残量を青(フル充電)、紫(半分)、赤(少量)の3色で識別できます。 スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードとスピード調整が容易です。
仕様UV照射可付属品メンブレンフィルタ(0.2μm)質量(g)180適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製、ガラス製)充電器機能リチウムイオン 約4時間充電後、約4500回(25mLピペット使用時)使用可能オートクレーブの可否ノーズコーン ピペットホルダー フィルタのみ可
軽量防風防寒ブルゾン ミドリ安全軽量防風防寒ブルゾンミドリ安全(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1着
当日出荷から5日以内出荷
動きやすさを最重視した、軽量防風防寒服です。 身頃には防風フィルムが貼られているので、風を通さず温かいです。 透湿性もあるのでムレにくいです。 反射パイピングを採用し、暗い倉庫内や夜間の作業事故防止に効果的です。 衿部分に収納可能なフード付です。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃種別ブルゾン
軽量防風防寒ハーフコート ミドリ安全軽量防風防寒ハーフコートミドリ安全
11,980税込13,178特価
1着
当日出荷から9日以内出荷
動きやすさを最重視した、軽量防風防寒服です。 身頃には防風フィルムが貼られているので、風を通さず温かいです。 透湿性もあるのでムレにくいです。 反射パイピングを採用し、暗い倉庫内や夜間の作業事故防止に効果的です。 衿部分に収納可能なフード付です。 コートの裾から寒気が入り込むのを防ぐ、調整可能なゴムコード付です。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃ネイビー仕様撥水加工種別コート材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル防風キルト中わた(身頃)、ポリエステルキルト中わた(袖)
EPUL ナンネンセイマクツキグロメット 大阪魂EPUL ナンネンセイマクツキグロメット大阪魂
667税込734
1袋(30個)
翌々日出荷
膜付グロメット(SG型) 特徴 難燃性、耐候性に優れています。 用途 パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。 すぐに通線しない筐体の穴塞ぎに使用すれば、埃除けとなります。 筐体の穴塞ぎとして、通線が必要になった時、膜を破ればグロメットの付け替えが不要です。 材質 EPUL(UL94V-0) 硬度 A50±5 製品色 黒色 (常時在庫品) ※規格表の製品をご希望のカラー・他ゴム材質 (CR・NBR・SI等)で製作可能です。規格表サイズ以外の製品もご相談ください。
寸法d1(mm)19寸法d2(mm)16寸法d3(mm)12寸法H1(mm)6寸法H2(mm)1.5寸法H3(mm)1.6寸法H4(mm)2.5寸法D4(mm)7
屋内用分波器(4K・8K対応) 日本アンテナ屋内用分波器(4K・8K対応)日本アンテナ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
エコ帯電防止 半袖ポロシャツ ミドリ安全エコ帯電防止 半袖ポロシャツミドリ安全
5,298税込5,828
1着
翌々日出荷から3日以内出荷
袖部は人体工学に基づいて開発された立体裁断構造の採用で、ストレスのない動きを実現しました。 左腕にボールペンなどを収納できる袖ポケット付です。 帯電防止作業服JIS適合品
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃混率(%)ポリエステル100、ディンプルメッシュ(ケミカルリサイクル繊維65)種別半袖ポロシャツ
帯電防止 男女共用E/Cブルゾン ミドリ安全帯電防止 男女共用E/Cブルゾンミドリ安全
6,798税込7,478
1着
翌々日出荷から5日以内出荷
運動性に優れたハーフラグラン袖を採用しました。ポケットが多く、右胸はダブルポケットを確保しています。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。混率(%)ポリエステル65、綿35、ツイル適合帯電防止作業服JIS適合品種別ブルゾン
ベルデクセル 防寒ブルゾン ミドリ安全ベルデクセル 防寒ブルゾンミドリ安全(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1着
当日出荷から9日以内出荷
動きやすさと軽量性が、作業性を高めるベルデクセルの防寒服です。 袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。 インナーの脇部分は、保温性とストレッチ性に優れたフリース仕様です。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃種別ブルゾン
円筒スコヤー ユニセイキ円筒スコヤーユニセイキ
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
・精密検査用定盤と併用し、光隙法、ゲージブロック法、ダイヤルゲージ法等により直角度比較測定の模範として使用。
寸法(mm)100×60(Φ)直角度(μm)±(2+1/200)精度(μm)2.5トラスコ品番466-5465材質SK53形状円筒型質量(kg)1.5種類円筒スコヤー表面硬度HS-60°
男女ペアブルゾン ミドリ安全男女ペアブルゾンミドリ安全
5,498税込6,048
1着
翌々日出荷から3日以内出荷
左胸ポケットフラップ部分にペンさし付、左胸に内ポケット付です。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。混率(%)ポリエステル65、綿35、ツイル種別ブルゾン
AC電源アダプター SONY(ソニー)AC電源アダプターSONY(ソニー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
リモートカメラなどに使用可能なDC12V出力のAC電源アダプターです。
スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形 SMKC) NB(日本ベアリング)スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形 SMKC)NB(日本ベアリング)
4,075税込4,483
1個
当日出荷から112日以内出荷
ハイストレッチブルゾン VE623 ミドリ安全ハイストレッチブルゾン VE623ミドリ安全
12,980税込14,278
1着
翌々日出荷から9日以内出荷
快適なフィット感と究極の運動性能を実現する、吸汗・速乾性にも優れた高ストレッチ素材を使用しています。袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
ロイヤルブルー種別長袖ブルゾン機能ストレッチ・吸汗速乾仕様カフス調節ドットボタン付・左胸ポケット材質生地:ポリエステル100%、ファスナー・ドットボタン:樹脂質量(g)520規格帯電防止作業服JIS適合品
E/Cジャンパー ミドリ安全E/Cジャンパーミドリ安全
6,798税込7,478
1着
3日以内出荷
運動性に優れたハーフラグラン袖を採用しました。ポケットが多く、右胸はダブルポケットを確保しています。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。混率(%)ポリエステル65、綿35、ツイル仕様導電繊維入り(JIS T-8118適合品ではありません)種別ジャンパー
防寒 ソフトカストロコート ミドリ安全防寒 ソフトカストロコートミドリ安全
9,298税込10,228
1着
当日出荷から3日以内出荷
暖かさと着心地に優れた防寒服です。 衿のボアは取り外しが可能です。 ウエスト部のコードで、重ね着などに合わせてサイズ調整が可能です。 二重の袖口で外気が入りにくいです。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃ネイビー仕様撥水加工種別コート材質表:ポリエステル100%、裏:アルミ風メッシュキルト中わた(身頃)、ポリエステルキルト中わた(袖)質量(kg)1
異物混入防止長袖ブルゾン ミドリ安全異物混入防止長袖ブルゾンミドリ安全
6,598税込7,258
1着
当日出荷から9日以内出荷
体毛などの衣類外落下を防ぐ機能がついています。優れた通気性で、暑い職場でも快適です。4色のカラー展開で、交差汚染対策ができます。制電素材を使用しております。上衣の内側についているメッシュをスラックスの中に入れることで、体毛・異物等の衣類外落下を防ぎます。
用途食品工場仕様男女共用/ハイスタンドカラー/巻縫い/袖口フライス/二重ウエスト/袖口二重仕様/コイルファスナー/立体裁断構造/工業洗濯可能種別長袖ブルゾン
...