カテゴリ

  • 機構部品(263)
  • 医療(145)
  • 制御機器(140)
  • 作業服(128)
  • 学童・教育用品(87)
  • ねじ・ボルト・釘(81)
  • 自転車部品(73)
  • 科学研究・開発用品(65)
  • パソコン/周辺機器(65)
  • 船舶用品・漁業資材(47)
  • トラック純正部品(47)
  • 自動車用オイル・ケミカル(38)
  • バイク純正部品(36)
  • 作業工具(35)
  • 家電(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 防災用品(30)
  • メカニカル部品(29)
  • 測定用品(24)
  • 自動車純正部品(19)
  • 電気材料(16)
  • 自動車補修部品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 物流用品(11)
  • 事務用品(11)
  • 清掃用品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 日用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 農業機械(5)
  • バイク部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • カー用品(4)
  • 手袋(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 建築金物(3)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ues」の検索結果

1,616件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストライキングツールセット  4210110UES RENNSTEIG(レンシュタイグ)ストライキングツールセット 4210110UESRENNSTEIG(レンシュタイグ)
11,980税込13,178
1セット(8丁)
当日出荷
高品質の鋼材を使用したタガネ、ピンポンチです。平タガネ×3点、平行ピンポンチ×5点のセットです。柔らかいフォームに収納されているため、ばらけず整理整頓可能です。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業などに。トラスコ品番692-5072セット内容平タガネ(310-100-0、310-200-0、310-300-0、450-003-0、450-004-0)、平行ピンポンチ(450-002-0)材質高合金鋼全長(mm)150刃幅(mm)18、平タガネ:15 / 24 / 26、溝削りタガネ:26セット数8本先端径(Φmm)平行ピンポンチ:2(10) / 3(10) / 4(10) / 5(10) / 6(10) ※()外径八角胴径(Φmm)10
ストライキングツールセット  4210100UES RENNSTEIG(レンシュタイグ)ストライキングツールセット 4210100UESRENNSTEIG(レンシュタイグ)
13,980税込15,378
1セット(6丁)
当日出荷
高品質の鋼材を使用したタガネです。平タガネ×5点、溝削りタガネ×1点のセットです。柔らかいフォームに収納されているため、ばらけず整理整頓可能です。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業などに。トラスコ品番692-5071セット内容平タガネ(310-100-0、310-150-0、310-200-0、30-250-0、310-300-0)、溝削りタガネ(380-240-0)材質高合金鋼全長(mm)125刃幅(mm)18、平タガネ:15 / 18 / 24 / 25 / 26、溝削りタガネ:26セット数6本
ストライキングツールセット  4210140UES RENNSTEIG(レンシュタイグ)ストライキングツールセット 4210140UESRENNSTEIG(レンシュタイグ)
11,980税込13,178
1セット(8丁)
当日出荷
高品質の鋼材を使用したタガネ、ポンチです。平タガネ×2点、センターポンチ×1点、平行ピンポンチ×5点のセットです。柔らかいフォームに収納されているため、ばらけず整理整頓可能です。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業などに。トラスコ品番692-5069セット内容平タガネ(310-200-0、310-300-0、450-004-0、450-006-0、450-008-0)、センターポンチ(435-150-0)、平行ピンポンチ(450-003-0)材質高合金鋼全長(mm)175刃幅(mm)21、平タガネ:24 / 26、溝削りタガネ:26、溝削り平タガネ:26セット数8本先端径(Φmm)センターポンチ:6(16)、平行ピンポンチ:3(10) / 4(10) / 6(10) / 8(12) / 10(12) ※()外径八角胴径(Φmm)10、12、16(製品による)
ACアダプター UES18LCP型 SIBATA(柴田科学)ACアダプター UES18LCP型SIBATA(柴田科学)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
ミニポンプMP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等のACアダプターです。
用途MP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等用型式UES18LCP高さH(mm)31奥行D(mm)58幅W(mm)90内径(mm)0.15
ACアダプター UES36LCP型 SIBATA(柴田科学)ACアダプター UES36LCP型SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
デジタル粉じん計LD-5R型、ミニポンプMP-W5EP型用です。
高さH(mm)33奥行D(mm)59.5アズワン品番64-8273-80
ACアダプター UES12LCP-050200SPA SIBATA(柴田科学)ACアダプター UES12LCP-050200SPASIBATA(柴田科学)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
デジタルマノメーター DM-100S(CE)(071060-1002)用のACアダプター
適合本体DM-100S(CE)用出力5V/2A入力電源(V)100-240 : 50/60Hz
ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 アサヒAVボールバルブ21型・21α型 ソケット型アサヒAV(8件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
コンドル ドライワイパー 柄入り金具付スペア CONDOR(山崎産業)コンドル ドライワイパー 柄入り金具付スペアCONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
コンドル ドライワイパー 用の柄入り金具スペアです。
コンパクトボールバルブ ソケット型 アサヒAVコンパクトボールバルブ ソケット型アサヒAV(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続ソケット形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールチェックバルブ(ソケット形) アサヒAVボールチェックバルブ(ソケット形)アサヒAV(9件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ソケット型使用流体海水・各種の酸・アルカリ・その他の化学薬品材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
首振りインパクトエクステンションソケット Pro-Auto首振りインパクトエクステンションソケットPro-Auto
2,998税込3,298
1個
当日出荷
首振り機構と全長が長いので障害物を避けて作業できます。六角ソケット部のウェーブ形状は面接触により、ナットの角を傷付けにくい形状です。ソケット、ユニバーサルジョイント、エクステンションバーの3種類が一体化されていて、3種類を連結した状態に比べ軽量でガタつきが少ない。首振り部はボールジョイント連結により、従来のピン式連結と比べ強い。
用途インパクトレンチに取り付けて、トラクター爪の交換作業に最適です。建築・土木・建築現場等の組立、解体作業に!。コーナーや奥まった場所にあるボルト、ナットの締め緩め作業に。全長(mm)154差込角(mm)12.7寸法D2(mm)25
自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形) アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形)アサヒAV(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS材質(シール)EPDM接続形式ソケット形メッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVC材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
SCS13玉形弁10K・ねじ込み 桑名金属工業SCS13玉形弁10K・ねじ込み桑名金属工業
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC219上 ミドリ安全ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC219上ミドリ安全(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1着
当日出荷から9日以内出荷
優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCoolcore[[R下]]を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです。 Coolcore[[R下]]は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却する素材の為、水分がある限りクーリング効果が持続します。 別売のクールファン等の電動ファン付きユニフォームと一緒に着用をすることで、冷却効果が促進され、さらに快適でさわやかな着心地を実現します。 熱がこもりやすい脇下にはメッシュを採用しました。 首まわりは肌にやさしいプリント仕様です。
用途暑い作業現場等ブラック混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5、ニット仕様両脇メッシュ種別長袖インナーシャツ
ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC11上 ミドリ安全ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC11上ミドリ安全
5,298税込5,828
1着
当日出荷から9日以内出荷
優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCoolcore[[R下]]を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです。 Coolcore[[R下]]は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却する素材の為、水分がある限りクーリング効果が持続します。 別売のクールファン等の電動ファン付きユニフォームと一緒に着用をすることで、冷却効果が促進され、さらに快適でさわやかな着心地を実現します。 熱がこもりやすい脇下にはメッシュを採用しました。 首まわりは肌にやさしいプリント仕様です。
用途暑い作業現場等グレー混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5、ニット種別半袖インナーシャツ
CU ホールソー受口 100 Aron(アロン化成)CU ホールソー受口 100Aron(アロン化成)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
材質硬質塩ビ種類塩ビ管用継手勾配2/100
エア駆動式ダイヤフラムポンプ DSシリーズ タカトテクニカエア駆動式ダイヤフラムポンプ DSシリーズタカトテクニカ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 メンテナンスが容易。 メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 自給式ポンプで、呼び水不要。 自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。 容易な流量調整。 流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。 万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。動力源計装エア(ドライエア)エアー配管接続口径(Rc)1/4ポンプダイヤフラムポンプ駆動方式エア駆動式接続ねじ種類Rc
内径プルロックワークグリッパ PUES06 北川鉄工所内径プルロックワークグリッパ PUES06北川鉄工所
849,800税込934,780
1台
翌日出荷
旋盤用チャックがM/C用に変身。 ワーク内径を引込把握。抜群の安定精度で仕上げ工程に最適。 シリンダ内蔵で導入コストダウン。別途チャック作動用シリンダが不要。 NC円テーブルにスムーズ搭載。ワークに合わせた最適な把握をご提案します。 機械標準コラム仕様で対応可能。シリンダ内蔵で全高を低く抑えました。 オプションジョーの使用で把握範囲拡大。
ストローク(mm)(プランジャ)10質量(kg)21(標準ソフトジョー付)直径(Φmm)(ジョーストローク)4.8使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2]最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.7[7]、(油圧力)1.3[13]把握範囲(mm)(標準ジョー)Φ70~87、(オプションジョー)Φ89~108Φ、(マスタジョー把握)Φ44~70Φ把握力(kN)エア圧:20[エア圧力0.6MPa(6kgf/cm2)]、油圧:57[油圧力1.3MPa(13kgf/cm2)]空気消費量(NL)0.54
ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC211上 ミドリ安全ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC211上ミドリ安全(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1着
当日出荷から3日以内出荷
優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCoolcore[[R下]]を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです。 Coolcore[[R下]]は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却する素材の為、水分がある限りクーリング効果が持続します。 別売のクールファン等の電動ファン付きユニフォームと一緒に着用をすることで、冷却効果が促進され、さらに快適でさわやかな着心地を実現します。 熱がこもりやすい脇下にはメッシュを採用しました。 首まわりは肌にやさしいプリント仕様です。
用途暑い作業現場等グレー混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5、ニット仕様両脇メッシュ種別長袖インナーシャツ質量(g)210
静電気帯電防止作業服"男女ペアブルゾン" ミドリ安全静電気帯電防止作業服"男女ペアブルゾン"ミドリ安全
11,980税込13,178
1着
当日出荷から3日以内出荷
ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。
用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業仕様IEC(国際電気標準会議)対応/帯電防止作業服JIS適合品/吸水・防汚加工種別ブルゾン
男女ペアブルゾン ネイビー ミドリ安全男女ペアブルゾン ネイビーミドリ安全
5,498税込6,048
1着
当日出荷から翌々日出荷
価格と品質にこだわったシンプルワーキングウエアです。男女ペアでコーディネートできるシリーズです。ツータックシルエットのスラックスです。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃ネイビー種別ブルゾン
4K8K対応 分波器 日本アンテナ4K8K対応 分波器日本アンテナ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
地デジとBSなどが混合されている場合に、それぞれを分波(電波を分ける)する製品です。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
周波数帯域(MHz)10~3224通過帯域損失(dB以下)(10~76)1.0以下、(76~770)1.5以下、(1032~1489)1.6以下、(1489~2150)1.8以下、(2150~2681)2.4以下、(2681~3224)3.3以下阻止帯域減衰量(dB以上)(10~76)12、(76~770)20、(1032~1489)20、(1489~2150)20、(2150~2681)20、(2681~3224)20電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~770)1.8以下、(1032~1489)2.0以下、(1489~2150)2.5以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下入力インピーダンス(Ω)75(F型)適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz
ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC19上 ミドリ安全ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC19上ミドリ安全
5,298税込5,828
1着
当日出荷から3日以内出荷
優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCoolcore[[R下]]を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです。 Coolcore[[R下]]は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却する素材の為、水分がある限りクーリング効果が持続します。 別売のクールファン等の電動ファン付きユニフォームと一緒に着用をすることで、冷却効果が促進され、さらに快適でさわやかな着心地を実現します。 熱がこもりやすい脇下にはメッシュを採用しました。 首まわりは肌にやさしいプリント仕様です。
用途暑い作業現場等ブラック混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5、ニット種別半袖インナーシャツ質量(g)180
精密円筒スコヤ ユニセイキ精密円筒スコヤユニセイキ
139,800税込153,780
1個
当日出荷
ターピー トラックシート彩り 萩原工業ターピー トラックシート彩り萩原工業(18件のレビュー)
6,098税込6,708
1枚
当日出荷
従来の緑色ではなく、新しいカラーのトラックシートです。
用途軽トラックの積載物カバーシートとして。
春夏 男女共用E/C半袖シャツ ミドリ安全春夏 男女共用E/C半袖シャツミドリ安全
4,998税込5,498
1着
当日出荷から5日以内出荷
運動性に優れたハーフラグラン袖を採用しました。ポケットが多く、右胸はダブルポケットを確保しています。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。混率(%)ポリエステル65、綿35、サマーツイル(薄地)適合帯電防止作業服JIS適合品種別半袖シャツ袖丈半袖
極寒 防水防寒ブルゾン ミドリ安全極寒 防水防寒ブルゾンミドリ安全
31,980税込35,178
1着
当日出荷から9日以内出荷
中綿には保温性に優れた3M(TM)シンサレート(TM)高機能中綿ハイロフトを使用し、厳しい寒さからワーカーを守る本格防水防寒服です。 フードのひさしの上げ下げを調節できる後頭部のマジックテープで、作業に最適な視界を確保できるフードサイズアジャスターを採用しています。 フード縁の広さを自在に調節でき、頭の動きに合わせて伸縮するゴムコードを採用し、ぴったりとフィットして外気の侵入をシャットアウトします。 二重衿、二重袖の構造で冷気の吹き込みをダブルでガードします。 ウインドガードが裾下から入り込む寒気をシャットアウトし、衣服内の温度を保ちます。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃種別ブルゾン質量(kg)1
両極性MUSE ES ニチコン両極性MUSE ESニチコン(7件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷から24日以内出荷
種類両極性コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
電動ピペッター ケニス電動ピペッターケニス
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ピペットをつけた状態で立てておける、自立型の電動ピペッターです。 充電しながら使用することができます。また、電池残量を青(フル充電)、紫(半分)、赤(少量)の3色で識別できます。 スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードとスピード調整が容易です。
仕様UV照射可付属品メンブレンフィルタ(0.2μm)質量(g)180適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製、ガラス製)充電器機能リチウムイオン 約4時間充電後、約4500回(25mLピペット使用時)使用可能オートクレーブの可否ノーズコーン ピペットホルダー フィルタのみ可
軽量防風防寒ブルゾン ミドリ安全軽量防風防寒ブルゾンミドリ安全(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1着
当日出荷から5日以内出荷
動きやすさを最重視した、軽量防風防寒服です。 身頃には防風フィルムが貼られているので、風を通さず温かいです。 透湿性もあるのでムレにくいです。 反射パイピングを採用し、暗い倉庫内や夜間の作業事故防止に効果的です。 衿部分に収納可能なフード付です。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃種別ブルゾン
軽量防風防寒ハーフコート ミドリ安全軽量防風防寒ハーフコートミドリ安全
11,980税込13,178特価
1着
当日出荷から9日以内出荷
動きやすさを最重視した、軽量防風防寒服です。 身頃には防風フィルムが貼られているので、風を通さず温かいです。 透湿性もあるのでムレにくいです。 反射パイピングを採用し、暗い倉庫内や夜間の作業事故防止に効果的です。 衿部分に収納可能なフード付です。 コートの裾から寒気が入り込むのを防ぐ、調整可能なゴムコード付です。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃ネイビー仕様撥水加工種別コート材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル防風キルト中わた(身頃)、ポリエステルキルト中わた(袖)
EPUL ナンネンセイマクツキグロメット 大阪魂EPUL ナンネンセイマクツキグロメット大阪魂
667税込734
1袋(30個)
翌々日出荷
膜付グロメット(SG型) 特徴 難燃性、耐候性に優れています。 用途 パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。 すぐに通線しない筐体の穴塞ぎに使用すれば、埃除けとなります。 筐体の穴塞ぎとして、通線が必要になった時、膜を破ればグロメットの付け替えが不要です。 材質 EPUL(UL94V-0) 硬度 A50±5 製品色 黒色 (常時在庫品) ※規格表の製品をご希望のカラー・他ゴム材質 (CR・NBR・SI等)で製作可能です。規格表サイズ以外の製品もご相談ください。
寸法d1(mm)19寸法d2(mm)16寸法d3(mm)12寸法H1(mm)6寸法H2(mm)1.5寸法H3(mm)1.6寸法H4(mm)2.5寸法D4(mm)7
4K8K対応 分波器 日本アンテナ4K8K対応 分波器日本アンテナ
5,398税込5,938
1個
当日出荷
仕様CS・BS出力端子―入力端子間通電(最大DC15V・0.8A)、入力側1.5mケーブル付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×14×337.5周波数帯域(MHz)10~76、76~770、1032~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224電圧定在波比【10~76MHz】1.8、【76~770MHz】1.8、【1032~1489MHz】2、【1489~2150MHz】2.5、【2150~2681MHz】2.5、【2681~3224MHz】2.5インピーダンス(Ω)(入出力)75/F型通過帯域損失(dB以下)【10~76MHz】1、【76~770MHz】1.5、【1032~1489MHz】1.6、【1489~2150MHz】1.8、【2150~2681MHz】2.4、【2681~3224MHz】3.3阻止帯域減衰量(dB以上)【10~76MHz】12、【76~770MHz】20、【1032~1489MHz】20、【1489~2150MHz】20、【2150~2681MHz】20、【2681~3224MHz】20
屋内用分波器(4K・8K対応) 日本アンテナ屋内用分波器(4K・8K対応)日本アンテナ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
エコ帯電防止 半袖ポロシャツ ミドリ安全エコ帯電防止 半袖ポロシャツミドリ安全
5,298税込5,828
1着
翌々日出荷から3日以内出荷
袖部は人体工学に基づいて開発された立体裁断構造の採用で、ストレスのない動きを実現しました。 左腕にボールペンなどを収納できる袖ポケット付です。 帯電防止作業服JIS適合品
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃混率(%)ポリエステル100、ディンプルメッシュ(ケミカルリサイクル繊維65)種別半袖ポロシャツ
帯電防止 男女共用E/Cブルゾン ミドリ安全帯電防止 男女共用E/Cブルゾンミドリ安全
6,798税込7,478
1着
翌々日出荷から5日以内出荷
運動性に優れたハーフラグラン袖を採用しました。ポケットが多く、右胸はダブルポケットを確保しています。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。混率(%)ポリエステル65、綿35、ツイル適合帯電防止作業服JIS適合品種別ブルゾン
ベルデクセル 防寒ブルゾン ミドリ安全ベルデクセル 防寒ブルゾンミドリ安全(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1着
当日出荷から9日以内出荷
動きやすさと軽量性が、作業性を高めるベルデクセルの防寒服です。 袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。 インナーの脇部分は、保温性とストレッチ性に優れたフリース仕様です。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃種別ブルゾン
円筒スコヤー ユニセイキ円筒スコヤーユニセイキ
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
・精密検査用定盤と併用し、光隙法、ゲージブロック法、ダイヤルゲージ法等により直角度比較測定の模範として使用。
寸法(mm)100×60(Φ)直角度(μm)±(2+1/200)精度(μm)2.5トラスコ品番466-5465材質SK53形状円筒型質量(kg)1.5種類円筒スコヤー表面硬度HS-60°
男女ペアブルゾン ミドリ安全男女ペアブルゾンミドリ安全
5,498税込6,048
1着
翌々日出荷から3日以内出荷
左胸ポケットフラップ部分にペンさし付、左胸に内ポケット付です。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。混率(%)ポリエステル65、綿35、ツイル種別ブルゾン
AC電源アダプター SONY(ソニー)AC電源アダプターSONY(ソニー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
リモートカメラなどに使用可能なDC12V出力のAC電源アダプターです。
...