カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「uf-h10a」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 加湿器用フィルター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    加湿器用フィルター

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1個
    当日出荷
    交換用の加湿フィルターです。交換の目安は、8シーズンです。(1シーズン=6ヶ月。8時間/日使用した場合)
    用途加湿器フィルターの交換に。適合型式UF-H7214R、UF-H7215R、UF-H7216R、B4、UF-H7218R、UF-H7219R、UF-H7221R、UF-H7223R、UF-H5014R、UF-H5015R、UF-H5016R、UF-H5017R、UF-H5018R、UF-H5019R、UF-H5021R、UF-H5023R
  • フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンフランジ FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンフランジ

    FIT-ONE
    59,980税込65,978
    1個
    37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状ユニオンフランジ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
暖房用品カテゴリ