カテゴリ

  • 卓上消耗品(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「uf13」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フューエルフィルター モノタロウ

    フューエルフィルター

    モノタロウ(232件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
    用途交換用フューエルフィルターとして販売区分業務用
  • PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業

    PTFEチューブ(10m巻き)

    中興化成工業(20件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1巻(10m)
    当日出荷から34日以内出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
    長さ(m)10
  • ユニバーサルビットソケット ミトロイ(水戸工機)

    ユニバーサルビットソケット

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    首振り角度は30度。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能。ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
    仕様インパクトドライバー(14.4V)対応形状花形寸法L(mm)100
  • 小物ケース 3WAY装着 中林製作所

    小物ケース 3WAY装着

    中林製作所
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    スマホを装着したままパネル操作OK/ショルダーベルト装着対応
    用途作業時の小物入れに材質本体/ナイロン(撥水加工)、ポリエステル カラビナ/アルミニウム
  • 収納フック 光

    収納フック

    649税込714
    1個
    当日出荷
    お部屋の壁面はもちろん家具や机・イスの背もたれ・車内等のフックとして。 フック部分は収納タイプですので、ご使用されない時はジャマにならないスッキリデザインです。
    材質亜鉛付属品ビス2個入り耐荷重(kg)4.5
  • 電動ドライバーソケット TRUSCO

    電動ドライバーソケット

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    振り角度30°の広範囲使用可能で、狭い場所、障害物のある角際部のボルトの着脱に最適です。また、6角シャンク部は圧入式で強力です。TEUF-24は耐震支持金具(ホールダウン金物)の取付に最適です。
    軸径(Φmm)6.35全長L(mm)100
  • 収納フック小 光

    収納フック小

    19,980税込21,978
    1箱(25個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    フック部分は収納タイプの為、ご使用されない時は邪魔にならないすっきりデザインです。
    用途家具や机・椅子の背もたれ・車内等のフックとして。
  • 小便器用壁フランジ(VU40用) INAX(LIXIL)

    小便器用壁フランジ(VU40用)

    INAX(LIXIL)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様VU40用適合U-401R・U-431R・U-441R・U-15・U-106・U-114用
  • 牽引用キャスター(自在) ナンシン

    牽引用キャスター(自在)

    ナンシン(1件のレビュー)
    26,980税込29,678特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。
    用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。材質(車輪)ウレタン形状自在車車輪幅(mm)45ストッパーなし偏心E(mm)80取付穴径P(Φmm)13.5特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 牽引用キャスター(固定) ナンシン

    牽引用キャスター(固定)

    ナンシン
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。
    用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。材質(車輪)UF:ウレタン/RF:ゴム形状固定車車輪幅(mm)45ストッパーなし偏心E(mm)67プレート寸法X×Y(mm)113×159取付穴径P(Φmm)13.5特性静音取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • アンダーフィルム ケイエヌトレーディング

    アンダーフィルム

    ケイエヌトレーディング
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    ラミネート機、ローラー部分にラミネートフィルムの糊が付着することで劣化する作業工程を防ぐ目的のフィルムです。直系120mm アンダーラップ500m巻き(直系125mm)がラミネート機に装着できない場合はこちらをお使いください。
    材質PET ポリエステル長さ(m)300厚さ(μm)12紙管径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ式フェライトコア ユーボン

    クランプ式フェライトコア

    ユーボン(3件のレビュー)
    719税込791
    1袋(1個)ほか
    当日出荷
    高周波ノイズの吸収効果に優れています。 信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。 ケーブルを切断することなく後取り付けできます。 対応ケーブル径は、3~5Φ(0530A)、10~13Φ(1330A)、13ΦMA×(1330B)の3サイズを用意しています。
    用途電源ケーブル、マウスケーブル、USBケーブル、キーボードケーブル、CRT、プリンタケーブル、オーディオ機器 (UF1325-0530AGY )電話コード、(UF2436-1330A-GY )CRT・電源ケーブル、(UF3035-1330GY )電源ケーブル
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    409税込450特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • 真空パッド (ZP1~) SMC

    真空パッド (ZP1~)

    SMC(1件のレビュー)
    7,398税込8,138特価
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • 1/2”コマ部 INAX(LIXIL)

    1/2”コマ部

    INAX(LIXIL)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    適合機種UF-1(H)、UF-1NH、UF-2(X)、UF-2(X)NH、UF-3(R)(X)、UF-3(R)(X)NH、UF-4(X)、UF-4(X)NH、UF-901(R)(X)、13mmイッパンスイセンゼンパン寸法径:A=15mm外径(Φmm)15
  • シーラー INAX(LIXIL)

    シーラー

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 小便フラッシュバルブ用チャッキ部 INAX(LIXIL)

    小便フラッシュバルブ用チャッキ部

    INAX(LIXIL)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合UF-1(H)、UF-1NH、UF-2(X)、UF-2(X)NH、UF-3(R)(X)、UF-3(R)(X)NH、UF-4(X)、UF-4(X)NH、UF-901(X)(R)、13mm一般水栓全般
  • RS Pro パワーインダクタ, 1 mH, 1A, 426mΩ RS PRO

    RS Pro パワーインダクタ, 1 mH, 1A, 426mΩ

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 1A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 426mΩ許容差 = ±15%直径 = 26mm高さ = 13mm寸法 = 26 (Dia.) x 13mmシリーズ = DPリード径 = 0.5mmISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズ&ボデー(L) S.ターン MAZDA(マツダ)

    レンズ&ボデー(L) S.ターン

    MAZDA(マツダ)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種K/N/S/H サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種K/N/S/H

    サンドビック
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)10.54勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.2母材超硬内接円径(mm)6.35
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種K/N/S/H サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.4 推奨材種K/N/S/H

    サンドビック
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途仕上げチップ形状V(ひし形35°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)10.6709勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)6.35
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.2 推奨材種K/N/S/H サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.2 推奨材種K/N/S/H

    サンドビック
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途仕上げチップ形状V(ひし形35°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)10.8709勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.2母材超硬内接円径(mm)6.35
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種K/N/S/H サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種K/N/S/H

    サンドビック
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    用途仕上げチップ形状V(ひし形35°)適合被削材種K/N/S/Hトラスコ品番613-7351被削材K切刃長さ(mm)10.2709勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)6.35
  • RS Pro パワーインダクタ, 100 μH, 5A, 59mΩ RS PRO

    RS Pro パワーインダクタ, 100 μH, 5A, 59mΩ

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 5A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 59mΩ許容差 = ±15%直径 = 30mm高さ = 13mm寸法 = 30 (Dia.) x 13mmシリーズ = DPリード径 = 0.8mmISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • インプルメント用タイヤ ファームトレーラ用 F13 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    インプルメント用タイヤ ファームトレーラ用 F13

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    57,980税込63,778
    1本
    3日以内出荷
    タイヤサイズ900-15プライ8PR
  • 寿司容器 嵌合蓋AP(N) シーピー化成

    寿司容器 嵌合蓋AP(N)

    シーピー化成
    17,980税込19,778
    1ケース(50枚×24袋)
    3日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみです。
    材質A-PET寸法(mm)152×96×27耐熱温度(℃)60電子レンジ不可
  • 寿司容器 高嵌合蓋AP(N) シーピー化成

    寿司容器 高嵌合蓋AP(N)

    シーピー化成
    17,980税込19,778
    1ケース(50枚×24袋)
    3日以内出荷
    カチッとはまる外嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみです。
    材質A-PET耐熱温度(℃)60電子レンジ不可
  • 寿司容器 本体(N) シーピー化成

    寿司容器 本体(N)

    シーピー化成
    37,980税込41,778
    1ケース(50枚×24袋)
    3日以内出荷
    寿司3貫用。上質感を醸し出すハカマ形状。
    材質UF寸法(mm)162×106×24明星金耐熱温度(℃)85電子レンジ不可
  • 寿司容器 本体(N) シーピー化成

    寿司容器 本体(N)

    シーピー化成
    37,980税込41,778
    1ケース(50枚×24袋)
    3日以内出荷
    寿司3貫用。
    材質UF寸法(mm)162×106×24杉板黒耐熱温度(℃)85電子レンジ不可