カテゴリ

  • 作業工具(71)
  • メカニカル部品(16)
  • 切削工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ufl001」の検索結果

関連キーワード
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)UFL 小型・軽量ひしフランジ形FYH(日本ピローブロック)(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形材質高炭素クロム軸受鋼軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット旭精工(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット UFLタイプ MUFL001C NACHI(不二越)ベアリングユニット UFLタイプ MUFL001CNACHI(不二越)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
仕様カバー付タイプMUFL-C寸法L(mm)38シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)11.5寸法N(mm)7寸法A1(mm)5.5寸法K(mm)48寸法A2(mm)5.5寸法A0(mm)19軸径d1(Φmm)12
ベアリングユニット UFLタイプ MUFL001E NACHI(不二越)ベアリングユニット UFLタイプ MUFL001ENACHI(不二越)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
仕様カバー付タイプMUFL-E寸法L(mm)38シリーズステンレスシリーズ寸法A(mm)11.5寸法N(mm)7寸法A1(mm)5.5寸法K(mm)48寸法A2(mm)5.5寸法A0(mm)19軸径d1(Φmm)12
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー) 旭精工シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)旭精工(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ひしフランジ形ユニットグリスニップル無し軸穴種別偏心輪付円筒穴形材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品グリス種類FD(食品機械用)グリース材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr)RoHS指令(10物質対応)対応
軽量形ベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット KMT軽量形ベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニットKMT
569税込626
1個
当日出荷
材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)潤滑剤リチウム系グリース
軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット KMT軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニットKMT
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)形状ひしフランジ形潤滑剤H1認証食品用グリース
UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット UFLタイプ NACHI(不二越)ベアリングユニット UFLタイプNACHI(不二越)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)片側軸端カバー 旭精工シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)片側軸端カバー旭精工
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー 旭精工シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー旭精工
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー 旭精工シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー旭精工(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)ゴムシール付きカバー 旭精工シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)ゴムシール付きカバー旭精工
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
HSS UFLロングドリル 12D Φ1 ワルターHSS UFLロングドリル 12D Φ1ワルター
16,980税込18,678
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-0097刃径(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 12D Φ1/8IN ワルターHSS UFLロングドリル 12D Φ1/8INワルター
8,298税込9,128
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6392RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)1/8有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 16D Φ1/8IN ワルターHSS UFLロングドリル 16D Φ1/8INワルター
2,698税込2,968
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-4900RoHS指令(10物質対応)対応刃径(inch)1/8有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 16D Φ1/2IN ワルターHSS UFLロングドリル 16D Φ1/2INワルター
17,980税込19,778
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-8525刃径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 12D Φ1/4IN ワルターHSS UFLロングドリル 12D Φ1/4INワルター
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-9637刃径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 12D Φ1/2IN ワルターHSS UFLロングドリル 12D Φ1/2INワルター
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-1647刃径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 16D Φ1/4IN ワルターHSS UFLロングドリル 16D Φ1/4INワルター
4,198税込4,618
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-1746刃径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ1 ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ1ワルター
11,980税込13,178
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-3208刃径(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO1 タイテックスHSS UFLロングドリル 16D ΦNO1タイテックス
3,798税込4,178
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-6981全長(mm)205溝長(mm)140シャンク径(mm)5.791刃径(mm)5.791RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ1 ワルターHSS UFLロングドリル 12D TFP Φ1ワルター
4,698税込5,168
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-6935刃径(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
Oリング オリンパスOリングオリンパス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
水中専用フラッシュUFL-1 / UFL-2 / UFL-3 の本体に設置されているO型の浸水防止用のシリコンパッキン
低摩擦ポリウレタンチューブUFL 潤工社低摩擦ポリウレタンチューブUFL潤工社
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から翌々日出荷
チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。
用途摺動部など可動部用の配管用ケーブルベア内の配管用省スペース高密度での配管用材質軟質ポリウレタン長さ(m)20全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス継手 パネルユニオン - PFシリーズ 潤工社ステンレス継手 パネルユニオン - PFシリーズ潤工社
1,798税込1,978
1個
当日出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用
仕様●接続口径:Rc1/4●六角対辺(mm):21●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●六角対辺(mm)取付けナット:21●六角対辺(mm)本体:21●使用流体:空気、水、フッ素系冷媒液●流体温度:-65~180℃(空気)、0~180℃(水)、-65~180℃(腐食性流体)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●適用チューブ(使用流体がフッ素系冷媒液の場合):ポリウレタンチューブ(US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ(UP1)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6807アズワン品番67-2258-62
Siretta アンテナ SirettaSiretta アンテナSiretta
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズエスコ
1個
取扱い終了
仕様●呼び番号UFL形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/63、L/38、A/11.5、J/48、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-35
ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズエスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ潤工社
149税込164
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
仕様●適合チューブ外径D(mm):6●六角対辺(mm):12●接続口径:PT1/8●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:0~60℃(空気)、0~30℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.19MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF)●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅(ニッケルメッキ付)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6755アズワン品番67-2262-02
低摩擦ポリウレタンチューブUFL 4X2.5mm 20m 25L-04シリーズ 潤工社低摩擦ポリウレタンチューブUFL 4X2.5mm 20m 25L-04シリーズ潤工社
1,598税込1,758
1巻
5日以内出荷
チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。
仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●破壊圧力(MPa)(23℃時):2.7●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手Uアズワン品番67-2255-24
低摩擦ポリウレタンチューブUFL 4X2.5mm 20m 25L-04シリーズ 潤工社低摩擦ポリウレタンチューブUFL 4X2.5mm 20m 25L-04シリーズ潤工社
1,598税込1,758
1巻
5日以内出荷
チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。
仕様●色:青●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1997アズワン品番67-2255-25
低摩擦ポリウレタンチューブUFL 4X2.5mm 20m 25L-04シリーズ 潤工社低摩擦ポリウレタンチューブUFL 4X2.5mm 20m 25L-04シリーズ潤工社
1,598税込1,758
1巻
5日以内出荷
チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。
仕様●色:乳白●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1995アズワン品番67-2255-26
低摩擦ポリウレタンチューブUFL 20m 25Lシリーズ 潤工社低摩擦ポリウレタンチューブUFL 20m 25Lシリーズ潤工社
7,198税込7,918
1巻
当日出荷
チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。
仕様●色:乳白●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):22●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:軟質ポリウレタンアズワン品番67-2253-37
低摩擦ポリウレタンチューブUFL 20m 25Lシリーズ 潤工社低摩擦ポリウレタンチューブUFL 20m 25Lシリーズ潤工社
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。摺動部など可動部用の配管用ケーブルベア内の配管用省スペース高密度での配管用
仕様●色:青●外径(mm):12●内径(mm):8●最小曲げ半径(mm):28●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1998アズワン品番67-2253-09
低摩擦ポリウレタンチューブUFL 20m 25Lシリーズ 潤工社低摩擦ポリウレタンチューブUFL 20m 25Lシリーズ潤工社
8,998税込9,898
1巻
5日以内出荷
チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。摺動部など可動部用の配管用ケーブルベア内の配管用省スペース高密度での配管用
仕様●色:乳白●外径(mm):12●内径(mm):8●最小曲げ半径(mm):28●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-2003アズワン品番67-2253-10
低摩擦ポリウレタンチューブUFL 20m 25Lシリーズ 潤工社低摩擦ポリウレタンチューブUFL 20m 25Lシリーズ潤工社
7,198税込7,918
1巻
5日以内出荷
チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。摺動部など可動部用の配管用ケーブルベア内の配管用省スペース高密度での配管用
仕様●色:黒●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):22●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-2001アズワン品番67-2253-35
低摩擦ポリウレタンチューブUFL 20m 25Lシリーズ 潤工社低摩擦ポリウレタンチューブUFL 20m 25Lシリーズ潤工社
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。摺動部など可動部用の配管用ケーブルベア内の配管用省スペース高密度での配管用
仕様●色:黒●外径(mm):12●内径(mm):8●最小曲げ半径(mm):28●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1999アズワン品番67-2253-08
低摩擦ポリウレタンチューブUFL 20m 25Lシリーズ 潤工社低摩擦ポリウレタンチューブUFL 20m 25Lシリーズ潤工社
7,198税込7,918
1巻
当日出荷
チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。摺動部など可動部用の配管用ケーブルベア内の配管用省スペース高密度での配管用
仕様●色:青●外径(mm):10●内径(mm):6.5●最小曲げ半径(mm):22●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-2004アズワン品番67-2253-36