カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
「uftc」の検索結果

スーパーキャパシタ搭載 ジャンプスターター 12V専用
LUFT(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷【LUFT スーパーキャパシタ搭載 ジャンプスターター 12V】。 【最先端技術スーパーキャパシタ搭載 】リチウム電池未使用の画期的な新技術であるスーパーキャパシタを搭載。従来のジャンプスターターとは異なり、事前充電は不要でバッテリー上がりの車から電力を蓄え増幅してエンジン始動を行います。 【LEDライト機能】 夜間の作業や災害時に役立つ、点灯.点滅.SOS信号の切り替え機能付き。用途リチウム電池未使用のスーパーキャパシタを搭載したジャンプスターターです。 事前充電は不要で使用したい時に、蓄電するだけ。耐久年数も長寿命で車載したままでも安心してお使い頂けます。寸法(mm)231×109×51色ブラック質量(g)1600最大電流(A)(ピーク) 800入力USB-C 5V / 2A DC12V/6A蓄電時間(時間)12Vバッテリーから2-3分 シガーソケットから2-3分 USBから15-20分
Metcal MXシリーズ 微細ソルダリング リワークシステム
メトカル¥95,980税込¥105,5781台3日以内出荷UFTCタイプのチップカートリッジを使用して接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。消費電力(W)125仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H2-UF)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK2質量(kg)3出力(W)マルチ5-80電源100-240VAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
極細カートリッジ用コテホルダー
メトカル¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチによりUFTC-●●●チップを使用し微細部分を作業する事ができます。 人間工学に基づいた持ちやすさです。仕様MXシリーズUFTCハンドピーストラスコ品番849-8545セット内容ホルダー、グリップ3個、耐熱パット質量(kg)0.3コード長さ(m)2.0
カーブネックフォーク 右手用 FTCS1(ブラウン)
スケーター¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷手首が曲がりにくい人に適したカーブ設計です。滑りにくい太めのグリップです。。口当たりがやさしいシリコーンゴム製です。