カテゴリ

  • 厨房用品(8)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)

「ug30」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スキレット CAPTAIN STAG

    スキレット

    CAPTAIN STAG(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アウトドアでの使用や食卓に! 素材への火のあたりが柔らかく、ムラなく火を通すことができます。 保温性が高くて冷めにくく、使い勝手が良い。
    材質鋳鉄
  • 両手スキレット CAPTAIN STAG

    両手スキレット

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質鋳鉄
  • コンビネーションカップリング(ねじ付) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(ねじ付)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚鋼ねじでガッチリ接続
    用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
  • スキレット ハンドルカバー CAPTAIN STAG

    スキレット ハンドルカバー

    CAPTAIN STAG
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    調理後のスキレットを卓上に運びそのまま食事。ハンドルの熱を気にせず食事が可能。
    材質表面:ポリエステル、クッション材・中面:合成ゴム寸法(mm)65×115×厚さ10質量(g)20
  • スキレット ロストル CAPTAIN STAG

    スキレット ロストル

    CAPTAIN STAG(4件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    材質鉄(クロムめっき)
  • スキレット 竹製プレート CAPTAIN STAG

    スキレット 竹製プレート

    CAPTAIN STAG
    529税込582
    1枚
    当日出荷
    天然の竹を使用したナチュラルなスキレットプレート。 調理したスキレットをそのまま食卓で。
    材質寸法(mm)180×205×厚さ10
  • スキレット ミニ CAPTAIN STAG

    スキレット ミニ

    CAPTAIN STAG
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)150×235×高さ35材質(本体)鋳鉄質量(g)780
  • ココット CAPTAIN STAG

    ココット

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 止水プラグN型 ホーシン(HOSHIN)

    止水プラグN型

    ホーシン(HOSHIN)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネジを締め付け、ゴムを膨張させて止水します。 水を排出する機能(バイパスキャップ)が付いています。
    用途管内清掃や補修時などの一時的な止水に最適です。材質ゴム部:CR【クロロプレンゴム】
  • キャスト アルミ たい焼き器 CAPTAIN STAG

    キャスト アルミ たい焼き器

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アウトドアで楽しくスイーツ作り。 ご家庭でも使えます。 ふっ素加工でお手入れ簡単! 熱伝導に優れたアルミ製。 蓄熱性の高い鋳物製で熱にムラがなく均一に! 軽くて丈夫で長持ち、錆びにくい。
    材質アルミニウム合金、表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工、取っ手:フェノールr樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼質量(g)約550寸法(全長)(mm)約368寸法(幅W×厚さ)(mm)約180×36
  • ダッチオーブン CAPTAIN STAG

    ダッチオーブン

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    おき火・焚き火で調理するこだわりの本格派アウトドアクッキング。ダッチオーブンで煮る、蒸す、焼く、炊く、スモークができます。
    満水容量(L)8材質本体・ふた:鉄鋳物、表面加工:油焼き(焼付塗装)、つる:ステンレス鋼質量(kg)9外径×高さH(Φmm×mm)320×165
  • スキレット ハンドルカバー CAPTAIN STAG

    スキレット ハンドルカバー

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    調理後のスキレットを卓上に運びそのまま食事。ハンドルの熱を気にせず食事ができる。
    ブラック材質表面:ポリエステル、クッション材:中面:合成ゴム寸法(mm)65×115×厚さ10質量(g)20
  • キャスト アルミ ホットサンドトースター CAPTAIN STAG

    キャスト アルミ ホットサンドトースター

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アウトドアで手軽にホットサンド作り。 ご家庭でも使えます。 ふっ素加工でお手入れ簡単! 熱伝導に優れたアルミ製。 蓄熱性の高い鋳物製で熱にムラがなく均一に! 軽くて丈夫で長持ち、錆びにくい。
    材質アルミニウム合金、表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工、取っ手:フェノールr樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼質量(g)約330寸法(全長)(mm)約352寸法(幅W×厚さ)(mm)約152×32
  • ガス式鋲打ち機  UG用ピン 日本パワーファスニング

    ガス式鋲打ち機 UG用ピン

    日本パワーファスニング
    22,980税込25,278
    1ケース(1000本)
    当日出荷
    用途軽量間仕切り、サドル取付他用。付属品ガスカートリッジ×1本材質ピン鋼製
  • DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用 omron(オムロン)

    DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
  • LED電球G30形 ELPA

    LED電球G30形

    ELPA(6件のレビュー)
    1,328税込1,461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状ミニボール電球の種類LED
  • 卓上型pH・水質分析計 F-2000PIシリーズ HORIBA

    卓上型pH・水質分析計 F-2000PIシリーズ

    HORIBA
    199,800税込219,780
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。 測定の安定判断と電極感度の表示機能付きです。
    付属品(本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ測定範囲(pH) 0.000~14.000、(ORP)± 2000.0mV、(イオン)0.000ug/L ~ 9999 g/L・mmol/L、mol/L、ppm、ppt(千分率)、ug/L、mg/L、g/L、(温度)0.0~+100.0℃(表示範囲/-30.0 ~+130.0℃)、質量(g)約770電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W))測定項目pH/ORP/イオン/温度精度(pH)±0.005pH±1digit、精度:(ORP)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5% F.S、または±0.2mV の大きい方、(温度)±0.5℃分解能(pH)0.01/0.001pH、(ORP)0.1mV、(イオン)表示桁数4 桁(有効分解能0.1mV)、(温度)0.1℃、プリンタ出力あり(GLP、GMP対応)データメモリ2000件外寸法(mm)160×150×66(一体型スタンド除く)PC接続あり(USB通信ケーブル必要)
  • PureDireX プラスミドDNA抽出キット 対象サンプル:バクテリア懸濁液 rxns入 PDPシリーズ BioHelix

    PureDireX プラスミドDNA抽出キット 対象サンプル:バクテリア懸濁液 rxns入 PDPシリーズ

    BioHelix
    22,980税込25,278
    1袋(100回分)
    当日出荷から31日以内出荷
    培養されたグラム陽性菌やグラム陰性菌からプラスミドDNAを迅速に精製します。 精製したプラスミドDNAは、トランスフェクション、シークエンシング、制限酵素による消化、PCRなどのダウンストリーム解析にすぐに使用できます。
  • 卓上型pH・水質分析計 F-2000PCシリーズ HORIBA

    卓上型pH・水質分析計 F-2000PCシリーズ

    HORIBA
    329,000税込361,900
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。 測定の安定判断と電極感度の表示機能付きです。
    付属品(本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ測定範囲(pH) 0.000~14.000、(ORP)± 2000.0mV、(イオン)0.000ug/L ~ 9999 g/L・mmol/L、mol/L、ppm、ppt(千分率)、ug/L、mg/L、g/L、(温度)0.0~+100.0℃(表示範囲/-30.0 ~+130.0℃)、(電気伝導率)0.000~2.000S/cm、(TDS)0.00~100.0g/L(ppt)、(塩分濃度)0.0~100.0ppt /0.00~10.00%、(電気抵抗率)0.001~ 20.0MΩ・cm、(電気抵抗率)有効桁数4 桁 ※ただし1.0 MΩ・cm以上:有効桁数3桁質量(g)約770電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W))測定項目pH/ORP/イオン/温度/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率精度(pH)±0.005pH±1digit、精度:(ORP)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5% F.S、または±0.2mV の大きい方、(温度)±0.5℃、(電気伝導率)各レンジフルスケールの±0.6%(ただし、18mS/cm以上:フルスケールの1.6%)、(TDS)0.5%または0.1mg/Lの大きい方、(塩分濃度)0.5%または0.1ppt の大きい方、(電気抵抗率)各レンジのフルスケールの±0.6% ※ただし1.8MΩ ・cm以上:フルスケールの±1.5%分解能(pH)0.01/0.001pH、(ORP)0.1mV、(イオン)表示桁数4 桁(有効分解能0.1mV)、(温度)0.1℃、(電気伝導率)有効数字4桁(自動レンジ変更)、(TDS)0.01mg/L(ppm)、0.1 g/L(ppt)、(塩分濃度)0.1 ppt /0.01%、プリンタ出力あり(GLP、GMP対応)データメモリ2000件外寸法(mm)160×150×66(一体型スタンド除く)PC接続あり(USB通信ケーブル必要)