カテゴリ

  • オフィス家具(16)
  • 切削工具(15)
  • 制御機器(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「uh1000」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニハンドル ノガユニハンドルノガ(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
丸、六角、三角のすべてのノガ・ブレードホルダーを保持できるユニークなハンドル。 ホルダーの突き出し長さを自由に調節できます。 ホルダーをロックするには、黒いスリーブを反時計方向に回し、軽く締めます。 後ろのキャップをはずす時は、キャップを少し回して引っ張ります。
トラスコ品番112-6814質量(g)50
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series SMCモータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS SeriesSMC
159,800税込175,780
1個
15日以内出荷
モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.82MB)モータ種類ACサーボモータ
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
スーパーバー ノガスーパーバーノガ(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。 付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。
スクレーパー ノガスクレーパーノガ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
両側に鋭い三角形状の刃があるため、通常の2倍使用できます。刃の突き出しを任意の位置に調整できます。
セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本、スクレーパーブレード T120 (BT1200) 1個
フェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 1.1mm BOURNSフェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 1.1mmBOURNS
14,980税込16,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
優れた耐熱性及び耐湿性 機械的な衝撃や圧力への耐性 自動実装機に対応できる正確な寸法 幅広いインダクタンス範囲(1.0 nH → 1000 uH) 鉛フリー 用途 携帯電話 携帯電話 CTV、VCR、HIC、FDD
仕様パッケージタイプ = 3261インピーダンス @ 100 MHz = 600Ω定格電流 = 2Aタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm最大直流抵抗 = 100mΩ材料 = フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm BOURNSフェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mmBOURNS
4,198税込4,618
1セット(1000個)
7日以内出荷
優れた耐熱性及び耐湿性 機械的な衝撃や圧力への耐性 自動実装機に対応できる正確な寸法 幅広いインダクタンス範囲(1.0 nH → 1000 uH) 鉛フリー 用途 携帯電話 携帯電話 CTV、VCR、HIC、FDD
仕様パッケージタイプ = 1608インピーダンス @ 100 MHz = 600Ω定格電流 = 1Aタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm最大直流抵抗 = 200mΩ材料 = フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
面取り・バリ取り工具 ノガ面取り・バリ取り工具ノガ
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
万能バリ取りセットです。表面部・深穴部のバリ取りが可能です。
トラスコ品番112-2304セット内容ハンドル UH1000、ホルダ SN1000、ブレード BN1010・BN2010・BN3010・BS1010・BS2010・BS3010
キー溝バー ノガキー溝バーノガ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
内径及び外径キー溝のバリを効率的に除去します。六角軸ブレードホルダーは、両頭になっています。2.4~11mm幅のキー溝に使用できます。
セット内容ユニハンドル (UH1000)1本、Kホルダー (KH1000)Nブレード N80K (BN8110) 各1個
内径スクレーパー ノガ内径スクレーパーノガ(1件のレビュー)
3,288税込3,617
1セット
当日出荷
クロス穴のバリ取りに適しています。D66ブレードは、Dホルダーに1.5mmの六角ねじで取りつけられます。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個
重量級キー溝バー ノガ重量級キー溝バーノガ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
KW1000とほぼ同じですが、N90Kブレードが付いています。幅が広くて深い、あるいは広くて浅いキー溝のバリ取りに適しています。キー溝幅3~15mmに使用できます。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、Kホルダー (KH1000) 各1本Nブレード N90K (BN9010) 1個
ノガVカット ノガノガVカットノガ
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
1~8mm幅のシートメタルのバリ取りに使用できる最も経済的な工具です。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、LDホルダー (LD2000) 各1本Lブレード L3 (BL3010) 1個
ノガミニカット ノガノガミニカットノガ
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
薄板や狭い場所での板状のパーツのバリ取りに適しています。0~2.5mm幅の精密部品に使用できます。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、LDホルダー (LD2000) 各1本Lブレード L4 (BL4010) 1個
KEMET コモンモードノイズフィルタ SC KEMETKEMET コモンモードノイズフィルタ SCKEMET
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 3 mHシリーズ = SCDC抵抗 = 85mΩ電流 Max = 2 A寸法 = 17.5 x 14 x 17.5mm動作温度範囲 = -25 → +80 ℃取り付けタイプ = スルーホール高さ = 17.5mmKemet SC-Gシリーズコモンモードチョーク. Kemet SCコイルACラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 様々なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大2 A DC抵抗: 0.08 → 0.18 Ω インダクタンス: 1000 → 5000 uHRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コモンモードノイズフィルタ SC KEMETKEMET コモンモードノイズフィルタ SCKEMET
2,498税込2,748
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 1 mHシリーズ = SCDC抵抗 = 80mΩ電流 Max = 2 A寸法 = 15 x 8.5 x 15mm動作温度範囲 = -25 → +80 ℃取り付けタイプ = スルーホール高さ = 15mmKemet SC-Gシリーズコモンモードチョーク. Kemet SCコイルACラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 様々なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大2 A DC抵抗: 0.08 → 0.18 Ω インダクタンス: 1000 → 5000 uHRoHS指令(10物質対応)対応
リザバー ノガリザバーノガ
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
軽切削用のNブレード(2.6mm軸)と重切削用のSブレード(3.2mm軸)の両方を保持できるよう設計されています。SNホルダーの突き出しは、Nブレード使用時に20~90mm、Sブレード使用時に20~110mmに調整できます。替刃は、ハンドル内部に収納できます。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、SNホルダー (SN1000) 各1本回転ブレード N1 (BN1010)、回転ブレード N2 (BN2010) 各1個適合3.2mm軸対応トラスコ品番111-3984質量(g)85
リーダー ノガリーダーノガ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
安全で使い易い工具です。直線状の角材や丸物の外径の面取りに最適です。90°のプラスチック製ガイドを当てるため、確実に45°の面取りができます。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、Lホルダー (LH1000) 各1本L1ブレード (BL1010) 1個
ミニスクレーパー ノガミニスクレーパーノガ
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
スクレーパー刃は、Dホルダーに1.5mmの六角ねじで取り付けられています。工具メーカー、金型メーカーに最適の工具です。刃は窪みをつけて研磨されています。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D50 (BD5010) 1個
スロットクリーナー ノガスロットクリーナーノガ
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
3.5mm以上の狭いスロットに逃げを作るのに使用できます。丸、六角、三角のすべてのノガ・ブレードホルダーを保持でき、ホルダーの突き出し長さを自由に調節できるユニークなユニハンドル付き。ホルダーをロックするには、黒いスリーブを反時計方向に回し、軽く締めます。後ろのキャップを外すときは、キャップを少し回して引っ張ります。
セット内容ユニハンドル(UH1000)×1本LDホルダー×1本L5ブレード×1本止ねじ4mmブレード長さ(mm)L5:12ブレード3mm角材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)ホルダー長さ(mm)140ホルダー径(mm)6.6ホルダー質量(g)34
コーナークリーナー ノガコーナークリーナーノガ
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
コーナーに逃げを作るのに効果的です。丸、六角、三角のすべてのノガ・ブレードホルダーを保持でき、ホルダーの突き出し長さを自由に調節できるユニークなユニハンドル付き。ホルダーをロックするには、黒いスリーブを反時計方向に回し、軽く締めます。後ろのキャップを外すときは、キャップを少し回して引っ張ります。L6ブレードは左右対称形なので、両方向に使用可。
セット内容ユニハンドル(UH1000)×1本LDホルダー×1本L6ブレード×1本止ねじ4mmブレード長さ(mm)L6:18ブレード3mm角材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)ホルダー長さ(mm)140ホルダー径(mm)6.6ホルダー質量(g)34
脱臭カートリッジ INAX(LIXIL)脱臭カートリッジINAX(LIXIL)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
重量級ロータドライブカウンターシンク ノガ重量級ロータドライブカウンターシンクノガ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
先端にM7のねじを切ったクランク形ブレードホルダーは、C12、C20とC30を保持できます。
セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本重量級ロータドライブホルダー(RD9000) 1本カウンターシンク C20 (BC2011) 1本
Panasonic コンデンサ 1000μF, ,50V dc, EEUHD1H102 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 1000μF, ,50V dc, EEUHD1H102Panasonic(パナソニック)
819税込901
1袋(2個)
5日以内出荷
仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)50dc寿命2000h許容差±20%静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
KEMET コモンモードチョークコイル SC-G KEMETKEMET コモンモードチョークコイル SC-GKEMET
1,898税込2,088
1袋(5個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 1000μF, ,50V dc, UHE1H102MHD6TN ニチコンニチコン コンデンサ 1000μF, ,50V dc, UHE1H102MHD6TNニチコン
279税込307
1個
欠品中
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 25mm直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃シリーズ = UHE定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1000
KEMET コモンモードノイズフィルタ SC KEMETKEMET コモンモードノイズフィルタ SCKEMET
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 2 mHシリーズ = SCDC抵抗 = 180mΩ電流 Max = 1 A寸法 = 15 x 8.5 x 15mm動作温度範囲 = -25 → +80 ℃取り付けタイプ = スルーホール高さ = 15mmKemet SC-Gシリーズコモンモードチョーク. Kemet SCコイルACラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 様々なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大2 A DC抵抗: 0.08 → 0.18 Ω インダクタンス: 1000 → 5000 uHRoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 1000μF, ,50V dc, EEUHD1H102 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 1000μF, ,50V dc, EEUHD1H102Panasonic(パナソニック)
769税込846
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)50dc寿命2000h許容差±20%静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
CZRデスク 机上フロントロングパネル W1000用 H1040 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 机上フロントロングパネル W1000用 H1040 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
50,980税込56,078
1台
23日以内出荷
幅(mm)998質量(kg)13.3高さ(mm)1040奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 机上フロントロングパネル W1000用 H1040 スチール<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 机上フロントロングパネル W1000用 H1040 スチール<配送時組立サービス付>イトーキ
50,980税込56,078
1台
23日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 机上フロントロングパネル W1000用 H1040 布地C<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 机上フロントロングパネル W1000用 H1040 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
72,980税込80,278
1台
23日以内出荷
幅(mm)998質量(kg)13.3高さ(mm)1040奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 机上フロントロングパネル W1000用 H1040 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 机上フロントロングパネル W1000用 H1040 不織布FY<配送時組立サービス付>イトーキ
67,980税込74,778
1台
23日以内出荷
幅(mm)998質量(kg)13.3高さ(mm)1040奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 机上フロントロングパネル W1000用 H1170 布地C<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 机上フロントロングパネル W1000用 H1170 布地C<配送時組立サービス付>イトーキ
76,980税込84,678
1台
23日以内出荷
幅(mm)998質量(kg)14.8高さ(mm)1170奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 机上フロントロングパネル W1000用 H1170 スチール<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 机上フロントロングパネル W1000用 H1170 スチール<配送時組立サービス付>イトーキ
51,980税込57,178
1台
23日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 机上フロントロングパネル W1000用 H1170 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 机上フロントロングパネル W1000用 H1170 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
51,980税込57,178
1台
23日以内出荷
幅(mm)998質量(kg)14.8高さ(mm)1170奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
CZRデスク 机上フロントロングパネル W1000用 H1170 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキCZRデスク 机上フロントロングパネル W1000用 H1170 不織布FY<配送時組立サービス付>イトーキ
71,980税込79,178
1台
23日以内出荷
幅(mm)998質量(kg)14.8高さ(mm)1170奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
トイロデスクW1200用 フロントパネル 机上H100 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキトイロデスクW1200用 フロントパネル 机上H100 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
47,980税込52,778
1台
25日以内出荷
幅(mm)1150質量(kg)8.3高さ(mm)538奥行(mm)150サービス分類組立・設置・取付
トイロデスクW1800用 フロントパネル 机上H100 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキトイロデスクW1800用 フロントパネル 机上H100 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
59,980税込65,978
1台
25日以内出荷
幅(mm)1750質量(kg)12.5高さ(mm)538奥行(mm)150サービス分類組立・設置・取付
トイロデスクW1600用 フロントパネル 机上H100 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキトイロデスクW1600用 フロントパネル 机上H100 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
56,980税込62,678
1台
25日以内出荷
幅(mm)1550質量(kg)11.1高さ(mm)538奥行(mm)150サービス分類組立・設置・取付
トイロデスクW1400用 フロントパネル 机上H100 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキトイロデスクW1400用 フロントパネル 机上H100 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
49,980税込54,978
1台
25日以内出荷
幅(mm)1350質量(kg)9.7高さ(mm)538奥行(mm)150サービス分類組立・設置・取付
トイロデスクW1600用 フロントパネル 机上H100 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキトイロデスクW1600用 フロントパネル 机上H100 不織布FY<配送時組立サービス付>イトーキ
64,980税込71,478
1台
25日以内出荷
幅(mm)1550質量(kg)11.1高さ(mm)538奥行(mm)150サービス分類組立・設置・取付