テレビやレコーダーの入力端子に合わせてUHFとBS・CSのテレビ信号に分ける為の分波器(セパレーター)です。
CATVのテレビ放送にも使用できます。CATVインターネットには対応していません。
出力F型コネクタ
入力F型端子
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×19×48(分波器本体)
出力インピーダンス(Ω)75
入力インピーダンス(Ω)75
設置場所屋内用
ケーブル長(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比(76~770MHz)1.8、(1000~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5
通過帯域損失(dB以下)(76~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)1.6、(1489~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ノイズに強い高級メタルケースを採用!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応!
衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。
【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分波可能!
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz)、BS/CS出力端子950~2600(MHz)
ケーブル長(cm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
コネクタ仕様F型
入力周波数(MHz)47~2600
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う分波器です。ノイズに強い出力ケーブル付。出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。
出力ケーブル付分波器。テレビの電波をUHFと衛星放送に分けます。衛星放送は4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 ストレートプラグ付2Cケーブル 0.2m。衛星放送側は通電仕様。出力ケーブルは3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。ストレートプッシュ式プラグ付でTV裏でもワンタッチで接続できます。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。本体色ホワイト。
種別屋内用 出力側ケーブル付分波器
質量(kg)0.06
外形寸法(mm)32×44×19(本体部)
出力ストレート プッシュプラグ付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.2m
構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力F形座
機能通電:BS/CS-IF出力 入力端子間通電
色(本体)ホワイト
使用帯域U・V/FM(CATV):10~770MHz、 CS/BS-IF:1032~3224MHz【2K4K8K放送対応】
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
地デジとBSなどが混合されている場合に、それぞれを分波(電波を分ける)する製品です。
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
周波数帯域(MHz)10~3224
通過帯域損失(dB以下)(10~76)1.0以下、(76~770)1.5以下、(1032~1489)1.6以下、(1489~2150)1.8以下、(2150~2681)2.4以下、(2681~3224)3.3以下
阻止帯域減衰量(dB以上)(10~76)12、(76~770)20、(1032~1489)20、(1489~2150)20、(2150~2681)20、(2681~3224)20
電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~770)1.8以下、(1032~1489)2.0以下、(1489~2150)2.5以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下
入力インピーダンス(Ω)75(F型)
適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz
BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応!混合器としても使用可。
衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。
分波器単体となります。市販またはお手持ちのケーブルを接続してご使用下さい。
色ブラック
出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
アズワン品番64-6229-63
RoHS指令(10物質対応)対応
入力周波数(MHz)47~3224
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
混合器やブースターなどで混合した地デジ(UHF)アンテナとBSCSアンテナの電波を、入力されたいテレビやレコーダーに接続するために分波します。
UHFとBSの混合電波を分波するだけでなく、CATVからの地デジ信号とBS/CS信号の分波もできます。
ケーブルの長さはUHF・VHF端子、BSCS端子それぞれ約24センチ、ケーブル先端のコネクタ部分は金メッキで回しやすいスクリュープラグになっています。
仕様CS/BS端子側のみ通電 DC15V 0.5A
質量(g)約70
加工全端子金メッキ加工済
対応地上波デジタル(UHF)、CS/BS、国内ケーブルテレビ
全長(cm)約28
入力端子F型(メス)スクリュー式固定
出力端子F型(オス)スクリュー式固定×2(赤色側がCS/BS用)
ケーブル長(cm)約24
使用帯域10~3224 MHz
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
4K8K衛星放送対応分波器です。入出力端子は金メッキとし、ケーブル本体色はつや消しブラックです。
先端コネクタはローレット加工で確実に接続できます。
ノイズに強い高シールド設計とし、2.5Cケーブルで狭い場所でも取り回しがし易くなっています。
環境に配慮したRoHS指令対応商品です。入力ケーブル2m付属。
用途テレビの後ろでUHF/BS,CSを分ける時に使用します
仕様CS/BS電波通過型
付属品入力2mケーブル
出力F形コネクタ(ローレット加工)
ケーブル長(m)入力:2、出力:0.2
入力L形プラグ
対応4K
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×45×22
通過帯域損失(dB以下)(10~76)1.0、(76~770)1.5、(1032~1489)2.0、(1489~2150)2.5、(2150~2681)3.0、(2681~3224)3.5
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。入力をテレビの壁面端子に、出力をテレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどのBS/CS入力端子と地デジ入力端子に接続して使用します。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。入力側はケーブル(1m)に先端L字ストレートプラグ付、出力側はケーブル(0.5m)に先端ネジ式プラグ付。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。入力プラグとCS/BS出力プラグ間は通電形です。JEITA HSマーク認証済み。白色モデルです。
新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。2C極細3重シールド低損失同軸ケーブル採用。入力側はケーブル(1m)に先端L形プラグ式、出力側はケーブル(0.5m)に先端F形プラグ式。プラグは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
仕様屋内用入出力ケーブル付分波器
質量(kg)0.095
色ホワイト
外形寸法(mm)32.7×44.3×19.3(本体部)
出力F形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m2本
構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル1m(1本)
機能(通電)入力プラグ-CS/BS出力端子間通電
プラグ金メッキ
周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)
各種認証HSマーク
通電容量DC15V 0.8A
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う分波器です。ノイズに強い出力ケーブル付。出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。
出力側ケーブル付全端子通電形2分波器。テレビの電波を2つに分けます。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。
仕様CS/BS-IF端子側通電仕様(DC15V・0.8A以下)出力側ケーブル0.5m
適合CS3224MHz、BS、CATV、UHF、VHF、FM
トラスコ品番858-6388
質量(kg)0.07
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×44×19(本体部)
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
入力インピーダンス(Ω)75(F形)
周波数帯域(MHz)10~3224
電圧定在波比(10~76MHz)1.8、(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
通過帯域損失(dB以下)(10~76MHz)1.5、(76~222MHz)1.5、(222~770MHz)1.5、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.0、(2681~3224MHz)3.0
阻止帯域減衰量(dB以上)(10~76MHz)20、(76~222MHz)20、(222~770MHz)20、(770~1489MHz)20、(1489~2150MHz)18、(2150~2681MHz)18、(2681~3224MHz)15
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
UHF(地デジ)とCS・BS(衛星)の電波を分ける機器。地デジ、CS・BS・UHF・VHF・FM(CATV)の全放送に対応。外来電波(ノイズ)の混入を防ぐシールド構造。あらかじめ出力ケーブル(0.2m)が加工接続されており、テレビやレコーダー等の受信機への接続が簡単です。ケーブルの先端には放送波を識別するタグが付いており、接続ミス(間違え)を予防できます。細くて軟らかく、配線が容易な2.5Cケーブルを採用。コネクタは金メッキタイプ 。新4K8K衛星放送に対応し、一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)が良好な受信システムに使用する機器として認定する「SHマーク」取得品です。
色黒
ケーブル長(m)0.2
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
2K・4K・8K対応した分波器(セパレーター)金メッキ仕様のブリスターパックタイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子にS-2.5CFBケーブル50cmを使用しているため狭いスペースでの配線も簡単に行えます。
用途分波器
仕様金メッキ
1個
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
PT2・チューナーボードに最適!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応。
衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を2台の機器へ効率良く分波します。
【S-4C-FB】ケーブル4本付きで簡単に分波可能。
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
コネクタ仕様F型
入力周波数(MHz)47~3224
2K・4K・8K対応した分波器(セパレーター)金メッキ仕様のブリスターパックタイプです。付属品は入力側のケーブル(S-2.5CFB)150cmになります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子にS-2.5CFBケーブル50cmを使用しているため狭いスペースでの配線も簡単に行えます。
用途分波器
仕様金メッキ
付属品入力ケーブルS2.5CFB1.5m金メッキL/F型アンテナケーブル付属(片側L型プラグ/片側F型コネクター)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができる、ケーブル付の分波器です。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。出力側ケーブル:0.5m。本体色:ブラック。JEITA SHマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
出力側ケーブル付分波器。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます 。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。本体・ケーブル色、ブラックタイプ。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA SHマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)
仕様入-CS/BS端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)、漏洩電界強度(dBμV/m):(1032~3224MHz)40.2以下(3mの距離において)
質量(kg)0.07
ケーブル長(m)出力側:0.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×44×19(本体部)※入力端子部除く
周波数帯域(MHz)10~770+1032~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)入力:75(F形)、出力:75(F形)
通過帯域損失(dB以下)10~76MHz:1.5、76~222MHz:1.5、222~770MHz:1.5、1032~1489MHz:2.0、1489~2150MHz:2.0、2150~2681MHz:2.0、2681~3224MHz:3.0
阻止帯域減衰量(dB以上)10~76MHz:20、76~222MHz:20、222~770MHz:20、1032~1489MHz:20、1489~2150MHz:18、2150~2681MHz:18、2681~3224MHz:18
VSWR10~76MHz:1.8以下、76~222MHz:1.8以下、222~770MHz:1.8以下、1032~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.5以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:2.5以下
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。
二つの機能を一つに分波器二つと分配器一つ分の機能を一つの機器にまとめたことで配線の管理が簡単になります。
アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。
(分配器)(例:2台のテレビ/テレビと録画機器等)
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴できるように(分波器)地上波(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
S-4C-FB規格のケーブル伝送損失が少なく、ノイズの影響を受けにくい、外径約6mmのケーブル付属です
BSアンテナ電源供給可能BS/CS側の端子は二つとも電流通過型となっています。
種類同軸4C・入力周波数:47~3224(MHz)・出力周波数:U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)・ケーブル規格:S-4C-FB・コネクタ規格:F型・コネクタ形状:両側ネジ式(金メッキ仕様)・コネクタサイズ:W約12.5 x H約12.5 x D約32.75 mm・インピーダンス:75Ω・ケーブル直径:6mm・ケーブル長:約50cm(SR間) ケーブル取り外し可能
規格S-4C-FB
ケーブル長(m)約0.5SR間
コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ × 4分波器の筐体は F型ジャック(IN)×1、F型ジャック(OUT)×4
対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
ケーブル外径(Φmm)約6
UL規格(線材)NON UL
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。
【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分配可能。
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
色ホワイト
ケーブル長(m)1
コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
入力周波数(MHz)5~2600
4K・8Kテレビ対応
グリーン購入法適合商品
RoHS対応品
グリーン購入法適合
仕様CS・BS⇔UHF・VHF・FM・CATV
ケーブル長(mm)入力型:1.5m 出力型:50cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,360
税込¥5,896
翌日出荷
4K・8Kテレビ対応
グリーン購入法適合商品
RoHS対応品
グリーン購入法適合
仕様2入力タイプ
ケーブル長(mm)0.5m(出力側)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,030
税込¥4,433
翌日出荷
4K・8Kテレビ対応
グリーン購入法適合商品
RoHS対応品
グリーン購入法適合
仕様CS・BS⇔UHF・VHF・FM・CATV
ケーブル長(mm)入力型:1.5m 出力型:50cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
入・出力端子は金メッキ
ケーブルは3重シールド2Cケーブル
端子形状入力:F型端子、出力:ストレート型プラグ(F型プラグ)
対応デジタル放送・CATV(10~770MHz)・FM/VHF・UHF・BS・CS
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)分波器(セパレーター)本体部:48×33×19
電流容量(A)0.8(DC15V)
周波数(MHz)3224
ケーブル長(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75(入力・出力)
通過帯域損失(dB以下)1(10~222MHz)、1.5(222~770MHz)、1.6(1000~1489MHz)、1.8(1489~2150MHz)、2.6(2150~2681MHz)、3.5(2681~3224MHz)
阻止帯域減衰量(dB以上)25(76~770MHz)、20(1000~2681MHz)、18(2681~3224MHz)
VSWR1.8以下(76~770MHz)、2以下(1000~2150MHz)、2.5以下(2150~3224MHz)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様出力とBS・CS端子間電流通過(最大DC15V・0.8A/AC30V・1A)
寸法(mm)50×28×20(接線部除く)
質量(g)50
グリーン購入法適合
1個
¥4,030
税込¥4,433
翌日出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接
仕様●【分波器仕様】●入力周波数:47~3224(MHz)●出力周波数:U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)●●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:6mm●ケーブル長:20cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
4K・8Kテレビ対応
グリーン購入法適合商品
RoHS対応品
グリーン購入法適合
仕様CS・BS⇔UHF・VHF・FM・CATV
ケーブル長(mm)50cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
ケーブル一体型構造分波器本体と入力・出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。
しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。
BSアンテナ電源供給可能BS/CS用端子はテレビやレコーダーなどの機器からアンテナ側へ電源を供給可能な電流通貨型となっています
種類同軸
規格S-2.5C-FB、(同軸)2.5C
ケーブル長(m)約0.3(SR間)
コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ × 2、ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
ケーブルS-2.5C-FB
コネクタ(規格)F型
ケーブル外径(Φmm)約3.5
UL規格(線材)NON UL
インピーダンス(Ω)75
入力周波数(MHz)47~3224
出力周波数U/V出力端子47~862MHz BS/CS出力端子950~3224MHz
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と入力・出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。BSアンテナ電源供給可能BS/CS用端子はテレビやレコーダーなどの機器からアンテナ側へ電源を供給可能な電流通貨型となっています
種類同軸
規格S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON UL
ケーブル長(m)約0.2SR間
コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ(差込式)×2、ケーブル/F型プラグ(差込式)、 ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)※壁面アンテナ端子との接続には、F型プラグを持つアンテナケーブルが必要です。
ケーブルS-2.5C-FB
コネクタF型
インピーダンス(Ω)75
入力周波数(MHz)47~3224
出力周波数U/V出力端子47~862MHz BS/CS出力端子950~3224MHz
同軸タイプ2.5C
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
4K8K放送対応 BS・CS / UHF
長さ(m)入力:1.5、出力:0.3
1本
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれの放送を一つにまとめることができ、混合器だけではなく分波器としても利用できる便利な混合(分波)器です。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。本体色:ホワイト。JEITA SHマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
混合(分波)器。各アンテナからの地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合し、1本のケーブルで送ることができます。壁面TV端子の出力等の地デジとCS・BSを混合した電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波に分けることもできます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入出力端子はF形接栓。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。入力端子とCS/BS出力端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA SHマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:混合器(ホーム受信)
仕様入力・CS/BS、端子間通電仕様、漏洩電界強度(dBμV/m):(10~770MHz)-、(1032~3224MHz)40.2以下(3mの距離において)
質量(kg)0.038
色ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50.5×40.9×16.6
周波数帯域(MHz)10~770+1032~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75(F形)
通過帯域損失(dB以下)10~76MHz:1.3、76~222MHz:1.3、222~770MHz:1.3、1032~1489MHz:2.0、1489~2150MHz:2.0、2150~2681MHz:2.0、2681~3224MHz:3.0
阻止帯域減衰量(dB以上)10~76MHz:20、76~222MHz:20、222~770MHz:20、1032~1489MHz:25、1489~2150MHz:25、2150~2681MHz:25、2681~3224MHz:20
VSWR10~76MHz:1.6以下、76~222MHz:1.6以下、222~770MHz:1.6以下、1032~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.5以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:2.5以下
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。機器へしっかりと接続ができ、不意に抜け落ちるといった心配がありません。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能。屋内用混合器としても使用可能
色ホワイト
タイプ白ケーブル2本付
規格【ケーブル】S-4C-FB
コネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)
保証期間1年間
コネクタF型
アズワン品番64-6229-50
ケーブル長(cm)40
インピーダンス(Ω)75
入力周波数(MHz)47~3224
出力周波数U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
4K8K衛星放送対応分波器です。入出力端子は金メッキとし、ケーブル本体色はつや消しブラックです。
先端コネクタはローレット加工で確実に接続できます。
ノイズに強い高シールド設計とし、2.5Cケーブルで狭い場所でも取り回しがし易くなっています。
環境に配慮したRoHS指令対応商品です。
用途テレビの後ろでUHF/BS,CSを分ける時に使用します
仕様CS/BS電波通過型
出力F形コネクタ(ローレット加工)
ケーブル長(m)出力:0.2
対応4K
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×45×22
RoHS指令(10物質対応)対応
通過帯域損失(dB以下)(10~76)1.0、(76~770)1.5、(1032~1489)2.0、(1489~2150)2.5、(2150~2681)3.0、(2681~3224)3.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。
CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
付属品5Cケーブル用接栓×3、防水キャップ×3
質量(kg)0.17
外形寸法(mm)51×87×47.6
本体ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー
機能(通電)CS/BS-IF入力・混合出力端子間常時通電、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間スイッチ切替式
周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV):10~770、CS/BS-IF:1032~3224【2K4K8K放送対応】
適合マスト径(Φmm)22~49
1個
¥4,788
税込¥5,267
翌々日出荷
既存の2K放送から全ての4K・8K放送まで対応した製品です。屋外で使用可能な防水構造の混合器です。CS/BS放送(3224NHz)とケーブルテレビまたはUHF放送の電波を混合します。樹脂ケースの内部は高シールドダイキャスト構造で電波干渉を防ぎます。加工の手間が不要の防水キャップや蝶ナット1本でマストに取付できる簡単金具を採用した省施工設計です。UHF側は通電入切スイッチ付。ブリスターパック包装。
CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合するための機器。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も混合可能です。屋外用。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電。UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間通電スイッチ切替式。マスト取り付けはナット1個締め金具で施工の手間と時間を大幅に短縮します 。樹脂ケース内部は高シールドダイキャスト構造で電波漏洩対策も万全。他の無線サービスとの電波干渉を防ぎます。DXアンテナ平面アンテナ UAH201/261シリーズの背面にスッキリ取り付け可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
付属品5Cケーブル用接栓×3、防水キャップ×3
材質(本体)ダイキャスト製シールドケース、防雨型樹脂カバー
質量(g)0.17
外形寸法(mm)51×87×47.6
機能通電:CS/BS-IF入力・混合出力端子間 常時通電、UHF・FM(CATV)入力・混合出力端子間 スイッチ切替式。
周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV):10~770、CS/BS-IF:1032~3224【2K4K8K放送対応】
適合マスト径(Φmm)22~49
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができる、ケーブル付の分波器です。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。樹脂ケースの内部はノイズに強いダイカスト構造を採用。3重シールドの低損失同軸ケーブルを使用。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。入力側ケーブル:1m。出力側ケーブル:0.5m。本体色:ホワイト。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
入出力側ケーブル付分波器。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 1m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します。ケーブルテレビでも使用できます。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)
仕様入-CS/BS端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)、漏洩電界強度(dBμV/m):(1032~3224MHz)40.2以下(3mの距離において)
質量(kg)0.095
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×44×19(本体部)※入力端子部除く
周波数帯域(MHz)10~770+1032~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)入力:75(プラグ)、出力:75(F形)
通過帯域損失(dB以下)10~76MHz:2.0、76~222MHz:2.3、222~770MHz:2.5、1032~1489MHz:3.0、1489~2150MHz:3.5、2150~2681MHz:4.0、2681~3224MHz:5.0
阻止帯域減衰量(dB以上)10~76MHz:15、76~222MHz:15、222~770MHz:15、1032~1489MHz:20、1489~2150MHz:18、2150~2681MHz:18、2681~3224MHz:15
VSWR10~76MHz:2.5以下、76~222MHz:1.8以下、222~770MHz:1.8以下、1032~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.5以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:2.5以下
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル3本付属取り外し可能な入出力ケーブルが付属していますので、テレビの接続を完結できます。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能。屋内用混合器としても使用可能
規格【入力側】S-4C-FB、【出力側】S-4C-FB
ケーブル長(m)【入力側】2、【出力側】0.4
コネクタ形状【入力側】L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)、【出力側】両側ネジ式(金メッキ仕様)
保証期間1年間
コネクタF型
アズワン品番64-6231-27
インピーダンス(Ω)75
入力周波数(MHz)47~3224
出力周波数U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)【入力側ケーブル仕様】
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。テレビの電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合(分波)します。入出力端子はF形プラグ式。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。混合側プラグとCS/BS端子間は通電形です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。JEITA SHマーク認証済み。白色モデルです。
新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。各アンテナからの地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合し、1本のケーブルで送ることができます。壁面TV端子の出力等の地デジとCS・BSを混合した電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波に分けることもできます。入出力端子はF形コネクタ式。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。BS・110度CS右旋左旋放送受信帯域に対応し、一定以上の性能を有し、スーパーハイビジョン衛星放送受信に適した受信システム機器に付与されるJEITA SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)認証済。
仕様屋内用混合(分波)器
質量(kg)0.038
色ホワイト
外形寸法(mm)40.9×50.4×16.6
出力F形コネクタ2個
構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力F形コネクタ1個
機能(通電)入力端子-CS/BS出力端子間
周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)
各種認証SHマーク
コネクタ仕様金メッキ
通電容量DC15V 0.8A
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。入力をテレビの壁面端子に、出力をテレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどのBS/CS入力端子と地デジ入力端子に接続して使用します。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。入力側はケーブル(3m)に先端L形プラグ付、出力側はケーブル(0.5m)に先端ネジ式プラグ付。入力側ケーブルが3mなので、壁面TV端子とテレビやレコーダーが離れている場合に最適です。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。入力プラグとCS/BS出力プラグ間は通電形です。JEITA HSマーク認証済み。白色モデルです。
新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。2C極細3重シールド低損失同軸ケーブル採用。入力側はケーブル(3m)に先端L形プラグ式、出力側はケーブル(0.5m)に先端F形プラグ式。入力側ケーブルが3mなので、壁面TV端子とテレビやレコーダーが離れている場合に最適です。プラグは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
仕様屋内用入出力ケーブル付分波器
質量(kg)0.13
色ホワイト
外形寸法(mm)32.7×44.3×19.3(本体部)
出力F形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m2本
構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル3m(1本)
機能(通電)入力プラグ-CS/BS出力端子間通電
プラグ金メッキ
周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証HSマーク
通電容量DC15V 0.8A
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
新4K8K衛星放送に対応した分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形プラグ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形です。JEITA HSマーク認証済。白色モデルです。
新4K8K衛星放送に対応した分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形コネクタ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
仕様屋内用分波器、(プラグ・コネクタ)金メッキ
質量(kg)0.044
色ホワイト
外形寸法(mm)49×35.9×29.5
出力F形コネクタ2個
構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力ストレートプラグ 1個
機能(通電)入力プラグ-CS/BS出力プラグ端子間
周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)
各種認証HSマーク
通電容量DC15V 0.8A
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、差込式ケーブルが2本付属しています。アンテナコンセントや機器へ差し込むだけで接続でき、抜き差しが簡単に行えます。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能。屋内用混合器としても使用可能
規格【ケーブル】S-4C-FB
コネクタ形状差込式-ネジ式(金メッキ仕様)
保証期間1年間
コネクタF型
アズワン品番64-6229-42
ケーブル長(cm)50
インピーダンス(Ω)75
入力周波数(MHz)47~3224
出力周波数U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。BS
4K・8K衛星放送で使用される予定の3224MHzまでの周波数に対応した分波器です。
・分波器(セパレーター)
テレビ信号を地デジ(UHF)とBS(CS)に分けます。テレビ端子に直接差し込んで使う、手軽なタイプです。
・IN:75ΩF型プッシュ式
・OUT:75ΩF型
・プラグは酸化しにくい金メッキ仕様
・OUT端子に電圧(DC15V)が加わると光るLED付
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ