カテゴリ

  • 物流用品(24)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 梱包用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類

「uk-1」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水ポリエステル腕カバー 勝星産業防水ポリエステル腕カバー勝星産業
439税込483
1双
当日出荷
汚れが落としやすく耐久性の高いポリエステル素材。 防水効果の高い裏面PVCコーティング。
用途農作業、土木作業、造園作業、水回りの作業 等ホワイトサイズフリー混率(%)ポリエステル(裏地:塩化ビニルコーティング)特性防水
ユニクランプ(平面クランプ型) ベッセイユニクランプ(平面クランプ型)ベッセイ(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80材質(本体)冷間圧延鋼材フレーム(mm)A×B/20×5
プレス製ウレタン固定車 TRUSCOプレス製ウレタン固定車TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン形状固定車材質(本体)スチールタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 固定(K)金具付岡本工機
2,298税込2,528
1個
当日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪 オーエッチ工業プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪オーエッチ工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
材質(車輪)ウレタン形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHUK型固定車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
作業台用架台/ワークテーブル150シリーズ用架台 山金工業作業台用架台/ワークテーブル150シリーズ用架台山金工業
17,450税込19,195
1台
翌日出荷
背面取付式の為、作業台の天板面を広く使えるすっきりしたデザインの作業台用架台/上棚です。取付条件が合えば、お使いの作業台にも取付可能です。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応棚板を使用!支柱はスチール製です。棚板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。棚板は奥行300mm、耐荷重は均等10kg迄です。架台の棚板下部の有効高さは339mm、A4ファイルが立てられる高さです。カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、取付シーンを選びません。山金工業製ワークテーブル150シリーズと同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。作業台の天板に付属アジャスターを挟み込んで取り付ける為、天板に穴あけ加工等は不要です。作業台への取付条件:天板厚が16~40mm且つ、天板つかみしろが38mm以上。
用途作業台・ワークテーブル用の上棚、架台、スタンドとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。均等耐荷重(kg)10適合天板厚(mm):16~40迄、天板つかみしろ(mm):38以上高さ(mm)360材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)300材質(天板)低圧メラミン化粧板色(天板)シルキーホワイト色(本体)シルキーホワイトRoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)10
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)SMC(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
省音キャスターウレタン固定金具100mm TRUSCO省音キャスターウレタン固定金具100mmTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番255-9650質量(kg)0.83取付寸法X×Y(mm)80×45取付座A×B(mm)80×115取付高H(mm)132取付穴径P(mm)11取付け寸法X1×Y1(mm)90×50車輪径D(Φmm)100特性静音車輪タイプ単輪
ユニバーサル基板4mmピッチ端子付き基板 サンハヤトユニバーサル基板4mmピッチ端子付き基板サンハヤト
639税込703
1個
当日出荷から6日以内出荷
ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ56mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ56mm水本機械製作所
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)86寸法L(mm)68ねじ径M10ねじ長さ(mm)30寸法D(mm)8.9寸法T(mm)30寸法W(mm)56
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ34mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ34mm水本機械製作所
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス寸法W(mm)34
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ88mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ88mm水本機械製作所
749税込824
1個
当日出荷から翌日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)35ねじ径M10材質ステンレス質量(g)135寸法L(mm)107寸法D(mm)8.9寸法T(mm)35寸法W(mm)88
可搬式作業台 デューク DUK 長谷川工業可搬式作業台 デューク DUK長谷川工業
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
仮設工業会認定品です。 昇降が安全にラクにできる60mmの幅広踏ざん。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途工場内や現場などに活躍踏ざん踏面幅(mm)60材質アルミ踏ざん間隔(mm)320最大使用質量(kg)150天板寸法(幅×奥行)(mm)500×1550
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-5~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-5~)SMC
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ101mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ101mm水本機械製作所
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)35ねじ径M10材質ステンレス質量(g)147寸法L(mm)117寸法D(mm)8.9寸法T(mm)35寸法W(mm)101
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-1~)SMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ハイテンキャスター (固定式) TRUSCOハイテンキャスター (固定式)TRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状固定車型式プレート式タイプ固定式金具仕上三価ユニクロ取付穴径P(mm)11偏芯E(mm)-材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 固定 ウレタン車 TRUSCOTYSシリーズ 固定 ウレタン車TRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ46mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ46mm水本機械製作所
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)76寸法L(mm)59ねじ径M10ねじ長さ(mm)30寸法D(mm)8.9寸法T(mm)30寸法W(mm)46
ナイロンホイルウレタン固定車 TRUSCOナイロンホイルウレタン固定車TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
車輪に使用しているナイロンホイルウレタン車は通常のウレタン車よりも約15%も軽くなっています。
用途屋内運搬用、その他一般産業用として、数多く使用されています。材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルウレタン穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ74mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ74mm水本機械製作所
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)30ねじ径M10材質ステンレス質量(g)108寸法L(mm)85寸法D(mm)8.9寸法T(mm)30寸法W(mm)74
耐寒性ウレタン車(固定車) TRUSCO耐寒性ウレタン車(固定車)TRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。
用途冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:耐寒性ウレタン穴径P(Φmm)11特性耐寒性車輪タイプ単輪
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ62mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ62mm水本機械製作所
599税込659
1個
当日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)95寸法L(mm)74ねじ径M10ねじ長さ(mm)30寸法D(mm)8.9寸法T(mm)30寸法W(mm)62
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ40mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ40mm水本機械製作所(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)30ねじ径M10材質ステンレス質量(g)66寸法L(mm)51寸法D(mm)8.9寸法T(mm)30寸法W(mm)40
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ28mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ28mm水本機械製作所
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)28ねじ径M10材質ステンレス質量(g)54寸法L(mm)43寸法D(mm)8.9寸法T(mm)28寸法W(mm)28
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-2~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-2~)SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ126mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ126mm水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)183寸法L(mm)145ねじ径M10ねじ長さ(mm)35寸法D(mm)8.9寸法T(mm)35寸法W(mm)126
超重量用高硬度ウレタン固定車 ヨドノ超重量用高硬度ウレタン固定車ヨドノ
48,980税込53,878
1個
当日出荷
材質(車輪)高硬度ウレタン形状プレート式、固定式材質/仕上(金具)スチール/3価ユニクロメッキ、(車輪)ウレタン、(芯金)アルミダイキャスト車輪幅(mm)65取付座A×B(mm)175×140ストッパーなしベース厚さ(mm)12取付穴径P(mm)14.2取付ピッチX×Y(mm)133~148×100~111RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイルウレタン車 ステンレス金具 TRUSCOナイロンホイルウレタン車 ステンレス金具TRUSCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷から9日以内出荷
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適材質(車輪)ナイロンホイルウレタン材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン特性耐水性、耐食性車輪タイプ単輪
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ182mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ182mm水本機械製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用トラスコ品番849-3069材質ステンレス質量(g)373寸法L(mm)200ねじ径M12ねじ長さ(mm)45寸法D(mm)10.72寸法T(mm)45寸法W(mm)182
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)固定 TRUSCOプレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)固定TRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ129mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ129mm水本機械製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)274寸法L(mm)150ねじ径M12ねじ長さ(mm)45寸法D(mm)10.72寸法T(mm)45寸法W(mm)129
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ236mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ236mm水本機械製作所
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用トラスコ品番849-3078材質ステンレス質量(g)859寸法L(mm)254ねじ径M16ねじ長さ(mm)60寸法D(mm)14.5寸法T(mm)60寸法W(mm)236
ベルト付ラバーガスケット 506用UP UNIVETベルト付ラバーガスケット 506用UPUNIVET
1,998税込2,198
1個
当日出荷
506UPシリーズに取り付け可能なラバーガスケットです。肌へのあたりがソフトになり快適です。付属のバンドを使用すればより確実にメガネを固定出来ます。
トラスコ品番380-0791適合機種506UPシリーズ適合規格EN166
ユニキットスタンダード ノガユニキットスタンダードノガ
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
金属加工業者に必携の経済的キット。
セット内容ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー、BT1200、BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010各1個質量(g)303箱寸法(mm)215×120×40
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ232mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ232mm水本機械製作所
2,390税込2,629特価
1個
当日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用トラスコ品番849-3070材質ステンレス質量(g)462寸法L(mm)252ねじ径M12ねじ長さ(mm)45寸法D(mm)10.72寸法T(mm)45寸法W(mm)232
K型 固定車(ウレタン車輪) GU ユーエイキャスターK型 固定車(ウレタン車輪) GUユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
当日出荷から14日以内出荷
取付高さが同じJ型、K型、JB型、JK型、KB型は併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)形状固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T04 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T04SMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-20D SMCフリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-20DSMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-30D SMCフリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-30DSMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵