カテゴリ

  • 物流用品(30)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 梱包用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類

「uk-1」の検索結果

130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Metcal MFRシリーズ ポンプ内臓ハンダ吸取り機+MFR-UK1 メトカルMetcal MFRシリーズ ポンプ内臓ハンダ吸取り機+MFR-UK1メトカル
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷
MFRシリーズのポンプ内臓ハンダ吸取り機です。高周波誘導熱方式を用いているため、多層基板や電源部などの熱量が多く必要なところに最適です。また、通常のハンダ付けも出来るハンドピースがセットになっています。
セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS・MFR-H1-SC2)、コテ台(MFR-WSDSU)、電源コード質量(kg)4電源(V)100-240VAC/50-60Hz消費電力(W)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5
防水ポリエステル腕カバー 勝星産業防水ポリエステル腕カバー勝星産業
439税込483
1双
当日出荷
汚れが落としやすく耐久性の高いポリエステル素材。 防水効果の高い裏面PVCコーティング。
用途農作業、土木作業、造園作業、水回りの作業 等ホワイトサイズフリー混率(%)ポリエステル(裏地:塩化ビニルコーティング)特性防水
K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)K型 中荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
ユニクランプ(平面クランプ型) ベッセイユニクランプ(平面クランプ型)ベッセイ(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80材質(本体)冷間圧延鋼材フレーム(mm)A×B/20×5
プレス製ウレタン固定車 TRUSCOプレス製ウレタン固定車TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン形状固定車材質(本体)スチールタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
プラスチック手カケヤ 土牛プラスチック手カケヤ土牛(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
口径(Φmm)100頭質量(g)1050
ロールボックスタイプ Kタイプ ナカオロールボックスタイプ Kタイプナカオ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
アルミ製のため自重がスチールと比べ約1/2と軽くトラック積載が大幅にアップし輸送効率が向上します。さびの心配がなくアルマイト処理をしていますので工場内の美化、衛生にすぐれ外見も美しく店舗内での運搬、販売用としても利用できます。ロールボックスタイプです。
用途トラック積載荷重・産業廃棄物・HACCP・環境対策として特記軽く、強く、さびず、衛生的です。荷台側面は中空材を使用し強度アップ、衝撃に強い構造となっています。仕様軽く、強く、さびず、衛生的です。荷台側面は中空材を使用し強度アップ、衝撃に強い構造となっています。付属品ゴムベルト高さ(mm)1462
ダイヤモンドホイール Uカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール UカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
25,980税込28,578
1枚
当日出荷から翌々日出荷
コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に最適です。研削断面が理想的なU型のため、壁面・屋上などのコンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修や目地加工の際、コーキング材が溝に入りやすく、接着面積も大きく確かなリフォーム作業ができます。複雑なクラックでも壁面の隅々まで、余分な所を損傷することなく自在にならい切りができます。
用途コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。外径(Φmm)105刃厚(mm)10穴径(Φmm)20仕様乾式質量(g)320最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500チップ幅(mm)7付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種コンクリート・モルタル
鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 固定(K)金具付岡本工機
2,298税込2,528
1個
当日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
アルミレール止め金具( Uアングル用) 未来工業アルミレール止め金具( Uアングル用)未来工業
669税込736
1個
翌々日出荷
適合Uアングルとアルミレールの固定に
プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪 オーエッチ工業プレス製固定車(ベアリング入) ウレタン車輪オーエッチ工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
材質(車輪)ウレタン形状固定車荷重種別中・重荷重型式OHUK型固定車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
作業台用架台/ワークテーブル150シリーズ用架台 山金工業作業台用架台/ワークテーブル150シリーズ用架台山金工業
17,450税込19,195
1台
翌日出荷
背面取付式の為、作業台の天板面を広く使えるすっきりしたデザインの作業台用架台/上棚です。取付条件が合えば、お使いの作業台にも取付可能です。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応棚板を使用!支柱はスチール製です。棚板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。棚板は奥行300mm、耐荷重は均等10kg迄です。架台の棚板下部の有効高さは339mm、A4ファイルが立てられる高さです。カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、取付シーンを選びません。山金工業製ワークテーブル150シリーズと同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。作業台の天板に付属アジャスターを挟み込んで取り付ける為、天板に穴あけ加工等は不要です。作業台への取付条件:天板厚が16~40mm且つ、天板つかみしろが38mm以上。
用途作業台・ワークテーブル用の上棚、架台、スタンドとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。均等耐荷重(kg)10適合天板厚(mm):16~40迄、天板つかみしろ(mm):38以上高さ(mm)360材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)300材質(天板)低圧メラミン化粧板色(天板)シルキーホワイト色(本体)シルキーホワイトRoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)10
インテリアダクト止め金具 未来工業インテリアダクト止め金具未来工業
289税込318
1個
翌々日出荷
適合Uアングルとインテリアダクトの固定に
ウエコロ 定植用作業台車 HARAX(ハラックス)ウエコロ 定植用作業台車HARAX(ハラックス)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
フレームの作業者側の高さが、うね高さに応じて5段階に微調節できます。 タイヤ幅が自在に調節できます。(18cm~46cm)
最大積載量(kg)30質量(kg)2.2タイヤタイプノーパンクタイヤ:直径:178mm、幅:35mmタイヤ幅(mm)180~460地上高さ(mm)160~210
Metcal MXシリーズ アップグレードキット メトカルMetcal MXシリーズ アップグレードキットメトカル
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
MX-H1-AVハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)質量(kg)1タイプ標準
チューブ鉗子 TUKシリーズ nopaチューブ鉗子 TUKシリーズnopa
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
不活性化処理を施しており、錆びにくい材質です。
材質ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000016医薬品医療機器等法一般医療機器
縞鋼板付U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店縞鋼板付U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
4,498税込4,948
1枚
翌々日出荷
縞鋼板付タイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
仕様【本体両側】5mmスリット付材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ、縞鋼板2.3mm厚種類U字溝適合車種乗用車(T-2)本体長さL(mm)995
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)SMC(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
省音キャスターウレタン固定金具100mm TRUSCO省音キャスターウレタン固定金具100mmTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番255-9650質量(kg)0.83取付寸法X×Y(mm)80×45取付座A×B(mm)80×115取付高H(mm)132取付穴径P(mm)11取付け寸法X1×Y1(mm)90×50車輪径D(Φmm)100特性静音車輪タイプ単輪
ユニバーサル基板4mmピッチ端子付き基板 サンハヤトユニバーサル基板4mmピッチ端子付き基板サンハヤト
639税込703
1個
当日出荷から6日以内出荷
ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ56mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ56mm水本機械製作所
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)86寸法L(mm)68ねじ径M10ねじ長さ(mm)30寸法D(mm)8.9寸法T(mm)30寸法W(mm)56
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ34mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ34mm水本機械製作所
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス寸法W(mm)34
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ88mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ88mm水本機械製作所
749税込824
1個
当日出荷から翌日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)35ねじ径M10材質ステンレス質量(g)135寸法L(mm)107寸法D(mm)8.9寸法T(mm)35寸法W(mm)88
可搬式作業台 デューク DUK 長谷川工業可搬式作業台 デューク DUK長谷川工業
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
仮設工業会認定品です。 昇降が安全にラクにできる60mmの幅広踏ざん。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途工場内や現場などに活躍踏ざん踏面幅(mm)60材質アルミ踏ざん間隔(mm)320最大使用質量(kg)150天板寸法(幅×奥行)(mm)500×1550
ステンレスパール台車 サカエステンレスパール台車サカエ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等付属品キャスター自在(S付き)2個、固定2個材質SUS304#400仕上げ車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタン車積載荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)500材質(車輪・金具)SUS304材質(ハンドル)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)750材質(荷台)SUS304
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-5~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-5~)SMC
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ101mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ101mm水本機械製作所
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)35ねじ径M10材質ステンレス質量(g)147寸法L(mm)117寸法D(mm)8.9寸法T(mm)35寸法W(mm)101
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-1~)SMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ハイテンキャスター (固定式) TRUSCOハイテンキャスター (固定式)TRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状固定車型式プレート式タイプ固定式金具仕上三価ユニクロ取付穴径P(mm)11偏芯E(mm)-材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
コロナ UK型 立木用チップソー M.I.Kコロナ UK型 立木用チップソーM.I.K
3,398税込3,738
1枚
翌々日出荷
山林下刈り、立木刈りから荒地の雑草刈りまで広範囲な用途に。
材質SKS-5穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
TYSシリーズ 固定 ウレタン車 TRUSCOTYSシリーズ 固定 ウレタン車TRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重タイプ固定式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ46mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ46mm水本機械製作所
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)76寸法L(mm)59ねじ径M10ねじ長さ(mm)30寸法D(mm)8.9寸法T(mm)30寸法W(mm)46
マグネットスタンド用上金具 ギガ・セレクションマグネットスタンド用上金具ギガ・セレクション
759税込835
1個
翌々日出荷
適合型式GSTMG-B、GSTMG-BV、GSTMG-BS
ナイロンホイルウレタン固定車 TRUSCOナイロンホイルウレタン固定車TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
車輪に使用しているナイロンホイルウレタン車は通常のウレタン車よりも約15%も軽くなっています。
用途屋内運搬用、その他一般産業用として、数多く使用されています。材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルウレタン穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
ウレタン車100mm 固定金具付き ヨドノウレタン車100mm 固定金具付きヨドノ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
質量(kg)2車輪幅(mm)47ベース厚さ(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ74mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ74mm水本機械製作所
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)30ねじ径M10材質ステンレス質量(g)108寸法L(mm)85寸法D(mm)8.9寸法T(mm)30寸法W(mm)74
耐寒性ウレタン車(固定車) TRUSCO耐寒性ウレタン車(固定車)TRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。
用途冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:耐寒性ウレタン穴径P(Φmm)11特性耐寒性車輪タイプ単輪
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ62mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ62mm水本機械製作所
599税込659
1個
当日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)95寸法L(mm)74ねじ径M10ねじ長さ(mm)30寸法D(mm)8.9寸法T(mm)30寸法W(mm)62
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ40mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ40mm水本機械製作所(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)30ねじ径M10材質ステンレス質量(g)66寸法L(mm)51寸法D(mm)8.9寸法T(mm)30寸法W(mm)40
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ28mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ28mm水本機械製作所
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)28ねじ径M10材質ステンレス質量(g)54寸法L(mm)43寸法D(mm)8.9寸法T(mm)28寸法W(mm)28