カテゴリ

  • メカニカル部品(23)

「uk309」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UK ユニット用玉軸受(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UK ユニット用玉軸受(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。 軸との固定は、アダプタを用いて行います。
形状UK
ユニット用玉軸受(重荷重用) テーパ穴形 旭精工ユニット用玉軸受(重荷重用) テーパ穴形旭精工
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
形状ユニット用玉軸受RoHS指令(10物質対応)対応
UK インサート軸受(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UK インサート軸受(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、アダプタを用いて行います。UK形軸受(アダプタ付き)は、長い軸の用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリング 300形 三重シール UKシリーズ FYH(日本ピローブロック)ベアリング 300形 三重シール UKシリーズFYH(日本ピローブロック)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、インサート軸受、300形、三重シール
UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKP ピロー形( テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKP ピロー形( テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません。
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKT テークアップ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKT テークアップ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
UKC カートリッジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKC カートリッジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。 アダプターは付属していません。
形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKC カートリッジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKC カートリッジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。アダプターは付属していません。
形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形旭精工
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形) 旭精工テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形)旭精工
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き旭精工
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から44日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形旭精工
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工重荷重用角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から51日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工重荷重用角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ