カテゴリ

  • メカニカル部品(118)
  • 建築金物(35)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 事務用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「ukf」の検索結果

関連キーワード
192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UKF アルミ取手NBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
許容荷重(N)1000
ベアリングユニット UKF NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UKFNTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ピローブロック 三重シール UKFシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 三重シール UKFシリーズFYH(日本ピローブロック)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、角フランジ形ユニット、三重シール
ピローブロック シール接触形 UKFシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック シール接触形 UKFシリーズFYH(日本ピローブロック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、変形ひしフランジ形ユニット、シール接触形
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ピローブロック シール非接触形 UKFシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック シール非接触形 UKFシリーズFYH(日本ピローブロック)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、角フランジ形ユニット、シール非接触形
UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
ベアリングユニット C-UKF NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット C-UKFNTN(エヌティーエヌ)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)45
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
角フランジ形/テーパ穴形アダプタ式 UKF形 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形/テーパ穴形アダプタ式 UKF形NTN(エヌティーエヌ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
形状角フランジ形
ピローブロック 300形 三重シール UKFシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 300形 三重シール UKFシリーズFYH(日本ピローブロック)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、角フランジ形ユニット、300形、三重シール
鉄ユニクロ カラビナフック AIOULE(ふじわら)鉄ユニクロ カラビナフックAIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
環なしタイプのワンタッチで付け外しが可能なフックです。
材質種類カラビナ公差(mm)2表面処理(本体)ユニクロメッキ
セントラル換気用給排気グリル 交換用フィルター 角形用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)セントラル換気用給排気グリル 交換用フィルター 角形用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質:ウレタンハニカム(HR-08)
用途交換用フィルタータイプ角形用呼称50
見やすい色の小判札 TRUSCO見やすい色の小判札TRUSCO
159税込175
1パック(5枚)
当日出荷
カラーが豊富で管理などに便利です。ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
材質スチロール厚さ(mm)2.5
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形
ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ひしフランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形グリスニップルグリスニップル無形状ひしフランジ形ユニットカバーカバーなし荷重種別軽荷重用
ステンレス製 角型フード 宇佐美工業ステンレス製 角型フード宇佐美工業(10件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類角型フード材質(本体・長穴板)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)85.57切込寸法(mm)155×199
ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ宇佐美工業(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。
金網12M材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付ガラリ
ステンレス製 フラット型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 フラット型フード付ガラリ宇佐美工業(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
フラット型スタンダードタイプです。
金網12M材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)印ろう付丸フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
角フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工角フランジ形ユニット テーパー穴形旭精工
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)インサート軸受FYH(日本ピローブロック)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製 フラット型スリムフード水切付 宇佐美工業ステンレス製 フラット型スリムフード水切付宇佐美工業(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
金網10M材質本体/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし
ステンレス製フラット型フード水切付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製フラット型フード水切付ガラリ宇佐美工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
USB卓上加湿器KIS-U230専用フィルターセット 4本入 オーム電機USB卓上加湿器KIS-U230専用フィルターセット 4本入オーム電機
299税込329
1セット(4本)
当日出荷
オーム電機 USB卓上加湿器専用 交換用フィルターセット
適合USB卓上加湿器 ホワイト(品番:08-3244、型番:KIS-U230KA-W)USB卓上加湿器 ピンク(品番:08-3245、型番:KIS-U230KA-P)USB卓上加湿器 ブラック(品番:08-1495、型番:KIS-U230KB-K)入数4本
USB卓上加湿器充電式KIS-UK300A専用フィルターセット オーム電機USB卓上加湿器充電式KIS-UK300A専用フィルターセットオーム電機
299税込329
1セット(4本)
欠品中
オーム電機 USB卓上加湿器充電式(KIS-UK300A)専用 交換フィルターセット
適合USB卓上加湿器充電式 KIS-UK300A ホワイト(品番:08-3242、型番:KIS-UK300A-W)入数4本
自然給排気用フラット型ガラリ JAPPY自然給排気用フラット型ガラリJAPPY
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパー穴形旭精工
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパー穴形旭精工
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 角型フード ブラック(黒) 宇佐美工業ステンレス製 角型フード ブラック(黒)宇佐美工業
3,598税込3,958
1台
当日出荷
ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品ステン+皿木ネジ 3.8×25mm材質(本体・長穴板)SUS304種類角型フード寸法A(mm)196寸法D(mm)199寸法E(mm)102寸法B(mm)246寸法C(mm)150仕上ブラック焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)85.57切込寸法(mm)155×199
ひしフランジ形ユニット テーパー穴 旭精工ひしフランジ形ユニット テーパー穴旭精工
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
形状角フランジ形ユニット
重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形旭精工
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
ステンレス製 フラット型スリムフード 宇佐美工業ステンレス製 フラット型スリムフード宇佐美工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
金網10M材質本体/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸穴種別テーパ穴形形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付