カテゴリ
- メカニカル部品(15)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ukp307」の検索結果

UKP ピロー形( テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷から6日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
UKP ピロー形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは、付属していません。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8