ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途電機、電子機器の内部配線。UL1012をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。
色赤
サイズAWG24
規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物
難燃性VW-1 FT-1
仕上外径(mm)1.44
導体構成(本/mm)11/0.16
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズメッキ軟銅撚線
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
1本(30m)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
関連キーワード