カテゴリ
- 制御機器(60)
- 電気材料(60)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- 建築金物(15)
- 農業機械(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業服(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(54)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(49)
- RS PRO(32)
- UNION(ユニオン)(12)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- イノアック(6)
- EATON(イートン)(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- 東洋技研(3)
- Sensata / Crydom(3)
- 片岡産業(2)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- SIEMENS(2)
- STMicro(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- SCHURTER(2)
- MOXA(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ul-23」の検索結果

丸型レバーハンドル UL023
UNION(ユニオン)¥13,980税込¥15,3781組3日以内出荷レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ140×50×75仕上ステンレス ヘアライン適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
ULクランプ
ユーボン¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷1種類で広範囲の束径に対応できます。 開閉自在ですので配線の変更・追加等に便利で経済的です。 丸・平・角など様々な形状のワイヤー・ケーブル・パイプなどに使用できます。 両面粘着テープ付きですが、ネジ止めとの併用もできます。材質6ナイロン色灰
組端子台
東洋技研(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から15日以内出荷PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
ULクランプ
ニックス¥499税込¥5491パック(5個)当日出荷形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。高温、多湿箇所用として、接着テープとネジ止めの併用が可能材質6ナイロン 難燃性UL94V-2、(両面テープ)積水化学 #535色グレー入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
メラミン 角型フードパン
台和¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷適合角2/3チェーフィング対応容量(mL)4500間口W×奥行D×高さH(mm)354×329×65TKG品番9-1589-0801TKG品番(2017)6-1421-0801
WJ-7323R ジーンズ
コミネ¥7,398~税込¥8,138~1着5日以内出荷から7日以内出荷普段着同様に履くだけで手軽にプロテクターを装着できるレギュラーフィットストレッチジーンズ。 両膝にCE規格レベル2プロテクターを標準装備。 プロテクターを着脱しやすい外入れ式を採用。 また、別売りハードプロテクターに換装も可能。 裾裏のリフレクターはロールアップすることで使用可能。 【MATERIALS】 cotton・polyurethane 【PROTECTOR】 knee(side:option)
丸型レバーハンドル UL232
UNION(ユニオン)¥24,980税込¥27,4781組3日以内出荷レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず) ボールベアリング内蔵サイズ140×50×63仕上ステンレス ヘアライン適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL235
UNION(ユニオン)¥25,980税込¥28,5781組3日以内出荷レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず) ボールベアリング内蔵サイズ162.5×50×61.5仕上ステンレス ヘアライン適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL233
UNION(ユニオン)¥26,980税込¥29,6781組3日以内出荷レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず) ボールベアリング内蔵サイズ165×50×68仕上ステンレス ヘアライン適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
角型レバーハンドル UL239
UNION(ユニオン)¥23,980税込¥26,3781組3日以内出荷レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ80×45×50仕上アルミ ユニフロストシルバー適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL238
UNION(ユニオン)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ136×69×55仕上アルミブラストブラック適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL234
UNION(ユニオン)¥27,980税込¥30,7781組3日以内出荷レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず) ボールベアリング内蔵サイズ162.5×50×61.5仕上ステンレス ヘアライン適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL237
UNION(ユニオン)¥39,980税込¥43,9781組3日以内出荷レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ126×50×70仕上ユニウッド スコッチ+ブラス ミラー機能抗菌性 防静電適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
角型レバーハンドル UL239
UNION(ユニオン)¥24,980税込¥27,4781組3日以内出荷レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ80×45×50仕上アルミ ユニフロストブラック適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL236
UNION(ユニオン)¥24,980税込¥27,4781組3日以内出荷レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず) ボールベアリング内蔵サイズ146.5×50×62仕上ステンレス ヘアライン適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL238
UNION(ユニオン)¥20,980税込¥23,0781組3日以内出荷レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ136×69×55仕上ユニキャスト ブラストシルバー適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 サイレントゴム付(L型パッキン)
中部コーポレーション¥16,980税込¥18,6781枚4日以内出荷スチール製の極細目平行タイプグレーチング!L型サイレントゴムパッキン付きで騒音を防止します。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプゴムパッキン付/極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理溶融亜鉛めっき加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥9,998税込¥10,9981枚4日以内出荷繊細な陰影が美しいチェック柄のツイル素材を使用した、上品な印象のレディースキュロットです。適度なストレッチ性があり、動きやすく快適な着心地を実現します。無地感覚で着用できる落ち着いたチェック柄なので、事務服や接客、販売業務など幅広いシーンに対応可能です。家庭洗濯が可能で、お手入れも簡単。ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。環境に配慮した再生ポリエステル糸を使用し、グリーン購入法に適合したエコ商品です。用途接客・オフィス事務向け混率(%)ユニバース・チェック(ポリエステル100%)性別女性用
UL2300(高剛性グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥9,298~税込¥10,228~1個5日以内出荷ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安材質ポリエーテルイミド(PEI)色薄茶色タイプUL2300
グレーチング組構型 四面ツバ付 歩行用
片岡産業¥2,498税込¥2,7481枚5日以内出荷から17日以内出荷従来あるのプレーンを廃止しノンスリップだけにしました。 また、今回あらたにT-14及びT-2荷重対応を追加しました。種別ノンスリップ・横断溝用寸法(mm)エンドアンングル:L30×30×3高さ(mm)19ピッチ並目種類U字溝・ますぶたアングル四面適合荷重歩道用
スチール製グレーチング
片岡産業¥3,698~税込¥4,068~1枚5日以内出荷から32日以内出荷適用荷重をT-14・T-2及び歩道用の種類から選定出来ます。注)交通量が比較的多い場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所。での使用には適していません。材質スチール製
アンチョビドライバー エクストロ
JACKALL(ジャッカル)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷最先端の剛性と感度を融合したタチウオ ジギング専用ロッド。[しなやかで強靭なブランクを生み出すEXTRO構造]。通常のチューブラー(中空)構造とは一線を画す超厚巻のローテーパー構造。先端直径がシャープペンシルの芯ほどの極細マンドレル(ロッドの芯材)に薄手のカーボンプリレグを多重に巻きつけて成形。剛性とトルクフルなパワーを実現しました。[高弾性カーボン&チューブラー仕様]。高弾性カーボン&チューブラ仕様により、適度な張りが加わることで感度も向上。ルアー操作時にジグが飛び過ぎないようにしなやか曲がり、絶妙な食わせの間を与えます。[各種アンチョビメタルに対応]。太刀魚専用メタルジグ「アンチョビメタル」TYPE ZERO、TYPE Ⅰ、TYPE Ⅱ、TYPE Ⅲに対応したラインナップでルアーとのマッチアップを体感して頂けます。継数(本)PCS:2
日本製 二本線サンダル
佐藤員彬商店¥2,498税込¥2,7481足5日以内出荷発色が良いソフトな抗菌PVCレザーを使用しています。抗菌製品技術協議会認定素材を使用しています。クッション性の高いEVAとゴム配合率の高いEVAの組み合わせで履き心地を良くしています。材質(アッパー)PVC(塩化ビニール)機能抗菌加工/ノンスリップ/クッション性材質(底部)EVAヒール(cm)4足囲3E
UL2300(高剛性グレード) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥61,980~税込¥68,178~1個5日以内出荷ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安材質ポリエーテルイミド(PEI)幅(mm)300色薄茶色タイプUL2300
組端子台
東洋技研¥699~税込¥769~1個13日以内出荷から46日以内出荷熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。仕様特殊:熱帯処理形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
リゲッパ モーフ
リゲッタ¥6,346税込¥6,9811足7日以内出荷冷たい床の足もとに+6℃でポッカポカ。履くだけで寒さ対策。暖かいだけじゃない足にやさしいクッション性と履き心地。軽量・撥水・滑り止めなど快適に過ごす為の機能も盛りだくさん。材質甲材:ボア、ポリエステル 中敷:ポリエステル 底材:合成皮革 インソール:EVAヒール(cm)2.5靴タイプブーツストーム(cm)2
組端子台
東洋技研¥539~税込¥593~1個15日以内出荷から46日以内出荷一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。仕様特殊:耐油 、 耐薬品形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600結線方式ネジアップ
信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG26・AWG23 SPMCUシリーズ
金子コード¥99,980~税込¥109,978~1巻(100m)翌々日出荷導体には、30/0.079の細径軟銅線を使用。 高い柔軟性を実現。 ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。用途電子機器配線用ケーブル色ライトワームグレー長さ(m)100定格電圧(V)300絶縁体厚さ(mm)約0.35絶縁抵抗(MΩ/km)10以上定格温度(℃)80耐電圧(V)AC2000
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)
TAKIGEN(タキゲン)(20件のレビュー)¥40~税込¥44~1個当日出荷から7日以内出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
熱収縮チューブエコノミ
PANDUIT(パンドウイット)(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24
SMC(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から11日以内出荷耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 保護等級: :IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)ねじの種類Rc口径1/2
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から11日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)ポート数2ねじの種類Rc使用流体空気用
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230
SMC(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から16日以内出荷耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から15日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)ポート数2ねじの種類Rc口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232
SMC(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から16日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)ポート数2ねじの種類Rc使用流体水用
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ232
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から11日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)ポート数2ねじの種類Rc