カテゴリ

  • 制御機器(31)
  • 建築金物(13)
  • 農業機械(10)
  • 電気材料(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 卓上消耗品(2)
  • 作業服(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul-23」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型レバーハンドル UL023 UNION(ユニオン)

    丸型レバーハンドル UL023

    UNION(ユニオン)
    13,980税込15,378
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ140×50×75仕上ステンレス ヘアライン適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
  • ULクランプ ユーボン

    ULクランプ

    ユーボン
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    1種類で広範囲の束径に対応できます。 開閉自在ですので配線の変更・追加等に便利で経済的です。 丸・平・角など様々な形状のワイヤー・ケーブル・パイプなどに使用できます。 両面粘着テープ付きですが、ネジ止めとの併用もできます。
    材質6ナイロン
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
  • ULクランプ ニックス(日幸工業)

    ULクランプ

    ニックス(日幸工業)
    6,498税込7,148
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン
  • ULクランプ ニックス

    ULクランプ

    ニックス
    499税込549
    1パック(5個)
    当日出荷
    形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。高温、多湿箇所用として、接着テープとネジ止めの併用が可能
    材質6ナイロン 難燃性UL94V-2、(両面テープ)積水化学 #535グレー入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • メラミン 角型フードパン EBM(江部松商事)

    メラミン 角型フードパン

    EBM(江部松商事)
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
  • メラミン 角型フードパン 台和

    メラミン 角型フードパン

    台和
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    適合角2/3チェーフィング対応容量(mL)4500間口W×奥行D×高さH(mm)354×329×65TKG品番9-1589-0801TKG品番(2017)6-1421-0801
  • WJ-7323R ジーンズ コミネ

    WJ-7323R ジーンズ

    コミネ
    7,398税込8,138
    1着
    5日以内出荷から7日以内出荷
    普段着同様に履くだけで手軽にプロテクターを装着できるレギュラーフィットストレッチジーンズ。 両膝にCE規格レベル2プロテクターを標準装備。 プロテクターを着脱しやすい外入れ式を採用。 また、別売りハードプロテクターに換装も可能。 裾裏のリフレクターはロールアップすることで使用可能。 【MATERIALS】 cotton・polyurethane 【PROTECTOR】 knee(side:option)
  • 丸型レバーハンドル UL232 UNION(ユニオン)

    丸型レバーハンドル UL232

    UNION(ユニオン)
    24,980税込27,478
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず) ボールベアリング内蔵
    サイズ140×50×63仕上ステンレス ヘアライン適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
  • レバーハンドル UL235 UNION(ユニオン)

    レバーハンドル UL235

    UNION(ユニオン)
    25,980税込28,578
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず) ボールベアリング内蔵
    サイズ162.5×50×61.5仕上ステンレス ヘアライン適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
  • レバーハンドル UL233 UNION(ユニオン)

    レバーハンドル UL233

    UNION(ユニオン)
    26,980税込29,678
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず) ボールベアリング内蔵
    サイズ165×50×68仕上ステンレス ヘアライン適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
  • 角型レバーハンドル UL239 UNION(ユニオン)

    角型レバーハンドル UL239

    UNION(ユニオン)
    23,980税込26,378
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ80×45×50仕上アルミ ユニフロストシルバー適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
  • レバーハンドル UL238 UNION(ユニオン)

    レバーハンドル UL238

    UNION(ユニオン)
    21,980税込24,178
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ136×69×55仕上アルミブラストブラック適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
  • レバーハンドル UL234 UNION(ユニオン)

    レバーハンドル UL234

    UNION(ユニオン)
    27,980税込30,778
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず) ボールベアリング内蔵
    サイズ162.5×50×61.5仕上ステンレス ヘアライン適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
  • レバーハンドル UL237 UNION(ユニオン)

    レバーハンドル UL237

    UNION(ユニオン)
    39,980税込43,978
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ126×50×70仕上ユニウッド スコッチ+ブラス ミラー機能抗菌性 防静電適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
  • 角型レバーハンドル UL239 UNION(ユニオン)

    角型レバーハンドル UL239

    UNION(ユニオン)
    24,980税込27,478
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ80×45×50仕上アルミ ユニフロストブラック適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
  • レバーハンドル UL236 UNION(ユニオン)

    レバーハンドル UL236

    UNION(ユニオン)
    24,980税込27,478
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず) ボールベアリング内蔵
    サイズ146.5×50×62仕上ステンレス ヘアライン適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
  • レバーハンドル UL238 UNION(ユニオン)

    レバーハンドル UL238

    UNION(ユニオン)
    20,980税込23,078
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
    サイズ136×69×55仕上ユニキャスト ブラストシルバー適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
  • ホルダ(スリーブ) NTKカッティングツールズ

    ホルダ(スリーブ)

    NTKカッティングツールズ
    56,980税込62,678
    1本
    4日以内出荷
  • リブレッグウォーマー ゴートレイド

    リブレッグウォーマー

    ゴートレイド
    999税込1,099
    1セット(12セット)
    5日以内出荷
    材質ポリエステル・ポリウレタンブラウン4・ブラック8サイズ(cm)32
  • キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    9,998税込10,998
    1枚
    4日以内出荷
    繊細な陰影が美しいチェック柄のツイル素材を使用した、上品な印象のレディースキュロットです。適度なストレッチ性があり、動きやすく快適な着心地を実現します。無地感覚で着用できる落ち着いたチェック柄なので、事務服や接客、販売業務など幅広いシーンに対応可能です。家庭洗濯が可能で、お手入れも簡単。ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。環境に配慮した再生ポリエステル糸を使用し、グリーン購入法に適合したエコ商品です。
    用途接客・オフィス事務向け混率(%)ユニバース・チェック(ポリエステル100%)性別女性用
  • UL2300(高剛性グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    UL2300(高剛性グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安
    材質ポリエーテルイミド(PEI)薄茶色タイプUL2300
  • スチール製グレーチング 片岡産業

    スチール製グレーチング

    片岡産業
    3,698税込4,068
    1枚
    5日以内出荷から32日以内出荷
    適用荷重をT-14・T-2及び歩道用の種類から選定出来ます。注)交通量が比較的多い場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所。での使用には適していません。
    材質スチール製
  • アンチョビドライバー エクストロ JACKALL(ジャッカル)

    アンチョビドライバー エクストロ

    JACKALL(ジャッカル)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    最先端の剛性と感度を融合したタチウオ ジギング専用ロッド。[しなやかで強靭なブランクを生み出すEXTRO構造]。通常のチューブラー(中空)構造とは一線を画す超厚巻のローテーパー構造。先端直径がシャープペンシルの芯ほどの極細マンドレル(ロッドの芯材)に薄手のカーボンプリレグを多重に巻きつけて成形。剛性とトルクフルなパワーを実現しました。[高弾性カーボン&チューブラー仕様]。高弾性カーボン&チューブラ仕様により、適度な張りが加わることで感度も向上。ルアー操作時にジグが飛び過ぎないようにしなやか曲がり、絶妙な食わせの間を与えます。[各種アンチョビメタルに対応]。太刀魚専用メタルジグ「アンチョビメタル」TYPE ZERO、TYPE Ⅰ、TYPE Ⅱ、TYPE Ⅲに対応したラインナップでルアーとのマッチアップを体感して頂けます。
    継数(本)PCS:2
  • 日本製 二本線サンダル 佐藤員彬商店

    日本製 二本線サンダル

    佐藤員彬商店
    2,498税込2,748
    1足
    5日以内出荷
    発色が良いソフトな抗菌PVCレザーを使用しています。抗菌製品技術協議会認定素材を使用しています。クッション性の高いEVAとゴム配合率の高いEVAの組み合わせで履き心地を良くしています。
    材質(アッパー)PVC(塩化ビニール)機能抗菌加工/ノンスリップ/クッション性材質(底部)EVAヒール(cm)4足囲3E
  • UL2300(高剛性グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    UL2300(高剛性グレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安
    材質ポリエーテルイミド(PEI)幅(mm)300薄茶色タイプUL2300
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    699税込769
    1個
    13日以内出荷から46日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    仕様特殊:熱帯処理形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
  • リゲッパ モーフ リゲッタ

    リゲッパ モーフ

    リゲッタ
    6,346税込6,981
    1足
    7日以内出荷
    冷たい床の足もとに+6℃でポッカポカ。履くだけで寒さ対策。暖かいだけじゃない足にやさしいクッション性と履き心地。軽量・撥水・滑り止めなど快適に過ごす為の機能も盛りだくさん。
    材質甲材:ボア、ポリエステル 中敷:ポリエステル 底材:合成皮革 インソール:EVAヒール(cm)2.5靴タイプブーツストーム(cm)2
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    539税込593
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
    仕様特殊:耐油 、 耐薬品形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600結線方式ネジアップ
  • 熱収縮チューブエコノミ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブエコノミ

    PANDUIT(パンドウイット)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
    材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
  • スパイラルラップ HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルラップ HellermannTyton

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • カームフレックスF-4LF 片面粘着付 イノアック

    カームフレックスF-4LF 片面粘着付

    イノアック
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材2018年トラスコ掲載ページ2 0214
  • RS PRO 軸流ファン RS PRO

    RS PRO 軸流ファン

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schurter IECフィルタ オス IEC規格 SCHURTER

    Schurter IECフィルタ オス IEC規格

    SCHURTER
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • カームフレックスF-4 片面粘着付 イノアック

    カームフレックスF-4 片面粘着付

    イノアック(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材2018年トラスコ掲載ページ2 0213
  • カームフレックス化粧断ち加工 イノアック

    カームフレックス化粧断ち加工

    イノアック
    2,298税込2,528
    1枚
    翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000
  • カームフレックス化粧断ち イノアック

    カームフレックス化粧断ち

    イノアック
    5,698税込6,268
    1枚
    翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)10002018年トラスコ掲載ページ2 0214
  • カームフレックス化粧断ち加 イノアック

    カームフレックス化粧断ち加

    イノアック
    3,298税込3,628
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    空気振動の音を吸音します。表面不織布付きで、耐光性及び中周波音の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途中周波程度の吸音。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000
  • RS PRO 中継用端子台 BM 9981 6極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 BM 9981 6極

    RS PRO
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    仕様極数:6取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:750 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IDCコネクタ RS PRO

    RS PRO IDCコネクタ

    RS PRO
    76税込84
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷