ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、電子機器の内部配線.
種類難燃ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.19
色黒
仕上外径(Φmm)2.01×4.05
絶縁体標準厚さ(mm)0.41
耐電圧(V/min)AC2000
定格温度(℃)80
定格電圧(V)300
導体構成(本/mm)33/0.18
導体抵抗(Ω/km)(20℃)23.6
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ビニル絶縁電線 UL耐熱 UL1007
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類電力ケーブル
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
耐電圧(V/min)AC2000
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
種類電力ケーブル
耐電圧(V/min)AC2000
定格温度(℃)105
定格電圧(V)600
UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。
全長(m)100
導体外径(Φmm)0.95
定格電圧(V)300
許容電流(A)9
AWG20
絶縁体標準厚さ(mm)0.41
導体構成(本/mm)21/0.18
絶縁体外径(mm)1.8
定格温度(℃)80
耐電圧(V/min)AC2000
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
定格電圧(V)300
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズメッキ軟銅線
耐電圧(V/min)2000
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
定格電圧(V)600
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
電気・電子機器の内部配線に適しています。耐熱性、難燃性に優れています。
用途UL規格認定品
仕様シース色 = 白コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
仕様ワイヤのスタイル = UL1007コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃スタンダード メット = RoHS対応、UL1581、UL758RoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
仕様シース色 = 赤コアストランド = 11/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.4mm長さ = 100mストランド数 = 11許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃スタンダード メット = UL1430UL758、UL1581. RS UL1430フックアップワイヤ. UL1430フックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用されます。. ; 長さ: 100 m ; より線スズめっき銅導線 ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; 材質: XLPVC ; UL758、UL1581
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
仕様ワイヤのスタイル = UL1007コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = PVC外径 = 1.2mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
全長:5m
0.18mm×12心
カラー:ブルー
色ブルー
コード長さ(m)5
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
全長(mm)200
質量(g)410
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)10
全長(m)約1.5
1セット(2個)
¥169
税込¥186
当日出荷
定格温度80℃ 定格電圧30V。仕上外径が細く、機器配線に最適です。絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、 電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等
定格電流(A)2
AWG30
仕上外径(mm)約0.7
導体構成(本/mm)7/0.102
導体外径(Φmm)0.31
定格温度(℃)80
耐電圧(V)500(AC/分)
最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
全長(mm)200
質量(g)410
絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。
仕上り外径が細く、配線スペースをとりません。
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気/電子機器の内部配線、精密機器の配線等
種類難燃ケーブル
定格電圧(V)150
許容電流(A)3
AWG28
絶縁体標準厚さ(mm)0.3
導体構成(本/mm)7/0.127
導体外径(Φmm)0.38
絶縁体外径(mm)約0.98
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
仕様●サイズ:AWG30●色:赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白●長さ:2m×10色●外径:0.82mm●耐熱:+80℃●耐圧:300V
アズワン品番67-0416-61
1袋
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
耐電圧(V/min)(水中)1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50
RoHS指令(10物質対応)対応
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
種類FA用ケーブル
シース色黒
定格電圧(V)300
仕様シース色 = 白コアストランド = 11/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.4mm長さ = 100mストランド数 = 11許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃タイプ = 1430フックアップワイヤUL758、UL1581. RS UL1430フックアップワイヤ. UL1430フックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用されます。. ; 長さ: 100 m ; より線スズめっき銅導線 ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; 材質: XLPVC ; UL758、UL1581
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
仕様シース色 = 黒コアストランド = 11/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.4mm長さ = 100mストランド数 = 11許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃タイプ = 1430フックアップワイヤUL758、UL1581. RS UL1430フックアップワイヤ. UL1430フックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用されます。. ; 長さ: 100 m ; より線スズめっき銅導線 ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; 材質: XLPVC ; UL758、UL1581
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 白コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃タイプ = UL3239UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 赤コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃スタンダード メット = UL3239UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = グレーコアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃スタンダード メット = UL3239UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 青コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃断熱壁厚さ = 1.58mmUL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様シース色 = 赤コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = XLPVC外径 = 1mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 150 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃スタンダード メット = UL1581、UL758UL758、UL1581、RoHS. タグに「300 V peak - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. RS UL1429フックアップケーブルワイヤ. UL1429フックアップワイヤは、電気製品又は電子機器の内部配線に使用できます。. 豊富なカラーバリエーション VW-1 UL758、UL1581 すずめっき銅の導体 PVC絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 燈コアストランド = 11/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.5mm長さ = 100mストランド数 = 11許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃タイプ = UL3239UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.2 mm2ワイヤのスタイル = UL3239コアストランド = 11/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.5mm長さ = 100mストランド数 = 11許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃タイプ = UL3239UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 青コアストランド = 11/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.5mm長さ = 100mストランド数 = 11許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃タイプ = UL3239UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
仕様シース色 = 黒コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = XLPVC外径 = 1mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 150 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃燃焼挙動 = 難燃性UL758、UL1581、RoHS. タグに「300 V peak - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. RS UL1429フックアップケーブルワイヤ. UL1429フックアップワイヤは、電気製品又は電子機器の内部配線に使用できます。. 豊富なカラーバリエーション VW-1 UL758、UL1581 すずめっき銅の導体 PVC絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 黒コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃スタンダード メット = UL3239UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
機能ARC対応/HEC対応/3D対応
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
イーサネット対応○
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI Type-A
コネクタ2HDMI Type-A
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。
形状その他
取付穴径(Φmm)10
光源LED
LEDランプΦ5
パネルカット寸法(mm)10.2
結線方式リード線(200mm)
材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様モールドフレーム
質量(g)5.2
仕様シース色 = 白コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = PVC外径 = 1.2mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様ワイヤのスタイル = UL1007コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃スタンダード メット = RoHS対応、UL1581、UL758RoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
仕様シース色 = 青コアストランド = 7/0.16 mm断熱材 = PVC外径 = 1.3mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
仕様ワイヤのスタイル = UL1007コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = PVC外径 = 1.2mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = 錫めっき銅最大使用温度 = +80℃タイプ = フックアップワイヤRoHS、VW-1、UL758、UL1581. タグで「600 Vピーク - 電子機器専用」が示される場合もあります。. RS UL1007 300 Vフックアップワイヤ. RSのこのフックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用できるよう設計されています。. より線スズめっき銅導線 豊富なカラーバリエーション PVC絶縁 18、20、22、24、26、28 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ