カテゴリ

  • 制御機器(85)
  • 電気材料(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ul1015awg」の検索結果

関連キーワード
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UL1015 AWG24 品川電線

    UL1015 AWG24

    品川電線
    10,980税込12,078
    1本(305m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    UL規格電線
    用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1015耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻(2m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
  • ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015 ミリオン(共和)

    ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015

    ミリオン(共和)
    9,998税込10,998
    1巻(305m)
    当日出荷から44日以内出荷
    用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)305適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線

    オーナンバ
    14,980税込16,478
    1巻(305m)ほか
    5日以内出荷
    ?ULの難燃性VW-47及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
    用途?電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
  • UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線

    オーナンバ
    16,980税込18,678
    1巻(305m)ほか
    5日以内出荷
    ?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
    用途?電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱PVC電線 UL1015 東日京三電線

    耐熱PVC電線 UL1015

    東日京三電線
    13,980税込15,378特価
    1巻(305m)
    当日出荷から24日以内出荷
    適合38278807
  • ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1015 ミリオン(共和)

    ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1015

    ミリオン(共和)
    9,998税込10,998
    1箱(100m)ほか
    6日以内出荷から22日以内出荷
    コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。
    長さ(m)100荷姿ボビン巻き+箱入りRoHS指令(10物質対応)対応仕様ULスタイルNo.1015
  • ミニボビンシリーズ・UL1015規格塩化ビニル絶縁電線 共和

    ミニボビンシリーズ・UL1015規格塩化ビニル絶縁電線

    共和
    19,980税込21,978
    1箱
    3日以内出荷
    コンパクトで持ち運びに便利。 専用ケースから直接引き出せます。 箱から取り出しボビン単体でも使用できます。
  • UL1015 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線 阪神電線

    UL1015 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線

    阪神電線
    17,980税込19,778
    1本(305m)ほか
    6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
    用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線
  • MRC 1015 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線 阪神電線

    MRC 1015 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線

    阪神電線
    59,980税込65,978
    1本(153m)ほか
    6日以内出荷
    機器内の主に可動部用途に使用されるUL CSA認定の耐熱ビニル絶縁電線です。
    用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱耐油性PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)特殊軟銅より線
  • UL1015電線 ノーブランド

    UL1015電線

    ノーブランド
    309税込340
    1本(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    アメリカの規格UL1015の電線です。
    用途お車の配線に:耐熱電線となるので、エンジンルームなどにも(直接触れなければ)使用することが可能です 電源線に:600Vまでの高耐圧ですので、電源周りにも安心してご利用いただけますRoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転灯 白熱電球 小型 モノタロウ

    回転灯 白熱電球 小型

    モノタロウ(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    白熱電球タイプの回転灯です。 本体に交換用電球が1個内蔵されており、非常にお得です。
    用途駐車場や工場などでの防犯や注意喚起に。付属品予備電球1個質量(kg)0.4口金BA15S最大外形寸法(mm)114閃光数(min-1[回/分])130電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)約156(ネジ含まず)引出し線長さ(mm)270引出し線線種18AWG UL1015公称断面積(mm2)0.85販売区分業務用
  • ウォーニングランプキャンセラー DC12V用 ナンバー灯専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ウォーニングランプキャンセラー DC12V用 ナンバー灯専用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ふそう2t ’20キャンター/ブルーテックキャンター、ナンバー灯専用ウォーニングランプキャンセラー。ナンバー灯のバルブをLEDに交換した際に点灯してしまう警告灯をキャンセルさせ、点灯させなくすることができます
    用途電装パーツ電流(A)0.83~1.0電圧(V)12電力(W)10~12電気抵抗(Ω)12配線方式(UL/AWG)1015/18適合車種ふそう2t'20キャンター/ブルーテックキャンター(H22.11~ON)12V電装仕様車
  • 中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)
    14,980税込16,478
    1パック(500個)
    当日出荷から93日以内出荷
    プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。
    仕様RoHS対応品材質黄銅・6ナイロン使用温度範囲(℃)105(通電時の温度上昇値を含む)寸法L(mm)20寸法H(mm)11規格Listed E42024Certified LR 20812定格電圧(V)300 AC・DC
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様ケーブル形状 = 同軸導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒RS 50オームBNC 50 Ωプラグ-わに口クリップ同軸ケーブルアセンブリ x 2. 50オームBNC 50 Ωプラグ-わに口クリップ同軸ケーブルアセンブリ( x 2)は、一端に50オームオスプラグ、他端に黒と赤に色分けされたわに口クリップ2個で構成されています。このBNC RF同軸ケーブルアセンブリは、RG58/U同軸ケーブルとUL AWM1015 18 AWGケーブルを使用し、長さは1250 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58/U
  • 中型積層式LED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    中型積層式LED回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • LB-480-52/62用部品 鶴見製作所

    LB-480-52/62用部品

    鶴見製作所
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    LB-480-52・62用の部品です。
    用途LB-480用の部品取替等。
  • FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    99,980税込109,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)電源端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/トランジスタ出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/リレー出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-入力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)入力仕様DC24V入力(DCシンク/ソース共用)定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V(リプルを含む)接地D種接地(第3種接地)耐電圧(V/min)電源端子-FE端子間: AC500/入力端子-FE端子間: AC500/トランジスタ出力端子-FE端子間:AC500/リレー出力端子-FE端子間:AC2300/電源端子-入力端子間:AC500/電源端子-トランジスタ出力端子間:AC500/電源端子-リレー出力端子間:AC2300/入力端子-トランジスタ出力端子間: AC500V/入力端子-リレー出力端子間:AC2300V
  • FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷から68日以内出荷
  • RS PRO わに口クリップ リード RS PRO

    RS PRO わに口クリップ リード

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様RS Pro 同軸ケーブル、わに口クリップ. RS Pro の高品質で有用なケーブルです。業界標準の部品で製造されている、このフレキシブル 50 Ω オスプラグ(一方の端)と、色分けされた黒と赤のワニ口クリップ(もう一方の端)です。この BNC RF 同軸ケーブルアセンブリは、 RG58/U 同軸ケーブルを使用します 及び UL AWM 1015 16 AWG ケーブルです. 特長と利点. 長さ 1.2 m インピーダンス: 50 Ω 黒色被覆 ブラッククリップとレッドクリップ BNC RF 同軸ケーブルアセンブリ、 RG58/U 同軸ケーブル UL AWM 1015 16 AWG ケーブル. RS Pro 同軸ケーブル、わに口クリップオプション. RS 品番 ; : 526-0241 : 526-0241 RS 品番 ; : 213-8224 : 213-8224. 用途. 長距離で信号を伝送するように設計された同軸タイプケーブルは、設置が簡単です。電気技術者や IT 担当者が一般的に使用し、次のようなさまざまな用途で使用します。. 無線送信機と受信機をアンテナで接続する コンピュータネットワーク ( インターネット ) 接続 衛星信号をテレビに送信する. インピーダンスとは. インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    引出し線長さ(mm)500
  • 圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 450mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 450mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    22,980税込25,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきオス圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。赤色で 450 mm 長のケーブル長が用意されています。完全にテストさ
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015アズワン品番65-7412-43
  • 圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 450mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 450mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    22,980税込25,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。ケーブルは両端がスズめっきメス圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は赤で、長さ 450 mm のケーブルが用意されています。完全にテストされた
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015アズワン品番65-7410-24
  • 圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 225mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 225mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    22,980税込25,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきオス - ピグテール圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。赤色で、ワイヤサイズ 18 AWG の 225 mm 長のケーブ
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015アズワン品番65-7404-44
  • 圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 300mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 300mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    22,980税込25,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molexのミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みのUL認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきオス-ピグテール圧着Terminalで圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。赤色で、ワイヤサイズ18AWGの長さ300mmのケーブルを用意しています。完全にテストされたケーブルにより、市場投入までの時間を短縮導体材質:黄銅複数の接点で冗長性と高電流伝送を実現します容量
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015アズワン品番65-7410-95
  • 圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    23,980税込26,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきオス - ピグテール圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。赤色で、18 AWG ワイヤサイズの 75 mm 長のケーブル
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015アズワン品番65-7408-67
  • 圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    22,980税込25,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきオス - ピグテール圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は赤で、ワイヤサイズが 20 AWG の 75 mm 長のケー
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015アズワン品番65-7408-31
  • 圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 450mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 450mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    18,980税込20,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきメス - ピグテール圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。赤色で、450 mm 長のケーブル長の 16 AWG ワイヤサイ
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015アズワン品番65-7411-94
  • 圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 225mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 225mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    22,980税込25,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molexのミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みのUL認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端がスズめっきメス-ピグテール圧着Terminalで圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は黒で、ワイヤサイズ20AWGの225mm長のケーブルが用意されています。完全にテストされたケーブルにより、市場投入までの時間を短縮導体材質:黄銅複数の接点で冗長性と高電流伝送を実現します容量
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015アズワン品番65-7417-70
  • 圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    18,980税込20,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきメス - ピグテール圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は赤で、ワイヤサイズが 20 AWG の 75 mm 長のケー
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015アズワン品番65-7413-23
  • 圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    18,980税込20,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきメス - ピグテール圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は赤で、ワイヤサイズが 16 AWG の 75 mm 長のケー
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015アズワン品番65-7409-84
  • 圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    22,980税込25,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端がスズめっきオス - ピグテール圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は赤で、ワイヤサイズが 20 AWG の 75 mm 長のケ
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015アズワン品番65-7405-44
  • 圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 300mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 300mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    18,980税込20,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきメス - ピグテール圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は黒で、ワイヤサイズ 20 AWG の長さ 300 mm のケ
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015アズワン品番65-7407-97
  • 圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 225mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 225mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    18,980税込20,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきメス - ピグテール圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。赤色で、ワイヤサイズ 16 AWG の 225 mm 長のケーブ
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015アズワン品番65-7408-10
  • 圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 150mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 150mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    18,980税込20,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端がスズめっきメス - ピグテール圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は赤で、ワイヤサイズが 16 AWG の長さ 150 mm
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015アズワン品番65-7411-72
  • 圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 150mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 150mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    24,980税込27,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。ケーブルは両端がスズめっきオス圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は赤で、ケーブル長 150 mm のタイプがあります。完全にテストされたケー
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015アズワン品番65-7413-01
  • 圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 450mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 450mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    18,980税込20,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • 圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    18,980税込20,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきメス圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は赤で、ケーブル長は 75 mm です。完全にテストされたケーブル
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015アズワン品番65-7412-98
  • 圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    18,980税込20,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきメス - ピグテール圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は黒で、ワイヤサイズが 20 AWG の長さ 75 mm のケ
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015アズワン品番65-7412-69
  • 圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 75mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    18,980税込20,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端がスズめっきメス - ピグテール圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は黒で、18 AWG ワイヤサイズの 75 mm 長のケー
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:18AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015アズワン品番65-7405-37