「ul1571」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット(1件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
定格温度80℃ 定格電圧30V仕上外径が細く、機器配線に最適です。絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、 電子機器の内部配線小型電子機器の内部配線等定格電流(A)2AWG30導体構成(本/mm)7/0.102導体外径(Φmm)0.31定格温度(℃)80
UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 UL1571 協和ハーモネットUL耐熱架橋ビニル絶縁電線 UL1571協和ハーモネット
609税込670
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
絶縁体が照射架橋ビニルのため、耐熱性にすぐれてい仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
用途電気・電子機器の内部配線小型電子機器の内部配線等定格電圧(V)30許容電流(A)1.4AWG32仕上外径(mm)約0.54導体構成(本/mm)7/0.08定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
UL1571 耐熱架橋ビニル絶縁電線 AWG36 UL1571シリーズ サンコー電商UL1571 耐熱架橋ビニル絶縁電線 AWG36 UL1571シリーズサンコー電商
1,298税込1,428
1袋
当日出荷
仕様●サイズ:AWG36●色:赤/青/黄/緑/白/黒●長さ:2m×6色●外径:0.62±0.05mm●耐熱:+80℃●耐圧:30Vアズワン品番67-0416-66
UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線協和ハーモネット
499税込549
1個ほか
4日以内出荷
〇定格温度80℃ 定格電圧30V〇仕上外径が細く、機器配線に最適です。〇絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。〇UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気・電子機器の内部配線小型電子機器の内部配線等定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500
UL1571 耐熱架橋ビニル絶縁電線 AWG36 UL1571シリーズ サンコー電商UL1571 耐熱架橋ビニル絶縁電線 AWG36 UL1571シリーズサンコー電商
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
仕様●サイズ:AWG36●色:赤●長さ:10m●外径:0.62±0.05mm●耐熱:+80℃●耐圧:30Vアズワン品番67-0416-67
UL1571 耐熱架橋ビニル絶縁電線 AWG36 UL1571シリーズ サンコー電商UL1571 耐熱架橋ビニル絶縁電線 AWG36 UL1571シリーズサンコー電商
1,598税込1,758
1袋
5日以内出荷
仕様●サイズ:AWG36●色:赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白●長さ:2m×10色●外径:0.62±0.05mm●耐熱:+80℃●耐圧:30Vアズワン品番67-0416-65
UL1571 耐熱架橋ビニル絶縁電線 AWG36 UL1571シリーズ サンコー電商UL1571 耐熱架橋ビニル絶縁電線 AWG36 UL1571シリーズサンコー電商
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
仕様●サイズ:AWG36●色:黒●長さ:10m●外径:0.62±0.05mm●耐熱:+80℃●耐圧:30Vアズワン品番67-0416-68
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1571 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1571ミリオン(共和)
14,980税込16,478
1巻(1220m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子機器の低圧2次回路定格電圧(V)30定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1571RoHS指令(10物質対応)対応
UL1571 耐熱架橋ビニル絶縁電線 赤 AWG36 10m サンコー電商UL1571 耐熱架橋ビニル絶縁電線 赤 AWG36 10mサンコー電商
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
サイズAWG36長さ(m)10耐熱温度(℃)80外径(mm)0.62±0.05耐電圧(V)30
UL1571 耐熱架橋ビニル絶縁電線 黒 AWG36 10m サンコー電商UL1571 耐熱架橋ビニル絶縁電線 黒 AWG36 10mサンコー電商
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
サイズAWG36長さ(m)10耐熱温度(℃)80外径(mm)0.62±0.05耐電圧(V)30
非鉛照射架橋PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
1,898税込2,088
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、電気用品安全法:F 3.照射架橋されており、熱的に安定してます。
用途小型電子機器の内部配線。RoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着端子コンタクト メス,300mm SHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子コンタクト メス,300mm SHシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = SHコネクタハウジングシリーズ = SH最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最小ワイヤサイズAWG = 32AWG最大ワイヤサイズAWG = 28AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃終端済みの圧着リード線. 終端済みの30 AWG UL1571ケーブル、SSH-003T-P0.2 JSTコンタクト付き、1 mmピッチ圧着端子ハウジングで使用、代表品番: ; 311-6502 311-6502. 長さ150 mm ( ; 311-6647 311-6647 、 ; 311-6653 311-6653 )と300 mm ( ; 311-6669 311-6669 、 ; 311-6675 311-6675 )のものを用意 フリーエンドは5mmをストリップRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 圧着端子付きリード線 M40シリーズ 150mm M40-9010099 HARWINHARWIN 圧着端子付きリード線 M40シリーズ 150mm M40-9010099HARWIN
1,398税込1,538
1袋(10個)
5日以内出荷
コンタクト + ケーブルアセンブリ. M40-110及びM40-120シリーズハウジングとともに使用
仕様圧着端子 1 = M40圧着端子 2 = 未処理終端圧着端子1オスメス = メスケーブルサイズ = 0.032mm2ケーブル長 = 150mmコンタクトのめっき = 錫外被色 = 赤ワイヤのスタイル = UL 1571RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 圧着端子付きリード線 M40シリーズ 150mm M40-9000099 HARWINHARWIN 圧着端子付きリード線 M40シリーズ 150mm M40-9000099HARWIN
1,398税込1,538
1袋(10個)
5日以内出荷
コンタクト + ケーブルアセンブリ. M40-110及びM40-120シリーズハウジングとともに使用
仕様圧着端子 1 = M40圧着端子 2 = 未処理終端圧着端子1オスメス = メスケーブルサイズ = 0.08mm2ケーブル長 = 150mmコンタクトのめっき = 錫外被色 = 赤ワイヤのスタイル = UL 1571RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 圧着端子付きリード線 M40シリーズ 300mm M40-9060099 HARWINHARWIN 圧着端子付きリード線 M40シリーズ 300mm M40-9060099HARWIN
2,198税込2,418
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様圧着端子 1 = M40圧着端子 2 = M40圧着端子1オスメス = メス圧着端子2オスメス = メスケーブルサイズ = 0.08mm2ケーブル長 = 300mmコンタクトのめっき = 錫外被色 = 赤ワイヤのスタイル = UL 1571コンタクト + ケーブルアセンブリ. M40-110及びM40-120シリーズハウジングとともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 圧着端子付きリード線 M40シリーズ 300mm M40-9060099 HARWINHARWIN 圧着端子付きリード線 M40シリーズ 300mm M40-9060099HARWIN
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●圧着端子 1: M40●圧着端子 2: M40●圧着端子1オスメス: メス●圧着端子2オスメス: メス●ケーブルサイズ: 0.08mm2●ケーブル長: 300mm●コンタクトのめっき: 錫●外被色: 赤●ワイヤのスタイル: UL 1571●コンタクト + ケーブルアセンブリ. M40-110及びM40-120シリーズハウジングとともに使用RoHS指令(10物質対応)対応