カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 制御機器(1)

「ul18db」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 コードレス冷温庫 UL18DB HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス冷温庫 UL18DBHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 コードレス冷温庫 14.4/18V UL18DB HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス冷温庫 14.4/18V UL18DBHiKOKI(旧:日立工機)
799税込879
1個
当日出荷
部品 コードレス冷温庫 UL18DB HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス冷温庫 UL18DBHiKOKI(旧:日立工機)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
形状図番24A
コードレス冷温庫 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)コードレス冷温庫 電池2個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
98,980税込108,878
1セット
3日以内出荷
予備電池BSL36A18Xがセットになった特別仕様!コードレス冷温庫スタンダードタイプ庫内が広くてたくさん入る!容量25L2Lペットボトルが縦に6本収納可能!17段階温度設定(ー18℃~60℃)庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能シーンに合わせて3種類の電源に対応可(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)ドレンコック付マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温
部品 コードレス冷温庫 UL18DBA HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス冷温庫 UL18DBAHiKOKI(旧:日立工機)
79税込87
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 172 x 51mm, 6224NU EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 172 x 51mm, 6224NUEBM PAPST
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
電源電圧 24 dcAC/DC動作 DC消費電力 18W奥行 51mm寸法 172 51mm騒音レベル 55dBファン回転速度 3400rpmIP定格 IP68UL認定. メーカー型番の末尾に「 」が付いている製品の保護等級は、IP54又はIP68です。. ebm-papst DC小型ファン IP68保護等級. Ebm-papst製のIP68保護等級ファンは、苛酷な環境での使用に最適です。これらのファンは、室内外を問わず、粉塵が多い、湿度が高い、あるいは水に直接さらされる環境下で動作できるように設計されています。洗浄することが可能で、水に継続的にさらされても損傷することがないため、幅広い用途に適しています。モーター全体(巻線と基板)が完全にプラスチックでコーティングされている構造により、ebm-papst IP68ファンの内蔵電子回路装置は完全密閉され、ケーブル接続部分が特に密閉されています。. 特長. 電子ロータースイッチングと内蔵式スイッチングレギュレーション機能を備えたIP68準拠のDCファン ガラス繊維強化プラスチック製、PBTPハウジング、PAベーン付き 逆極性保護・過負荷保護 22 AWGのワイヤ2本による電気接続
RoHS指令(10物質対応)対応