カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ula10」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台付スコヤ JIS2級 TRUSCO台付スコヤ JIS2級TRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼
クイック継手std_mini コガネイクイック継手std_miniコガネイ
3,998税込4,398
1袋(10個)
翌々日出荷から10日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
台付スコヤ JIS2級 TRUSCO台付スコヤ JIS2級TRUSCO
149,800税込164,780
1個
当日出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業にトラスコ品番699-0661材質機械構造用炭素鋼幅(mm)65厚さ(mm)10竿長(mm)1000台厚(mm)65台の長さ(mm)550台の幅(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UL/ULA NMB(ミネベア)ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UL/ULANMB(ミネベア)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷から81日以内出荷
微小荷重、糸のテンション測定等に適しています。カンチレバータイプです。
許容過負荷130 %R.C.限界過負荷130 %R.C.印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6入力抵抗270 Ω±40 Ω出力抵抗270 Ω±40 Ω絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V)温度補償(℃)0~50許容温度(℃)-10~60温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線保護等級IP30相当寿命疲労寿命:定格容量で1000000回質量(g)100
超硬スーパーミニコンベックスロング EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニコンベックスロングEIKO(栄工舎)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
用途R加工材質超硬 超微粒子表面処理TiAlNコーティングR公差(mm)±0.01
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイクリーン機器クイック継手スタンダードタイプコガネイ
4,898税込5,388
1袋(10個)
10日以内出荷から11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状ソケットエルボ使用流体圧縮空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用温度範囲(℃)0~60
【中古パソコン】IPAD AIR 3 WI-FI+CELLULAR 64GB (タブレット 10.5インチ/A12 Bionic/64GB/iPad OS) Apple【中古パソコン】IPAD AIR 3 WI-FI+CELLULAR 64GB (タブレット 10.5インチ/A12 Bionic/64GB/iPad OS)Apple
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
WEBカメラ内蔵/セルラーモデル/
用途使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡があります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。iPad OS 初期化済み液晶画面にムラやキズがあります。正常に動作します。仕様ランク:特選付属品ありません。インターフェースBluetooth WEBカメラ(背面カメラ800万画素,前面カメラ700万画素) Touch IDメモリー容量3GBディスプレイ10.5解像度(X)2224、(Y)1668使用CPUApple、Apple A12 BionicOSiPadOSネットワークタイプ無線LAN容量(GB)ストレージ1:64ストレージ1:SSD光学ドライブ非搭載
(QA109)REGULATOR A 三菱ふそう(QA109)REGULATOR A三菱ふそう
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
(QA107)HEAT INSULA 三菱ふそう(QA107)HEAT INSULA三菱ふそう
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷