カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 事務用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)

「ulm-18msg」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット式クランプ ピタット ニックスマグネット式クランプ ピタットニックス(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能優れた耐熱性、及び耐薬品性
材質(保護シート)ポリプロピレン寸法A(mm)85.2材質(磁石)異方性フェライト材質(ベース)6ナイロン 難燃性UL94V-2材質(ヨーク)SPCC耐荷重(N)5.9入数(個)1束線径(Φmm)5.0~21.0RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)6ナイロン 難燃性UL94V-2
マグネット式クランプ ピタット ニックスマグネット式クランプ ピタットニックス(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能優れた耐熱性、及び耐薬品性
材質(保護シート)ポリプロピレン、(磁石部)異方性フェライトブラック寸法A(mm)85.2材質(ベース)6ナイロン 難燃性UL94V-2材質(ヨーク)SPCC入数(個)1束線径(Φmm)5.0~21.0RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)6ナイロン 難燃性UL94V-2荷重(N)制限荷重:5.9
ケーブル結束バンド ベルト ケーブルタイ エレコムケーブル結束バンド ベルト ケーブルタイエレコム(2件のレビュー)
469税込516
1式(6個)
当日出荷
ケーブルの形状や線径の大小を問わずに結束が可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。入数6個
マグネット 強力ミニマグネット フックタイプ PLUS(プラス)[文具]マグネット 強力ミニマグネット フックタイプPLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
559税込615
1パック(2個)ほか
当日出荷
小さいのにしっかり固定 小物のちょい掛けに便利なミニマグネットシリーズ フックタイプ ネオジム磁石の表面をエラストマー素材で覆うことで、接地面を傷つけにくく、貼り付ける際大きな音がしません。 冷蔵庫などキッチンまわりで活躍するマグネットフックです。 1.エラストマー素材を使用しているので冷蔵庫などの貼り付け面がキズつきにくく、すべり落ちにくい 2.輪ゴムがからまず一本ずつ外しやすい 3.上部まで覆われたフック形状で掛けたものの落下を防止 4.ペン、ハンコなどをフックに取り付けたまま使用可能
材質エラストマー樹脂、ネオジム磁石特性強力
ケーブル結束マグネット ケーブルアクセサリー エレコムケーブル結束マグネット ケーブルアクセサリーエレコム
709税込780
1個
当日出荷
どのケーブルにも対応するケーブル結束マグネット 半永久的に使えます ラック・デスクトップ・ブックスタンドなどスチール面ならどこでも使用可能 取り外し、収納がマジックテープよりも簡単にできる ケーブルの重さは300gまで耐えられます
用途ケーブルの配線ををまとめる事が出来ます材質ABS、磁石質量(g)約9.3耐荷重(g)約300入数1個外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×33×14、ケーブル結束部(トンネル部):約18×33×12
ケーブルクランプ サンワサプライケーブルクランプサンワサプライ(7件のレビュー)
899税込989
1セット(10個)
当日出荷
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2)入数(個)10
SK11マグネットホルダー SK11SK11マグネットホルダーSK11
599税込659
1個
当日出荷
マジックテープ式のマグネットホルダーです。充電式LEDスティックライト用ホルダーです。
用途マグネットホルダー。吸着力(最大)800g仕様マグネット式直径(Φmm)バンド保持有効:約50バンド長(mm)約220
強力マグネットフック ベビースネイル ミツヤ強力マグネットフック ベビースネイルミツヤ(1件のレビュー)
499税込549
1パック(3個)
当日出荷
直径18ミリの超ミニサイズの強力マグネットフック。スモールサイズながら500gの耐荷重を実現、鍵や名札の吊下げに最適。裏面には滑り止め特殊シート貼合。本体は丈夫なポリカ―ボネード樹脂採用。
用途マグネットフック材質ポリカーボネート樹脂/ネオジウム磁石直径(Φmm)18耐荷重(g)500特性強力
ケーブルホルダー サンワダイレクトケーブルホルダーサンワダイレクト(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
強力マグネットでケーブルの落下を防止します。 ケーブルの太さに合わせて、クリップの溝にしっかりと固定できます。 ベースのパーツは両面テープで貼り付けます。
取扱説明書なし
マグネットホルダ台 モノタロウマグネットホルダ台モノタロウ(191件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
マグネットホルダー ハタヤリミテッドマグネットホルダーハタヤリミテッド
1,598税込1,758
1個
当日出荷
鋼板などの金属壁面に取り付けて簡易仮設照明に。
仕様グローブバイブ径Φ60・Φ55用マグネットホルダー1個入質量(kg)0.22
ケーブルホルダー マグネット式 長尾製作所ケーブルホルダー マグネット式長尾製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シンプルと実用性を追求したマグネット式のケーブルホルダー。 ケーブルを一ヵ所に収納することで、デスク周りをスッキリみせます。 ケーブルの定位置を決める事で、探す手間を無くし作業効率UP。 マグネットが付く場所ならば固定できるので、机やパーテーション、ロッカーや冷蔵庫、ドアなど様々なシーンで活躍できます。 ケーブルの太さに合わせて、溝の幅を2パターン(4mm/6mm)搭載。 マグネット設置面の傷防止の保護シール付。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。 エッジを手作業で入念に除去。ケーブル皮膜を傷つけにくくなっております。 アイディア次第で様々な使い方。ケーブル以外にも、イヤホンや鍵を掛けるなど多用途にお使い頂けます。
セット内容ケーブルホルダー、取扱説明書材質仕上黒色塗装
ケーブルクリップ TRUSCOケーブルクリップTRUSCO(11件のレビュー)
579税込637
1袋(100個)
当日出荷
壁などにねじで配線を固定します。
使用ねじM4材質ナイロン66
結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO結束バンド固定具 粘着シート付TRUSCO(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
配線止め金具 エーモン配線止め金具エーモン(50件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)ほか
当日出荷
すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ(555件のレビュー)
89税込98
1パック(100本)ほか
当日出荷
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。RoHS指令対応証明書(0.1MB)材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ケーブルクランプ エスコケーブルクランプエスコ(11件のレビュー)
740税込814
1セット(100個)
当日出荷
材質ナイロン穴径(Φmm)4.6
面ファスナーストラップ モノタロウ面ファスナーストラップモノタロウ(56件のレビュー)
319税込351
1袋(10本)
当日出荷
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。厚さ(mm)2幅(mm)13材質ナイロン
結束テープ モノタロウ結束テープモノタロウ(148件のレビュー)
309税込340
1巻
当日出荷
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。長さ(m)3材質ナイロン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ケーブル止め 日本アンテナケーブル止め日本アンテナ
779税込857
1パック(10個)ほか
当日出荷
ケーブルを壁に固定します。屋内の配線時に使います。
付属品クギ付