25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用
条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。丈夫な鋼板製ボディ。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所 集塵方式紙パック 集塵容量(L)4.5 吸込仕事率(W)320 質量(kg)10.2 付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚) トラスコ品番298-5977 消費電力(W)1050 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657 粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995 電源コード(m)8 騒音値(dB)62 最大風量(m3/min)2.1 運転音(dB)62 捕塵粒子径(μm)0.1 アズワン品番7-1033-01 最大真空圧(kPa)23.3
1台
97,980 税込107,778
当日出荷

日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用
コンパクトなトランクタイプ。ショルダーバンド付き。条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所 集塵方式紙パック 集塵容量(L)1.5 吸込仕事率(W)105 質量(kg)6.8 仕様ULPAフィルター、キャスター付、ゴミ捨てサイン、乾式 付属品ラクラク小型床用吸口、すき間(サッシ)用吸口、棚用自在吸口、ピンポイントノズル、伸縮自在延長管、伸縮ホース、ショルダーバンド、コード、紙袋TN-15(本体装着1枚・予備5枚/計6枚) トラスコ品番298-5985 消費電力(W)500 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×576×388 騒音値(dB)59 最大風量(m3/min)1.4 運転音(dB)59 アズワン品番7-1032-11 最大真空圧(kPa)14.7
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

クリーンルーム対応掃除機でありながら、大量の微粉じんを吸引できます。捕集フィルターは微粉じん対応フィルター、排気フィルターはULPAフィルターを搭載しました。
用途食品加工業。あらゆるクリーンルーム。 電源(V)単相100 集塵容量(L)12 質量(kg)14.5 仕様乾式 トラスコ品番381-2898 消費電力(W)1150 フィルターULPAフィルター+微粉じん対応フィルター 騒音値(dB)70 最大風量(m3/min)2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×366×697 アズワン品番64-9622-04 最大真空圧(kPa)22
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷

紙パックフィルター・特殊コーティングフィルター・マイクロフィルター・ULPAフィルターの4種類のフィルターで0.1ミクロンを99.99%ろ過します。モーター保護機構付です。ドライ専用です。
用途クリーンルーム用。アスベスト回収に。 電源(V)単相100 タンク容量(L)22(SUSタンク) 集塵容量(L)22 質量(kg)10 仕様乾式 トラスコ品番391-9218 消費電力(W)1050 騒音値(dB)68 最大風量(m3/min)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×663 最大真空圧(kPa)19
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

99.999%の超高性能(ULPA)フィルターによる除菌が可能です。 2段階のパワーコントロールができます。 パワフルな吸引力と静音性(46dB)を実現しています。
1個ほか
8,490 税込9,339
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手術室・中央材料室等の乾湿無菌清掃に! 吐出された空気はULPAフィルターにより濾過し、無菌浄化されます。 消毒液、血液などの過酷な対象物に耐えるように、耐薬品性ステンレス製タンクになっています。 回収した汚水やゴミは手を汚さずにポリ袋でワンタッチ回収できます。 オーバーフロー防止フロート付きで、定量以上の水を吸入した時には、吸引が止まりモーターを保護します。
用途クリーンルーム・手術室・ICU・CCU・中央材料室・無菌製剤室・無菌動物実験室などの非汚染ゾーンの清掃浄化 吸込仕事率(W)240 コード長さ(m)10 仕様吸入圧/1900mmAq(MAX) 付属品床面ブラシ1個、丸ブラシ1個、吸水スキージ1個、クレバイスツール1個、吸引ホース1本、ゴアテックスプレフィルター1個、専用ポリ袋(可燃)10枚 電源100V50/60Hz 消費電力1000W 本体質量(kg)12 ホース長さ(m)2.3 風量2m3/min(MAX) 本体サイズ(mm)Φ300×750 集塵要素ULPAフィルター・ニードルフェルトプレフィルター(洗浄使用可)・ポリエチレン袋(空気孔付) 集塵効率(%)0.1μ粒子にて99.99%以上 対象第1級クリーンルーム アズワン品番0-6544-01 運転音68dB(50/60Hz本体から3mの位置) タンク容量27L(回収容量10L)
1個
215,000 税込236,500
4日以内出荷

ULPAフィルタ採用で、1.0ミクロンのホコリを99.99%キャッチします。微粉塵用ながらも高い吸塵効率。微速度排気で、排気空気による床上のホコリ飛散を防止します。ペーパーバグ方式でゴミに触れずにゴミ処理が出来ます。クリーンルームや、微粉塵を嫌うコンピュータールーム・研究室・実験室などの清掃に最適。
用途微粉じん 質量(kg)11 電源(V)単相100 タンク容量(L)4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657 付属品プラスチック延長管2本、隙間用吸口、棚用吸口、電源コード、ホース(1.38m)、紙袋×本体に1枚・他5枚×2組、床用吸口 TGK品番644-25-30-01 最大静圧(kPa)10.8 風量(m3/min)1.8 電源コード(m)8 ホース長さ(m)1.38 ホース口径(Φmm)34 入力(kW)1 アズワン品番64-4520-74
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

鋼板製ボディ ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
集塵容量(L)4.5 吸込仕事率(W)320 質量(kg)10.2 付属品ホース1.4m、フロアーノズル、すき間ノズル、棚用自在ノズル、電源コード8m、替フィルター11枚 エスコ品番EA899HG-2 寸法(mm)283×327×657 消費電力(W)1050 電源100V 騒音値(dB)62
1個
105,000 税込115,500
翌日出荷

1個
42,980 税込47,278
当日出荷

ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
集塵容量(L)1.5 吸込仕事率(W)105 コード長さ(m)5 質量(kg)6.8 付属品伸縮延長管、延長管、フロアーノズル、棚用自在ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、紙パック(5枚) エスコ品番EA899HC-10A 寸法(mm)576×185×388 消費電力(W)500 電源100V 騒音値(dB)59
1個
82,000 税込90,200
翌日出荷

アスベスト等、微粉塵回収用クリ-ナ-! 超高性能ULPAフルタ-の採用により、高効率回収を実現。排気はクリ-ンエア-で、チリや細菌が室内に飛散しません。
用途アスベスト等のハイパワ-クリ-ナ-。 タンク容量(L)22(ステンレス製) 質量(kg)10 寸法(mm)413×413×663 消費電力(W)1000 定格電圧単相100V 50/60Hz
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

適合CV-104用 トラスコ品番332-3234 適合機種CV-G104C・104E、CV-103E・TN96・TN95用 質量(g)220 アズワン品番7-1033-04
1パック(5枚)
3,490 税込3,839
当日出荷

超高性能ULPAフィルタ:0.1ミクロンまでの微粉じん、バクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.99%除去します。 特殊コーティングフィルタ:従来のパックフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 低風速排気:上部排気口から6cmの所で排気風速0.3m/sec、床面などのホコリを飛散させません。 紙パックフィルタ:粒径の大きな粉じんは全て、このフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取り出しがラクに、手を汚さずにできます。 マイクロフィルタ:本機独自の設計による高性能フィルタです。0.3ミクロンまでのバクテリア、カビ胞子などあらゆる微粒子を99.83%除去します。
寸法(mm)413×413×663 質量(kg)10 タイプドライ専用 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 タンク容量(L)22 風量(m3/min)2 運転音(dB)68(3m) 真空度(kPa)19(1900H2O) 集塵効率(%)0.1μm粒子/99.99
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

MV-1CR-HHは小型モデルですが、エアー漏れの無い本格的なクリーンルーム掃除機です。HiとLowスイッチで風量を二段階に調整できます。縦置き、横置きのどちらに設置しても使用できます。肩掛けバンドを使用すれば、肩に掛けて携帯することができます。小形・軽量。ULPAフィルター。欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.18μmの微細塵を99.9995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。ステンレス製ボディ。電磁波対策。静電気対策
仕様真空度:2286水柱mm 付属品ホース(Φ32mm x1.5m )導電ワイヤー入り、マイクロツール・キット、丸形ブラシ、丸形ノズル、家具用ノズル、すき間ノズル、アーステスター 、電源ケーブル(10m)、肩掛けバンド 質量(kg)7.0 (本体) 種類乾燥ゴミ 消費電力(W)700 電源100V 50/60Hz タンク容量(L)1.9 フィルターULPA 寸法(cm)Φ20-51高さ(本体突起含まず) 騒音値(dB)70 電源コード10m (3ピン) 風量(L/sec)35
1式
259,800 税込285,780
46日以内出荷

1個
84,700 税込93,170
7日以内出荷


ULPAフィルタを採用しているため、クリーンルームで使用できます。ホコリを吹き上げる心配がない低速排気です。ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。
1台
799 税込879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなトランクタイプで、クリーンルーム内での移動に便利なショルダーバンド付きです。ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。0.15μmのホコリも99.99%キャッチ。
1台
589 税込648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MV-1CR-CV-HHは、炭疽菌が付着した紛体などの毒性紛体を回収する掃除機です。使い捨てHEPAフィルターはフタと一体で、回収した毒性紛体を暴露すること無く、フタごと廃棄します。HiとLowスイッチで風量を二段階に調整できます。縦置き、横置きのどちらに設置しても使用できます。肩掛けバンドを使用すれば、肩に掛けて携帯することができます。小形・軽量。ULPAフィルター。欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.18μmの微細塵を99.9995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。ステンレス製ボディ。電磁波対策。静電気対策
仕様真空度:2286水柱mm 付属品ホース(Φ32mm x1.5m )導電ワイヤー入り、マイクロツール・キット、丸形ブラシ、丸形ノズル、家具用ノズル、すき間ノズル、アーステスター 、電源ケーブル(10m)、肩掛けバンド 質量(kg)7.0(本体) 種類毒性紛体 消費電力(W)700 電源100V 50/60Hz タンク容量(L)0.4 フィルターULPA 寸法(cm)Φ20-51高さ(本体突起含まず) 騒音値(dB)70 電源コード10m (3ピン) 風量(L/sec)35
1式
319,800 税込351,780
46日以内出荷

1枚
66,600 税込73,260
13日以内出荷

微細なゴミ粒子を逃さないHEPAフィルター搭載。 3つのフィルターにより吸引力の持続とキレイな排気を実現。 クリーンで快適な室内空気環境をお届けします。
用途業務用掃除機 電源(V)100(50/60Hz) 集塵容量(L)11 電源コード(m)12 質量(kg)7.8(本体のみ) 付属品床用吸込口、バキュームホース、延長管×3、フィルター、すきまノズル、棚ブラシ、合成繊維フィルターバッグ×2、HEPAフィルター、断線防止フック 消費電力(W)950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

微粉塵回収用連続運転タイプ ULPAフィルター搭載の小型マイクロ高圧集塵機 ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。 回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。 0.1ミクロンの微粉塵を捕集できるULPAフィルターを使用。 風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。 ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。
用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1050 定格電圧(V)200(三相) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×560×395 本体質量(kg)21 風量(m3/min)2.4 フィルターULPAフィルター(0.1ミクロン) 集塵量(L)1 真空度(kPa)20
1台
349,800 税込384,780
3日以内出荷

ニルフィスクGM80P-U
・クラス100対応クリーンルーム用掃除機です。 4段フィルトレーションシステムがミクロの微粒子を確実に捕集します。 密閉構造の為接続部から漏れを完全にシャットアウトします。 オプションのヘルス&セーフバッグを使用することで危険粉塵を安全に回収することが出来ます。
用途クラス10対応クリーンルーム用掃除機 集塵容量(L)9 電源コード(m)9 仕様ISOClass4(Fed/STDクラス10)対応 トラスコ品番147-2991 材質アルミ 幅(mm)300 質量(kg)6.8 高さ(mm)527 奥行(mm)390 消費電力(W)850 電源単相100V 騒音値(dB)61 最大風量(m3/min)2 最大真空圧(kPa)18 パイプ内径(Φmm)32
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

1パック(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)