カテゴリ

  • クリーンルーム用品(16)
  • 清掃用品(11)
  • 学童・教育用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ulpa」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ULPAフィルター SCV-110DP用 スイデン

    ULPAフィルター SCV-110DP用

    スイデン
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番455-9104適合機種SCV-110DP
  • 小型HEPA・ULPAユニット MAC-IIAシリーズ 日本エアーテック

    小型HEPA・ULPAユニット MAC-IIAシリーズ

    日本エアーテック
    97,980税込107,778
    1台
    7日以内出荷から32日以内出荷
    本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。
    付属品吹出口周囲取り付けスポンジパッキン
  • 小型ULPAユニット 日本エアーテック

    小型ULPAユニット

    日本エアーテック(1件のレビュー)
    289,800税込318,780
    1個
    31日以内出荷
    フィルターULPA クラス10
  • 【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ EPSON LPA3ETC9タイプ(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ EPSON LPA3ETC9タイプ(リターン式)

    ノーブランド
    8,598税込9,458
    1本
    翌々日出荷
    MonotaROでご購入いただいたトナーのカートリッジを無料回収し、トナーを充填してお届けします。 。再利用するため環境負荷の低い商品です。
    適合LP-7100種別リターン式ブラックタイプLPA3ETC9リサイクル回数3印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000その他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちらサービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ EPSON LPA3ETC10タイプ(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ EPSON LPA3ETC10タイプ(リターン式)

    ノーブランド
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    MonotaROでご購入いただいたトナーのカートリッジを無料回収し、トナーを充填してお届けします。 。再利用するため環境負荷の低い商品です。
    その他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちらタイプLPA3ETC10リサイクル回数3サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPA3ETC14タイプ(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPA3ETC14タイプ(クイック式)

    ノーブランド
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • 【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPA3ETC15タイプ(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPA3ETC15タイプ(クイック式)

    ノーブランド
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    レーザープリンタ用。予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
    その他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちらタイプLPA3ETC15サービス分類リサイクル・リビルト
  • クリーンルーム用クリーナー 東浜商事

    クリーンルーム用クリーナー

    東浜商事
    58,980税込64,878
    1枚
    6日以内出荷
  • 掃除機フィルタ 日立グローバルライフソリューションズ

    掃除機フィルタ

    日立グローバルライフソリューションズ
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    アズワン品番7-1033-03
  • ウルトラ7000ウルパ アズワン

    ウルトラ7000ウルパ

    アズワン
    66,600税込73,260
    1枚
    13日以内出荷
    アズワン品番9-4038-18仕様ULPAフィルター
  • 超薄型ファンフィルタユニット PFT2Nシリーズ 日本無機

    超薄型ファンフィルタユニット PFT2Nシリーズ

    日本無機
    249,800税込274,780
    1台
    翌々日出荷
    製品厚さ145mmで業界トップクラスの薄型です。豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250~610×1220まで対応可能です。フィルタはHEPA、ULPA、超ULPAに対応します。電源は従来のAC100V(単相)、AC200V(単相)、AC200V(三相)に加えて、DC12V、24V、48Vにも対応します。
    用途半導体、液晶工場。食品工場。理化学機器など。材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)145間口(mm)610電源(V)AC100フィルターHEPAフィルター(ATML装備)捕集効率(%)99.99以上
  • AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型) エスコ

    AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型)

    エスコ
    94,300税込103,730
    1個
    4日以内出荷
    ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
    集塵容量(L)1.5吸込仕事率(W)105コード長さ(m)5質量(kg)6.8付属品伸縮延長管、延長管、フロアーノズル、棚用自在ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、紙パック(5枚)エスコ品番EA899HC-10Aタイプショルダー型電源(V)100消費電力(W)500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)576×185×388騒音値(dB)59
  • 業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用

    日立グローバルライフソリューションズ
    99,980税込109,978
    1台
    欠品中
    条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。 また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。 床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。 ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。 丈夫な鋼板製ボディ。
    用途日常清掃、定期清掃集塵方式紙パック集塵容量(L)4.5吸込仕事率(W)320質量(kg)10.2付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚)トラスコ品番298-5977幅(mm)283高さ(mm)657材質(本体)鋼板タイプ高集じん大容量タイプ奥行(mm)327消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×283×657コード長さ(m)8本体質量(kg)10.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995電源コード(m)8フィルターULPAフィルター騒音値(dB)62最大風量(m3/min)2.1運転音(dB)62標準質量(kg)11.5捕塵粒子径(μm)0.1アズワン品番7-1033-01最大真空圧(kPa)23.3適合フィルター高密度紙パック
  • クリーンルーム用掃除機 乾式 スイデン

    クリーンルーム用掃除機 乾式

    スイデン
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    クリーンルーム対応掃除機でありながら、大量の微粉じんを吸引できます。捕集フィルターは微粉じん対応フィルター、排気フィルターはULPAフィルターを搭載しました。
    用途食品加工業。あらゆるクリーンルーム。電源(V)単相100集塵容量(L)12仕様乾式付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2m(1本)、Φ38アルミ直管パイプ(1本)、Φ38-25T型ノズルセット品(1個)、Φ38スキマノズル大(1個)トラスコ品番381-2898幅(mm)340高さ(mm)700タイプ乾式奥行(mm)366電流(A)11.5消費電力(W)1150タンク容量(L)12本体質量(kg)14.9電源コード(m)8(アースクリップ付き)フィルターULPAフィルター+微粉じん対応フィルターホース長さ(m)2騒音値(dB)70ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×366×700標準質量(kg)16.4フィルター面積(m2)0.48(ULPAフィルター除く)アズワン品番64-9622-04最大真空圧(kPa)22
  • 気流可視化装置 日本エアーテック

    気流可視化装置

    日本エアーテック
    29,980税込32,978
    1台
    32日以内出荷から33日以内出荷
  • クリーンルーム用掃除機 乾式 東浜商事

    クリーンルーム用掃除機 乾式

    東浜商事
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    紙パックフィルター・特殊コーティングフィルター・マイクロフィルター・ULPAフィルターの4種類のフィルターで0.1ミクロンを99.99%ろ過します。モーター保護機構付です。ドライ専用です。
    用途クリーンルーム用。アスベスト回収に。タンク容量(L)22質量(kg)約10仕様ドライ専用トラスコ品番391-9218幅(mm)413高さ(mm)663タイプ乾式奥行(mm)413周波数(Hz)50/60電流(A)10.6電圧(V)単相100消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×663風量(m3/min)2.70電源コード(m)6フィルター特殊コーティングフィルター、ULPAフィルター、マイクロフィルター騒音値(dB)68回収容量(L)10真空度(kPa)23.0最大真空圧(kPa)19
  • アスベスト対応型クリーナー アックスブレーン

    アスベスト対応型クリーナー

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    アスベスト等、微粉塵回収用クリ-ナ-! 超高性能ULPAフルタ-の採用により、高効率回収を実現。排気はクリ-ンエア-で、チリや細菌が室内に飛散しません。
    用途アスベスト等のハイパワ-クリ-ナ-。タンク容量(L)22(ステンレス製)質量(kg)10電流(A)10.6電圧(V)単相100消費電力(W)1000コード長さ(m)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×663ホース内径(Φmm)36風量(m3/min)2.7ホース長さ(m)2回収容量(L)約10真空度(kPa)23
  • 【レンタル】掃除機 クリーンルーム用 CV-G104C 日立

    【レンタル】掃除機 クリーンルーム用 CV-G104C

    日立
    4,798税込5,278
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ULPAフィルタを採用しているため、クリーンルームで使用できます。ホコリを吹き上げる心配がない低速排気です。ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。
  • 業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用

    日立グローバルライフソリューションズ
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    コンパクトなトランクタイプ。ショルダーバンド付き。 条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。 また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。
    用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。 研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所集塵方式紙パック集塵容量(L)1.5吸込仕事率(W)105質量(kg)6.8仕様ULPAフィルター、キャスター付、ゴミ捨てサイン、乾式付属品ラクラク小型床用吸口、すき間(サッシ)用吸口、棚用自在吸口、ピンポイントノズル、伸縮自在延長管、伸縮ホース、ショルダーバンド、コード、紙袋TN-15(本体装着1枚・予備5枚/計6枚)トラスコ品番298-5985幅(mm)185高さ(mm)388材質(本体)プラスチックボディタイプ乾式奥行(mm)576消費電力(W)500電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)576×185×388コード長さ(m)5本体質量(kg)6.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×576×388フィルターULPAフィルター騒音値(dB)59最大風量(m3/min)1.4運転音(dB)59アズワン品番7-1032-11最大真空圧(kPa)14.7適合フィルター高密度紙パック
  • クリーンルーム用 微粉じん専用 スイデン

    クリーンルーム用 微粉じん専用

    スイデン
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    ULPAフィルタ採用で、1.0ミクロンのホコリを99.99%キャッチします。微粉塵用ながらも高い吸塵効率。微速度排気で、排気空気による床上のホコリ飛散を防止します。ペーパーバグ方式でゴミに触れずにゴミ処理が出来ます。クリーンルームや、微粉塵を嫌うコンピュータールーム・研究室・実験室などの清掃に最適。
    用途微粉じん質量(kg)11電源(V)単相100タンク容量(L)4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657付属品プラスチック延長管2本、隙間用吸口、棚用吸口、電源コード、ホース(1.38m)、紙袋×本体に1枚・他5枚×2組、床用吸口TGK品番644-25-30-01幅(mm)283高さ(mm)657タイプ乾式専用、微粉じん用奥行(mm)327最大静圧(kPa)10.8風量(m3/min)1.8電源コード(m)8フィルターULPAフィルターホース長さ(m)1.38ホース口径(Φmm)34入力(kW)1アズワン品番64-4520-74
  • 気流可視化装置 日本エアーテック

    気流可視化装置

    日本エアーテック
    619,800税込681,780
    1台
    7日以内出荷
    クリーンルーム及びクリーン機器の気流を清浄空気で可視化します。HEPAフィルターで濾過した清浄空気と純水(別売)のミストにより、クリーンルーム内を汚染することなく気流状態を可視化します。ULPAフィルター(別売)に交換することにより、ISOクラス4(クラス10)の気流も見ることができます。
    仕様【ミスト発生量】約0.15L/min種別250×185×255質量(kg)5使用温度範囲(℃)18~28(周囲空気)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約32(70VA)風量約11~40L/min集塵要素メインフィルター/HEPAフィルター集塵効率(%)0.3μm以上粒子を99.97以上アズワン品番3-1407-01
  • 超高性能フィルタ 日本バイリーン

    超高性能フィルタ

    日本バイリーン
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    HEPA/ULPAフィルタは、非常に清浄度の高い空気が求められている電子工業や精密機械工業など向けに開発された、超高性能グレードのフィルタです。●HEPA型式:VH〈多風量型/超多風量型〉は、スペースが制約されており、かつ大風量を処理したいクリーンルームおよびクリーンルーム機器などのメインフィルタに最適です。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しているHEPAフィルターです。
    用途空調機、クリーンルーム機器。2018年トラスコ掲載ページ3 0439材質外枠:アルミ、セパレータ:アルミ、ろ材:ガラス繊維、シール材:ウレタン樹脂、ガスケット:合成ゴム捕集効率(%)0.3μmにて99.97圧力損失初期:245Pa、最終:490Pa最高使用温度(℃)80使用湿度(%RH)最高95(結露しないこと)縦(mm)610横(mm)610
  • クリーンルーム用掃除機 ケニス

    クリーンルーム用掃除機

    ケニス
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    超高性能ULPAフィルタ:0.1ミクロンまでの微粉じん、バクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.99%除去します。 特殊コーティングフィルタ:従来のパックフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 低風速排気:上部排気口から6cmの所で排気風速0.3m/sec、床面などのホコリを飛散させません。 紙パックフィルタ:粒径の大きな粉じんは全て、このフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取り出しがラクに、手を汚さずにできます。 マイクロフィルタ:本機独自の設計による高性能フィルタです。0.3ミクロンまでのバクテリア、カビ胞子などあらゆる微粒子を99.83%除去します。
    寸法(mm)413×413×663質量(kg)10タイプドライ専用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050タンク容量(L)22風量(m3/min)2運転音(dB)68(3m)真空度(kPa)19(1900H2O)集塵効率(%)0.1μm粒子/99.99
  • クリーンルーム用クリーナー 東浜商事

    クリーンルーム用クリーナー

    東浜商事
    299,800税込329,780
    1台
    17日以内出荷
    ULPAフィルターは、0.1ミクロンまでの微粉塵・バクテリア・カビ胞子等、微粒子を99.99%以上除去します。排気はクリーンエアーでチリや細菌を室内に飛散させません。微粉塵だけでなく、液体の回収も可能です。水位計、排水ドレンバルブ付きです。
    付属品ホース(2m)×1本、延長管×2本、クレバイスツール×1個、丸ブラシ×1個、床ブラシ×1個、スキージーツール×1個、ウルパフィルター×1個、標準フィルター(撥水仕様)×1枚寸法(mm)413×413×853質量(kg)約11電源AC100V 50/60Hz 1kW風量(m3/min)2.7回収容量(L)27真空度(kPa)約23.0(2345mmH2O)アズワン品番68-7037-19
  • ドライバキューム ニルフィスク

    ドライバキューム

    ニルフィスク
    109,800税込120,780
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    クリーンルームで使用できる小型タイプのクリーナーです。
  • 超薄型ファンフィルタユニット 日本無機

    超薄型ファンフィルタユニット

    日本無機
    279,800税込307,780
    1台
    31日以内出荷
    製品高さ145mmで業界トップクラスの薄型です。 豊富なバリエーションで製品モジュールは250×250~610×1220まで対応可能です。 フィルターはHEPA、ULPA、超ULPAに対応します。 電源は従来のAC100V(単相)、AC200V(単相)、AC200V(三相)に加えて、DC12V、24V、48Vにも対応します。
    用途半導体、液晶工場、食品工場、理化学機器など仕様HEPAフィルター(ATML装備)高さ(mm)145材質(本体)ステンレス(SUS430)間口(mm)610電源(V)AC100捕集効率(%)99.99以上
  • 吸水用ろ紙 No.26-WA ADVANTEC

    吸水用ろ紙 No.26-WA

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    吸水用ろ紙 No.26-WAは、純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水度の高い濾紙です。 TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。 ※吸水度:細長いろ紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。
    用途食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野厚さ(mm)0.7吸水度(cm)11最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325
  • IPEVO P2V ULTRA FULL PACK P2VULTRA-FULLPACK IPEVO

    IPEVO P2V ULTRA FULL PACK P2VULTRA-FULLPACK

    IPEVO
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    IPEVO P2V ULTRA Object Camera (Full Pack)
    セット内容P2V ULTRA 本体 x1、USBケーブル(1.8メートル)x1、カメラクリップ x1、カメラスタンド x1、カメラクランプ x1、USB-C to Aアダプター、クイックスタートガイド質量(g)88寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94.2×22.6×36.5機能マイクロフォン:全方向性マイクロフォン。AI音声技術:IntelliGOからのノイズリダクションおよび音声技術。このノイズフィルタは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を利用し、高い精度でノイズを除去しながら自然な音声を実現します。カメラのボタン:AIマイクのオン/オフ/ミュート スナップショット フォーカス保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。互換性【プラグ&プレイ】USB Type-C ポートを備えたMac、Windows PC、またはChromebook、Windows、Mac、Chromebookで、Zoom、Google Meet、Skype、Microsoft Teams、Webex、GoToMeetingなど、主要なビデオ会議プラットフォームとプラグアンドプレイで互換性があります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様メガピクセル:13 MP、解像度:3840×2160p @30fps 1920×1080p @60fps (Default) 1280×720 @60fps、視野角:DFOV: 100、フォーカス:オートフォーカスモデルCDVU-161P出力接続方式USB Type-C ポート
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    31,480税込34,628
    1個
    当日出荷
    SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 11 Use this lock nut from SKF to secure a bearing to a shaft。It has three locking pins that allow you to accurately position the lock nut at right angles to the shaft。The pins are adjustable, so you can compensate for any slight angular deviations of neighbouring components。The lock nut is easy to install and remove thanks to its pin-locking system。Its also reusable, so its a long-lasting option。This robust component is compatible with high axial loads. Axial static load carrying capacity of 340 kN Mass of 0.56 kg Locking screw size of M8 Recommended tightening torque of 18 Nm Application Information Textile industry Pulp and paper manufacturing Food and beverage industrySKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do locking screws work 高品質The pins on this lock nut use friction to firmly secure the nut to the shaft and prevent the bearing from sliding。What types of situations is this lock nut best-suited to Thanks to this lock nuts robustness and resistance to corrosion, its particularly useful for applications that experience high heat or high vibration.
    仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3864アズワン品番65-7942-23
  • 【レンタル】掃除機 CV-G12CT 日立

    【レンタル】掃除機 CV-G12CT

    日立
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなトランクタイプで、クリーンルーム内での移動に便利なショルダーバンド付きです。ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。0.15μmのホコリも99.99%キャッチ。
  • 小型マイクロ集塵機 東浜商事

    小型マイクロ集塵機

    東浜商事
    449,800税込494,780
    1台
    30日以内出荷
    微粉塵回収用連続運転タイプ ULPAフィルター搭載の小型マイクロ高圧集塵機 ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。 回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。 0.1ミクロンの微粉塵を捕集できるULPAフィルターを使用。 風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。 ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。
    用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場周波数(Hz)50/60消費電力(W)1050定格電圧(V)200(三相)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×560×395本体質量(kg)21風量(m3/min)2.4フィルターULPAフィルター(0.1ミクロン)集塵量(L)1真空度(kPa)20
  • ハイパワークリーナー100V 東浜商事

    ハイパワークリーナー100V

    東浜商事
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷から60日以内出荷
  • オーバーフロー用Lパイプ カクダイ

    オーバーフロー用Lパイプ

    カクダイ
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    硬質塩ビ管排水用部品
    用途4520W、452-033、453-011、453-016、453-116、453-126、455-501-40用材質PPアズワン品番64-6510-15
  • 吸水用濾紙 No.26-WA 100枚入 ADVANTEC

    吸水用濾紙 No.26-WA 100枚入

    ADVANTEC
    4,398税込4,838
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から33日以内出荷
    純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水量の大きい濾紙です。TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。
    厚さ(mm)0.7最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325吸水度(cm)11
  • エレキギター用ハードケース GATOR Case

    エレキギター用ハードケース

    GATOR Case
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    Les Paulタイプギターを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-LPSは、Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイエレクトリックギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。レスポール特有のボディ形状やヘッド角に対応するEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。・Gibson Les Paulなどシングルカッタウェイエレキギターに対応。・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装。・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地。・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵。・高耐久性アルミエッジング。・クロームメッキのロック可能ラッチ。・強化されたキャリーハンドル。・製品名:Deluxe Molded Case for Single-Cutaway Electrics such as Gibson Les Paul(R)。・型番:GC-LPS。・メーカー:Gator Cases。・用途:Les Paulタイプエレクトリックギターの収納・運搬 (ハードケース)。・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)。・対応楽器:Gibson Les Paulなど類似スタイルのシングルカッタウェイエレクトリックギター (最大全長: 1059 mm, ボディ長: 470 mm, ボディ下部幅: 335 mm, ボディ厚: 89 mm)。・内寸:全長: 1059 mm (41.70 インチ), ボディ長: 470 mm (18.50 インチ), ボディ下部幅: 335 mm (13.20 インチ), ボディ中部幅: 193 mm (7.60 インチ), ボディ上部幅: 239 mm (9.40 インチ), ボディ厚: 89 mm (3.50 インチ)。・外寸:1110 x 414 x 152 mm (43.70 x 16.30 x 6.00 インチ)。・重量:3.82 kg (8.42 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408500775
  • エレキギター用ハードケース GATOR Case

    エレキギター用ハードケース

    GATOR Case
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    レスポールの重厚なボディを、クラシックな風格でしっかり守るデラックスウッドケース。Gator GW-LPSは、Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギターに対応したDeluxe Wood Seriesのハードケースです。耐久性の高い5層合板構造にブラックTolex PVCラミネート加工を施した外装は、湿気や衝撃に強く、長期使用にも安心。内部は厚手のフォームパッドとプラッシュライニングで楽器を優しく保護し、ネックサポートとアクセサリーポケットも完備。ロック可能なクロムメッキラッチと人間工学に基づいたパッド入りハンドルで、持ち運びと安全性を両立します。型番:GW-LPS / Deluxe Wood Case。JANコード:0716408500928。対応楽器:Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギター。外装:ブラックTolex PVC(耐湿性・耐衝撃性)。内装:厚手フォームパッド+プラッシュライニング+ネックサポート。構造:5層合板製ハードシェル。内寸:全長 約106.7cm/ボディ長 約52.8cm/ボディ上部幅 約25.4cm/くびれ部幅 約24.1cm/ボディ下部幅 約35.6cm/厚み 約7.6cm。重量:約4.2kg(推定)。付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル。GW-LPSは、ギグバッグでは不安なプレイヤーに向けた、信頼性とスタイルを兼ね備えた理想的な選択肢です。ステージから保管まで、プロから趣味の演奏者まで幅広く支持されるベストセラーモデルです。
  • エレキギター用ハードケース GATOR Case

    エレキギター用ハードケース

    GATOR Case
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    レスポールの重厚なボディを、ヴィンテージスタイルでしっかり守るハードウッドケース。Gator GW-JM LPSは、Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギターに対応したJourneyman Seriesのハードケースです。ペブル織りの黄麻布にブラウンのエスプレッソトリムを施した外装は、クラシックな風格と高級感を演出。アンティーク調の真鍮製ハードウェアとロックラッチが、レトロな洗練感を添えます。内部はロイヤルブルーのクラッシュベルベットと厚手のフォームパッドで構成され、楽器を優しく固定。アクセサリー収納スペースも広く、ピックや弦などの小物も整理できます。型番:GW-JM LPS / Beige hard-shell。JANコード:0716408534367。対応楽器:Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギター。外装:ペブル織り黄麻布+ブラウンエスプレッソトリム(耐湿性・耐衝撃性)。内装:ロイヤルブルー・クラッシュベルベット+厚手フォームパッド+ネックサポート。構造:高耐久性合板製ハードシェル。内寸:全長 約106.4cm/ボディ長 約54.6cm/ボディ上部幅 約25.7cm/くびれ部幅 約24.6cm/ボディ下部幅 約35.8cm/厚み 約8.9cm。重量:約3.75kg。付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル。GW-JM LPSは、ギグバッグでは不安なプレイヤーに向けた、信頼性とスタイルを兼ね備えた理想的な選択肢です。ヴィンテージ感あふれるデザインと高い保護性能で、ステージから保管まで幅広く活躍します。プロから趣味の演奏者まで、幅広く支持されるベストセラーモデルです。
  • エレキギター用ハードケース GATOR Case

    エレキギター用ハードケース

    GATOR Case
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    レスポールの重厚なボディを、ヴィンテージスタイルでしっかり守るデラックスウッドケース。Gator GW-LP-BROWNは、Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギターに対応したDeluxe Wood Seriesのハードケースです。ブラウンの外装にゴールドメッキのハードウェアを組み合わせたクラシックな風格が魅力。耐久性の高い合板構造にPVCレザーを施した外装は、湿気や衝撃に強く、長期使用にも安心。内部は厚手のフォームパッドと柔らかな裏地で楽器を優しく保護し、ネックサポートとアクセサリーポケットも完備。ロック可能なラッチと人間工学に基づいたパッド入りハンドルで、持ち運びと安全性を両立します。型番:GW-LP-BROWN / Deluxe Wood。JANコード:0716408504001。対応楽器:Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギター。外装:ブラウンPVCレザー+ゴールドメッキハードウェア(耐湿性・耐衝撃性)。内装:厚手フォームパッド+柔らかな裏地+ネックサポート。構造:高耐久性合板製ハードシェル。内寸:全長 約106.4cm/ボディ長 約54.6cm/ボディ上部幅 約23.6cm/くびれ部幅 約23.9cm/ボディ下部幅 約34cm。重量:約4.2kg(推定)。付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル。GW-LP-BROWNは、ヴィンテージ感あふれるデザインと高い保護性能を兼ね備えた、プロから趣味の演奏者まで幅広く支持されるベストセラーモデルです。ギグバッグでは不安なプレイヤーにとって、信頼性の高い理想的な選択肢です。
  • ローラーベアリング 内径25mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径25mm レース幅23mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF Spherical Roller Bearing, 25 mm ID - BS2-2205-2RS/VT143 If you need to cope with heavy radial or axial loads in applications that experience occasional shaft deflection, choose this spherical roller bearing from SKF。Its high load-carrying capacity and ability to handle misalignment and shocks help keep your equipment running and your maintenance costs low。The bearings robust construction and low friction generation mean youll need to replace it far less often, so the product has a long service life。As its a sealed bearing, it minimises lubricant use and keeps out damaging dust and contaminants. Tapered bore type Spherical roller bearing type Inside diameter of 25 mm Outside diameter of 52 mm Race width of 23 mm Application Information Mining, mineral processing and cement Renewable energy Material handling Pulp and paper production Industrial manufacturing Marine applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。以下に、球面ローラーベアリングの用途の例を示します。再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテハン、紙パルプ及び製紙、産業用トランスミッション、金属、海洋などです。 Why should I use a sealed bearing ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢SKF spherical roller bearings are designed to deal with heavy loads, and theyre available in sealed versions to meet the toughest challenges。The sealed bearings prevent dirt and dust from getting into the unit and stop the grease getting out。This decreases your lubricant consumption, lowering your maintenance and operating costs.
    仕様●ローラーベアリングタイプ:球状●ボアタイプ:テーパー●コード番号:209-4143幅(mm)23内径(Φmm)25外径(Φmm)52アズワン品番65-7956-86
  • Vishay Pチャンネル MOSFET100 V 7.7 A スルーホール パッケージTO-220 FULLPAK VISHAY

    Vishay Pチャンネル MOSFET100 V 7.7 A スルーホール パッケージTO-220 FULLPAK

    VISHAY
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 7.7 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V。パッケージタイプ = TO-220 FULLPAK。実装タイプ = スルーホール
    RoHS指令(10物質対応)対応