カテゴリ

  • 清掃用品(9)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 学童・教育用品(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ulpa」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ULPAフィルター SCV-110DP用 スイデン

    ULPAフィルター SCV-110DP用

    スイデン
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番455-9104適合機種SCV-110DP
  • 小型ULPAユニット 日本エアーテック

    小型ULPAユニット

    日本エアーテック(1件のレビュー)
    289,800税込318,780
    1個
    31日以内出荷
    フィルターULPA クラス10
  • クリーンルーム用クリーナー 東浜商事

    クリーンルーム用クリーナー

    東浜商事
    58,980税込64,878
    1枚
    6日以内出荷
  • 掃除機フィルタ 日立グローバルライフソリューションズ

    掃除機フィルタ

    日立グローバルライフソリューションズ
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    アズワン品番7-1033-03
  • ウルトラ7000ウルパ アズワン

    ウルトラ7000ウルパ

    アズワン
    66,600税込73,260
    1枚
    13日以内出荷
    アズワン品番9-4038-18仕様ULPAフィルター
  • AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型) エスコ

    AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型)

    エスコ
    94,300税込103,730
    1個
    4日以内出荷
    ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
    集塵容量(L)1.5吸込仕事率(W)105コード長さ(m)5質量(kg)6.8付属品伸縮延長管、延長管、フロアーノズル、棚用自在ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、紙パック(5枚)エスコ品番EA899HC-10Aタイプショルダー型電源(V)100消費電力(W)500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)576×185×388騒音値(dB)59
  • 業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用

    日立グローバルライフソリューションズ
    99,980税込109,978
    1台
    欠品中
    条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。 また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。 床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。 ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。 丈夫な鋼板製ボディ。
    用途日常清掃、定期清掃集塵方式紙パック集塵容量(L)4.5吸込仕事率(W)320質量(kg)10.2付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚)トラスコ品番298-5977幅(mm)283高さ(mm)657材質(本体)鋼板タイプ高集じん大容量タイプ奥行(mm)327消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×283×657コード長さ(m)8本体質量(kg)10.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995電源コード(m)8フィルターULPAフィルター騒音値(dB)62最大風量(m3/min)2.1運転音(dB)62標準質量(kg)11.5捕塵粒子径(μm)0.1アズワン品番7-1033-01最大真空圧(kPa)23.3適合フィルター高密度紙パック
  • クリーンルーム用掃除機 乾式 スイデン

    クリーンルーム用掃除機 乾式

    スイデン
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    クリーンルーム対応掃除機でありながら、大量の微粉じんを吸引できます。捕集フィルターは微粉じん対応フィルター、排気フィルターはULPAフィルターを搭載しました。
    用途食品加工業。あらゆるクリーンルーム。電源(V)単相100集塵容量(L)12仕様乾式付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2m(1本)、Φ38アルミ直管パイプ(1本)、Φ38-25T型ノズルセット品(1個)、Φ38スキマノズル大(1個)トラスコ品番381-2898幅(mm)340高さ(mm)700タイプ乾式奥行(mm)366電流(A)11.5消費電力(W)1150タンク容量(L)12本体質量(kg)14.9電源コード(m)8(アースクリップ付き)フィルターULPAフィルター+微粉じん対応フィルターホース長さ(m)2騒音値(dB)70ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×366×700標準質量(kg)16.4フィルター面積(m2)0.48(ULPAフィルター除く)アズワン品番64-9622-04最大真空圧(kPa)22
  • クリーンルーム用掃除機 乾式 東浜商事

    クリーンルーム用掃除機 乾式

    東浜商事
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    紙パックフィルター・特殊コーティングフィルター・マイクロフィルター・ULPAフィルターの4種類のフィルターで0.1ミクロンを99.99%ろ過します。モーター保護機構付です。ドライ専用です。
    用途クリーンルーム用。アスベスト回収に。タンク容量(L)22質量(kg)約10仕様ドライ専用トラスコ品番391-9218幅(mm)413高さ(mm)663タイプ乾式奥行(mm)413周波数(Hz)50/60電流(A)10.6電圧(V)単相100消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×663風量(m3/min)2.70電源コード(m)6フィルター特殊コーティングフィルター、ULPAフィルター、マイクロフィルター騒音値(dB)68回収容量(L)10真空度(kPa)23.0最大真空圧(kPa)19
  • アスベスト対応型クリーナー アックスブレーン

    アスベスト対応型クリーナー

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    アスベスト等、微粉塵回収用クリ-ナ-! 超高性能ULPAフルタ-の採用により、高効率回収を実現。排気はクリ-ンエア-で、チリや細菌が室内に飛散しません。
    用途アスベスト等のハイパワ-クリ-ナ-。タンク容量(L)22(ステンレス製)質量(kg)10電流(A)10.6電圧(V)単相100消費電力(W)1000コード長さ(m)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×663ホース内径(Φmm)36風量(m3/min)2.7ホース長さ(m)2回収容量(L)約10真空度(kPa)23
  • 業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用

    日立グローバルライフソリューションズ
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    コンパクトなトランクタイプ。ショルダーバンド付き。 条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。 また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。
    用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。 研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所集塵方式紙パック集塵容量(L)1.5吸込仕事率(W)105質量(kg)6.8仕様ULPAフィルター、キャスター付、ゴミ捨てサイン、乾式付属品ラクラク小型床用吸口、すき間(サッシ)用吸口、棚用自在吸口、ピンポイントノズル、伸縮自在延長管、伸縮ホース、ショルダーバンド、コード、紙袋TN-15(本体装着1枚・予備5枚/計6枚)トラスコ品番298-5985幅(mm)185高さ(mm)388材質(本体)プラスチックボディタイプ乾式奥行(mm)576消費電力(W)500電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)576×185×388コード長さ(m)5本体質量(kg)6.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×576×388フィルターULPAフィルター騒音値(dB)59最大風量(m3/min)1.4運転音(dB)59アズワン品番7-1032-11最大真空圧(kPa)14.7適合フィルター高密度紙パック
  • クリーンルーム用掃除機 ケニス

    クリーンルーム用掃除機

    ケニス
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    超高性能ULPAフィルタ:0.1ミクロンまでの微粉じん、バクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.99%除去します。 特殊コーティングフィルタ:従来のパックフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 低風速排気:上部排気口から6cmの所で排気風速0.3m/sec、床面などのホコリを飛散させません。 紙パックフィルタ:粒径の大きな粉じんは全て、このフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取り出しがラクに、手を汚さずにできます。 マイクロフィルタ:本機独自の設計による高性能フィルタです。0.3ミクロンまでのバクテリア、カビ胞子などあらゆる微粒子を99.83%除去します。
    寸法(mm)413×413×663質量(kg)10タイプドライ専用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050タンク容量(L)22風量(m3/min)2運転音(dB)68(3m)真空度(kPa)19(1900H2O)集塵効率(%)0.1μm粒子/99.99
  • ドライバキューム ニルフィスク

    ドライバキューム

    ニルフィスク
    109,800税込120,780
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    クリーンルームで使用できる小型タイプのクリーナーです。
  • 吸水用ろ紙 No.26-WA ADVANTEC

    吸水用ろ紙 No.26-WA

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    吸水用ろ紙 No.26-WAは、純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水度の高い濾紙です。 TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。 ※吸水度:細長いろ紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。
    用途食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野厚さ(mm)0.7吸水度(cm)11最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325
  • IPEVO P2V ULTRA FULL PACK P2VULTRA-FULLPACK IPEVO

    IPEVO P2V ULTRA FULL PACK P2VULTRA-FULLPACK

    IPEVO
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    IPEVO P2V ULTRA Object Camera (Full Pack)
    セット内容P2V ULTRA 本体 x1、USBケーブル(1.8メートル)x1、カメラクリップ x1、カメラスタンド x1、カメラクランプ x1、USB-C to Aアダプター、クイックスタートガイド質量(g)88寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94.2×22.6×36.5機能マイクロフォン:全方向性マイクロフォン。AI音声技術:IntelliGOからのノイズリダクションおよび音声技術。このノイズフィルタは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を利用し、高い精度でノイズを除去しながら自然な音声を実現します。カメラのボタン:AIマイクのオン/オフ/ミュート スナップショット フォーカス保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。互換性【プラグ&プレイ】USB Type-C ポートを備えたMac、Windows PC、またはChromebook、Windows、Mac、Chromebookで、Zoom、Google Meet、Skype、Microsoft Teams、Webex、GoToMeetingなど、主要なビデオ会議プラットフォームとプラグアンドプレイで互換性があります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様メガピクセル:13 MP、解像度:3840×2160p @30fps 1920×1080p @60fps (Default) 1280×720 @60fps、視野角:DFOV: 100、フォーカス:オートフォーカスモデルCDVU-161P出力接続方式USB Type-C ポート
  • 小型マイクロ集塵機 東浜商事

    小型マイクロ集塵機

    東浜商事
    449,800税込494,780
    1台
    30日以内出荷
    微粉塵回収用連続運転タイプ ULPAフィルター搭載の小型マイクロ高圧集塵機 ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。 回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。 0.1ミクロンの微粉塵を捕集できるULPAフィルターを使用。 風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。 ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。
    用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場周波数(Hz)50/60消費電力(W)1050定格電圧(V)200(三相)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×560×395本体質量(kg)21風量(m3/min)2.4フィルターULPAフィルター(0.1ミクロン)集塵量(L)1真空度(kPa)20
  • オーバーフロー用Lパイプ カクダイ

    オーバーフロー用Lパイプ

    カクダイ
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    硬質塩ビ管排水用部品
    用途4520W、452-033、453-011、453-016、453-116、453-126、455-501-40用材質PPアズワン品番64-6510-15
  • エレキギター用ハードケース GATOR Case

    エレキギター用ハードケース

    GATOR Case
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    Les Paulタイプギターを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-LPSは、Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイエレクトリックギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。レスポール特有のボディ形状やヘッド角に対応するEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。・Gibson Les Paulなどシングルカッタウェイエレキギターに対応。・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装。・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地。・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵。・高耐久性アルミエッジング。・クロームメッキのロック可能ラッチ。・強化されたキャリーハンドル。・製品名:Deluxe Molded Case for Single-Cutaway Electrics such as Gibson Les Paul(R)。・型番:GC-LPS。・メーカー:Gator Cases。・用途:Les Paulタイプエレクトリックギターの収納・運搬 (ハードケース)。・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)。・対応楽器:Gibson Les Paulなど類似スタイルのシングルカッタウェイエレクトリックギター (最大全長: 1059 mm, ボディ長: 470 mm, ボディ下部幅: 335 mm, ボディ厚: 89 mm)。・内寸:全長: 1059 mm (41.70 インチ), ボディ長: 470 mm (18.50 インチ), ボディ下部幅: 335 mm (13.20 インチ), ボディ中部幅: 193 mm (7.60 インチ), ボディ上部幅: 239 mm (9.40 インチ), ボディ厚: 89 mm (3.50 インチ)。・外寸:1110 x 414 x 152 mm (43.70 x 16.30 x 6.00 インチ)。・重量:3.82 kg (8.42 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408500775
  • エレキギター用ハードケース GATOR Case

    エレキギター用ハードケース

    GATOR Case
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    レスポールの重厚なボディを、クラシックな風格でしっかり守るデラックスウッドケース。Gator GW-LPSは、Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギターに対応したDeluxe Wood Seriesのハードケースです。耐久性の高い5層合板構造にブラックTolex PVCラミネート加工を施した外装は、湿気や衝撃に強く、長期使用にも安心。内部は厚手のフォームパッドとプラッシュライニングで楽器を優しく保護し、ネックサポートとアクセサリーポケットも完備。ロック可能なクロムメッキラッチと人間工学に基づいたパッド入りハンドルで、持ち運びと安全性を両立します。型番:GW-LPS / Deluxe Wood Case。JANコード:0716408500928。対応楽器:Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギター。外装:ブラックTolex PVC(耐湿性・耐衝撃性)。内装:厚手フォームパッド+プラッシュライニング+ネックサポート。構造:5層合板製ハードシェル。内寸:全長 約106.7cm/ボディ長 約52.8cm/ボディ上部幅 約25.4cm/くびれ部幅 約24.1cm/ボディ下部幅 約35.6cm/厚み 約7.6cm。重量:約4.2kg(推定)。付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル。GW-LPSは、ギグバッグでは不安なプレイヤーに向けた、信頼性とスタイルを兼ね備えた理想的な選択肢です。ステージから保管まで、プロから趣味の演奏者まで幅広く支持されるベストセラーモデルです。
  • エレキギター用ハードケース GATOR Case

    エレキギター用ハードケース

    GATOR Case
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    レスポールの重厚なボディを、ヴィンテージスタイルでしっかり守るハードウッドケース。Gator GW-JM LPSは、Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギターに対応したJourneyman Seriesのハードケースです。ペブル織りの黄麻布にブラウンのエスプレッソトリムを施した外装は、クラシックな風格と高級感を演出。アンティーク調の真鍮製ハードウェアとロックラッチが、レトロな洗練感を添えます。内部はロイヤルブルーのクラッシュベルベットと厚手のフォームパッドで構成され、楽器を優しく固定。アクセサリー収納スペースも広く、ピックや弦などの小物も整理できます。型番:GW-JM LPS / Beige hard-shell。JANコード:0716408534367。対応楽器:Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギター。外装:ペブル織り黄麻布+ブラウンエスプレッソトリム(耐湿性・耐衝撃性)。内装:ロイヤルブルー・クラッシュベルベット+厚手フォームパッド+ネックサポート。構造:高耐久性合板製ハードシェル。内寸:全長 約106.4cm/ボディ長 約54.6cm/ボディ上部幅 約25.7cm/くびれ部幅 約24.6cm/ボディ下部幅 約35.8cm/厚み 約8.9cm。重量:約3.75kg。付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル。GW-JM LPSは、ギグバッグでは不安なプレイヤーに向けた、信頼性とスタイルを兼ね備えた理想的な選択肢です。ヴィンテージ感あふれるデザインと高い保護性能で、ステージから保管まで幅広く活躍します。プロから趣味の演奏者まで、幅広く支持されるベストセラーモデルです。
  • エレキギター用ハードケース GATOR Case

    エレキギター用ハードケース

    GATOR Case
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    レスポールの重厚なボディを、ヴィンテージスタイルでしっかり守るデラックスウッドケース。Gator GW-LP-BROWNは、Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギターに対応したDeluxe Wood Seriesのハードケースです。ブラウンの外装にゴールドメッキのハードウェアを組み合わせたクラシックな風格が魅力。耐久性の高い合板構造にPVCレザーを施した外装は、湿気や衝撃に強く、長期使用にも安心。内部は厚手のフォームパッドと柔らかな裏地で楽器を優しく保護し、ネックサポートとアクセサリーポケットも完備。ロック可能なラッチと人間工学に基づいたパッド入りハンドルで、持ち運びと安全性を両立します。型番:GW-LP-BROWN / Deluxe Wood。JANコード:0716408504001。対応楽器:Gibson Les Paulなどのシングルカッタウェイ・エレキギター。外装:ブラウンPVCレザー+ゴールドメッキハードウェア(耐湿性・耐衝撃性)。内装:厚手フォームパッド+柔らかな裏地+ネックサポート。構造:高耐久性合板製ハードシェル。内寸:全長 約106.4cm/ボディ長 約54.6cm/ボディ上部幅 約23.6cm/くびれ部幅 約23.9cm/ボディ下部幅 約34cm。重量:約4.2kg(推定)。付属機能:ロックラッチ、アクセサリーポケット、パッド入りハンドル。GW-LP-BROWNは、ヴィンテージ感あふれるデザインと高い保護性能を兼ね備えた、プロから趣味の演奏者まで幅広く支持されるベストセラーモデルです。ギグバッグでは不安なプレイヤーにとって、信頼性の高い理想的な選択肢です。
  • クリーンルーム用掃除機 アズワン

    クリーンルーム用掃除機

    アズワン
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    フィルターULPA(欧州規格(EN1822)U-15適合)